Skip to main content

Su cosa dovrebbero riflettere tutte le imprese con impianti di illuminazione tradizionali? Ovviamente il calcolo del risparmio energetico è un tema molto caro adaziende e artigiani. I costi energetici elevati non sono legati solo alla bolletta ma anche alla continua manutenzione dell‘impianto di illuminazione. Scopri il calcolo risparmio led importante scegliere il giusto partner per una consulenza completa e un’installazione professionale di un nuovo impianto LED, dal risultato garantito.

Il contributo che Würth ha dato con il progetto LED alla sostenibilità del pianeta nel 2019 è visibile in poche cifre. Con gli impianti illuminanti già installati abbiamo fatto risparmiare ai nostri Clienti e al Pianeta:

0
Risparmio costi
0
T
Tonnellate di CO2 risparmiate
0
kwh
Kwh risparmiati

Vuoi conoscere gli incentivi fiscali per il LED > e le soluzioni finanziare per il relamping >? Leggi gli articoli collegati e scopri come avere un effettivo risparmio energetico > con Würth.

>> VUOI SAPERNE DI PIÙ? CONTATTACI ORA <<

Il progetto illuminotecnico per aziende e settore manifatturiero: risparmia con il LED!

Grazie alla vasta gamma di prodotti LED e le soluzioni tecnologiche connesse, Würth offre un servizio a 360° e personalizzato con una consulenza durante l’intero iter di installazione: dall’analisi iniziale alla progettazione e dall’installazione allo smaltimento dei corpi illuminanti preesistenti.

Calcolo del risparmio energetico con il relamping LED

Un vasto assortimento di servizi è inoltre disponibile per soddisfare le esigenze del Cliente, con un pacchetto ottimale, vantaggioso ed affidabile.

  • L’analisi e la progettazione dell’impianto LED sono la base del metodo Würth per arrivare ad una soluzione ottimale e personalizzata, in grado di creare un valore aggiunto per il cliente e garantire risparmio nel medio e nel lungo periodo.
  • Il team esperto di Tecnici Led specializzati e presenti sul tutto il territorio nazionale offre un servizio di consulenza completa: dal sopralluogo tecnico all’analisi per la sostituzione dell‘impianto, dal calcolo illuminotecnico al preventivo economico.
  • Questo servizio è interamente gratuito perché parte integrante del pacchetto che Würth offre ai suoi Clienti.

Con il come avere un risparmio energetico con il Noleggio Operativo Würth.

Scopri un esempio di risparmio per:

Hai un’azienda del settore manifatturiero? Scopri come risparmiare con il LED

Con un investimento di € 20.375 per il rifacimento dell‘impianto di illuminazione e l’integrazione di un finanziamento con Noleggio Operativo di 5 anni, la riduzione del costo annuale di gestione va da € 11.372 a € 4.193.

Cosa significa? Pagamento delle rate per Noleggio Operativo e un risparmio di € 3.104. Dal momento della scadenza del Noleggio Operativo, l‘azienda risquote un risparmio annuo di € 7.179!

Azienda settore manifatturiero con Noleggio Operativo

investimento: € 20.375,00

bollette investimento ripristino

Impianto tradizionale Nuovo impianto a LED
Consumo annuo di energia elettrica 60.404 Kwh

Costo annuale per spese energia € 10.872

Costo annuale per manutenzione impianto € 500

Costo annuale di gestione € 11.372

Consumo annuo di energia elettrica 22.954 Kwh

Costo annuale per spese energia € 4.193

Costo annuale per manutenzione impianto 0

Risparmio energetico: 62%

Risparmio Costo annuale di gestione € 7.179

Migliora la tua industria con un nuovo impianto LED

Un esempio per il settore industria è quello con investimento di € 128.000 per il nuovo impiano d‘illuminazione finanziato tramite Noleggio Operativo con durata 5 anni.

La riduzione del costo annuale di gestione da € 82.800 a € 27.720 permette di pagare le rate per Noleggio Operativo ed ottenere un risparmio di € 29.480. Dal momento della scadenza del Noleggio Operativo il risparmio annuo è pari a €55.080.

Industria con Noleggio Operativo

investimento: € 128.000,00

bollette investimento ripristino

Impianto tradizionale Nuovo impianto a LED
Consumo annuo di energia elettrica 411.770 Kwh

Costo annuale per spese energia € 77.000

Costo annuale per manutenzione impianto € 5.800

Costo annuale di gestione € 82.800

Consumo annuo di energia elettrica 148.320 Kwh

Costo annuale per spese energia € 27.720

Costo annuale per manutenzione impianto 0

Risparmio energetico: 64%

Risparmio Costo annuale di gestione € 55.080

La legge di bilancio 2020 prevede che per investimenti in beni materiali strumentali nuovi, in proprietà o in leasing, si può far valere un Credito d’imposta del 6% sull’intero valore dell’investimento.

Il proprietario del bene quindi può:

  1. effettuare l’ammortamento ordinario in bilancio
  2. usufruire anche del Credito d’Imposta del 6%

Se i due esempi fossero acquistati in proprietà o in leasing, il beneficio fiscale per il 6% di Credito d’imposta nel primo caso sarebbe di 1.223 € e nel secondo di 7.680 € compensabile sempre in 5 rate annuali partendo nell’esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene.

Risparmia con il LED Würth: la luce perfetta per ogni ambiente

Preferisci ordinare autonomamente i prodotti, senza usufruire di un’analisi tecnica da parte di un nostro Specialisto LED? Scopri la gamma LED facile da installare e MADE IN ITALY > di Würth.

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui nostri servizi?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.