Skip to main content

Scegliere correttamente il trattamento protettivo per il motore di mezzi pesanti assicura un incremento dell’efficienza e delle prestazioni del veicolo.
L’additivo per camion è un prodotto indispensabile per tutti i professionisti del trasporto e della logistica che intendono massimizzare le performance del motore, ottimizzare il consumo di carburante e ridurre le emissioni dei gas di scarico.
Il nostro catalogo comprende una serie di referenze create per ogni specifica necessità. Scopri quale prodotto fa per te!

Scegliere un additivo professionale per massimizzare il rendimento del tuo camion

Additivi motore camion

Selezionare l’additivo per camion più idoneo per il tuo veicolo professionale apporta notevoli vantaggi sia in termini di riduzione dell’usura del mezzo che di impatto ambientale.

Il trattamento con un additivo specifico, infatti, migliora le performance e l’efficienza del camion, mantenendo il motore e gli iniettori puliti dalle incrostazioni con conseguente riduzione delle emissioni inquinanti.
I nostri prodotti sono studiati specificatamente per controllare ed eliminare i depositi e le impurità che impediscono al motore di lavorare continuativamente e al massimo delle sue potenzialità.

Utilizzare il prodotto professionale più adatto per proteggere il tuo cargo comporta, inoltre, dei vantaggi non solo nell’immediato, ma anche in tempi più lunghi.
Risparmierai, infatti, in termini di manutenzioni straordinarie e sui costi legati al consumo eccessivo di carburante.

Protettivi truck: quale trattamento è più adatto al motore del tuo camion?

Per evitare l’insorgenza di malfunzionamenti, corrosioni e di problemi del veicolo, è fondamentale utilizzare prodotti professionali, progettati per una corretta manutenzione dei mezzi pesanti. Il catalogo Würth comprende una linea specifica di alta qualità, studiata per proteggere e mantenere pulita ogni parte di tutte le tipologie di motore.

Riduci i consumi con il PROTETTIVO CARBO PUMP – TD1 TRUCK

Mantiene l’efficienza dei motori diesel riducendo i consumi.

Questo prodotto agisce sul sistema di alimentazione dei moderni motori Diesel per veicoli commerciali, ripristinando la perfetta efficienza. Incrementa il numero di cetani e aumenta il rendimento endotermico del propulsore. Migliora le prestazioni del motore in termini di coppia e di potenza disponibile riducendo così i consumi del veicolo.

Principali caratteristiche:

  • riduzione dei consumi
  • aumento del numero di cetano (cetane booster)
  • miglioramento partenze a freddo
  • antiusura

Dosaggi:

In serbatoio veicolo:

  • Impiegare 500 ml in 600 litri

In cisterna di stoccaggio:

  • Trattamento preventivo: 1 litro per trattare 6.000 litri di gasolio
  • Trattamento strong: 1 litro per trattare 1.500 litri di gasolio

Cod. art. 0893521600

NEL CARRELLO

Anti usura e iniettori puliti con il PROTETTIVO CARBO PUMP – TD3 TRUCK

Mantiene l’efficienza dei motori diesel riducendo i consumi.

Aggiunto al gasolio, questo prodotto per i motori diesel esercita un’azione detergente, riduce la formazione di depositi carboniosi sugli iniettori e ripristina le proprietà lubrificanti del gasolio.
Il prodotto migliora la combustione, elevando il rendimento energetico. Da ciò ne consegue un minor consumo e una riduzione di fumo allo scarico.
Forte potere demulsivo (separa l’acqua/condensa/umidità dal gasolio).

Principali caratteristiche:

  • antiusura
  • forte potere demulsivo
  • miglioramento partenze a freddo
  • pulitore iniettori

 

Dosaggi:

In serbatoio veicolo:

  • Impiegare 500 ml in 600 litri

In cisterna di stoccaggio:

  • Trattamento preventivo: 1 litro per trattare 6.000 litri di gasolio
  • Trattamento strong: 1 litro per trattare 1.500 litri di gasolio

Cod. art. 0893521610

NEL CARRELLO

Protettivo Diesel – RIGENERANTE TRUCK

La presenza di acqua nel carburante favorisce l’intorbidimento del gasolio e la formazione di melme e fanghi sul fondo del serbatoio. Queste impurità vengono aspirate e finiscono nel sistema di alimentazione, con il rischio di intasare il filtro e bloccare la nebulizzazione del gasolio negli iniettori. Da qui derivano combustioni irregolari, cali di rendimento e potenziali danni al motore. Il Protettivo Rigenerante Truck è stato sviluppato per contrastare questi fenomeni: pulisce e rigenera il carburante, previene la formazione di depositi e protegge dall’ossidazione, assicurando continuità ed efficienza di funzionamento.

Principali caratteristiche

  • Agevola la filtrabilità del gasolio.
  • Non altera la qualità del carburante, ma ne migliora le caratteristiche.
  • Previene l’otturazione di filtro e pompa.
  • Contrasta ossidazione e degradazione del gasolio.
  • Compatibile con tutti i gasoli UNI EN 590 e con i carburanti XTL-HVO.

Dosaggi:

In serbatoio veicolo:

  • Impiegare 500 ml in 600 litri

In cisterna di stoccaggio:

  • Trattamento preventivo: 1 litro ogni 6.000 litri di gasolio
  • Trattamento strong: 1 litro per trattare 1.500 litri di gasolio

Cod. art. 0893521620

NEL CARRELLO

Difenditi dall’inverno con il protettivo diesel ANTIGELO TRUCK

Mantiene l’efficienza dei motori diesel riducendo i consumi.

La formulazione di questo prodotto antigelo migliora la fluidità del gasolio a freddo riducendo la dimensione e la forma dei cristalli di paraffina.
Inoltre, Antigelo Truck evita che componenti contenute nel Biodiesel si cristallizzino. Si previene, quindi, la formazione dei grossi agglomerati che possono ridurre o bloccare il flusso di combustibile attraverso i filtri.

Principali caratteristiche:

  • blocco del filtro alle basse temperature
  • miglioramento fluidità del gasolio a freddo
  • prevenzione formazione di agglomerati di paraffina

 

Dosaggi:
In serbatoio veicolo:

  • Impiegare 500 ml in 600 litri

In cisterna di stoccaggio:

  • Utilizzo in zone non particolarmente fredde: 1 litro per trattare 800 litri
  • Utilizzo in zone fredde: 1 litro per trattare 400 litri

Cod. art. 0893521630

NEL CARRELLO

Pulisci il sistema di alimentazione di tutti i motori Diesel con CARBO CLEAN D

Pulitore specifico per la pulizia del sistema di alimentazione diesel.

Questo protettivo per veicoli a diesel è un fluido da lavaggio che agisce sul sistema di alimentazione dei moderni motori Diesel, sia Common Rail, sia iniettore – pompa, ripristinando la perfetta efficienza e pulizia degli iniettori, migliorando tutti gli aspetti della combustione e, di conseguenza, la qualità dei gas di scarico.

Principali caratteristiche:

      • pulitore sistema alimentazione
      • pulitore Iniettori
      • pulitore FAP/DPF
      • pulitore EGR
      • pulitore filtri

Dosaggi:
Il prodotto va utilizzato nel filtro gasolio (1:1 gasolio – Clean D Ttruck)
Nel serbatoio 500 ml contenente almeno 15 litri di gasolio

Tutti questi prodotti possono essere acquistati anche nelle confezioni più grandi, come la tanica da 25 litri e il barile da 200 litri.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.