Skip to main content

Quando l’innovazione incontra la creatività

Le stampanti 3D professionali sono oggi uno strumento concreto per migliorare progettazione, prototipazione e produzione. Che tu stia realizzando un prototipo, un componente funzionale o una piccola serie, la stampa 3D ti permette di ridurre tempi, costi e sprechi, aumentando libertà di design e flessibilità produttiva.

Noi di Würth non ci limitiamo a fornire stampanti 3D: ti accompagniamo con un ecosistema completo fatto di macchine, materiali per stampanti 3D, filamenti tecnici, accessori, inserti filettati e supporto tecnico.
Siamo il partner affidabile per ogni professionista che vuole lavorare con soluzioni solide, ripetibili e pensate per l’uso reale.

Perché scegliere la stampa 3D con Würth

La nostra gamma di stampanti 3D FFF professionali è pensata per l’utilizzo tecnico e industriale:

  • prototipazione rapida e produzione di piccole serie
  • compatibilità con un’ampia gamma di materiali stampanti 3D
  • affidabilità nel tempo e risultati ripetibili
  • soluzioni adatte a uffici tecnici, laboratori e produzione

Accanto alle macchine trovi filamenti per stampanti 3D testati, accessori, sistemi di essiccazione, piani di stampa, ugelli ed elementi di fissaggio per trasformare il pezzo stampato in un vero componente funzionale.

Come scegliere la stampante 3D giusta

La scelta tra le diverse stampanti 3D professionali dipende da:

  • dimensione dei pezzi da realizzare
  • materiali utilizzati oggi e in prospettiva
  • carico di lavoro e continuità produttiva
  • livello di precisione richiesto
  • ambiente di installazione
  • competenze degli operatori

Per questo abbiamo selezionato quattro modelli con posizionamenti chiari e complementari.

PRUSA MK4S

La soluzione ideale per iniziare e prototipare

PRUSA MK4S è la scelta giusta se cerchi una stampante 3D affidabile, semplice da usare e precisa.

Ideale per te se:

  • realizzi prototipi e pezzi piccoli o medi
  • lavori principalmente con PLA e PETG
  • utilizzi la stampante in modo saltuario
  • l’ambiente è un ufficio o uno studio tecnico

È una macchina pensata per accompagnarti nei primi passi o per la prototipazione rapida, con risultati di alta qualità.

Cod. Art. 4956628100990 1

• Design compatto: 7 kg, 500 × 550 × 400 mm
• Volume di stampa: 250 × 210 × 220 mm
• Raffreddamento a 360° che consente di stampare
sporgenze fino a 75° senza supporti
• Ugello ad alto flusso che garantisce un’eccellente
adesione dei layer

NEL CARRELLO

PRUSA CORE ONE

Materiali tecnici e affidabilità quotidiana

CORE ONE nasce per chi utilizza la stampa 3D in modo più strutturato e richiede maggiore controllo del processo.

Ideale per te se:

  • stampi quotidianamente
  • lavori spesso con ABS e ASA
  • vuoi ridurre deformazioni, scarti e instabilità
  • operi in ambienti condivisi e controllati

La camera chiusa con controllo attivo della temperatura rende CORE ONE una scelta equilibrata tra prestazioni tecniche e semplicità d’uso.

Cod. Art. 9501020445990 1

• Ampio volume di stampa: 250 × 220 × 270 mm
• Camera chiusa in grado di raggiungere
i 55°C dotata di un controllo attivo della
temperatura
• Sistema di ventilazione automatica
• Stampa di alta qualità su un’ampia gamma di
materiali, dal PLA e PETG (anche a sportello
chiuso) fino a materiali più impegnativi come ASA,
PC o PA
• Robusto esoscheletro in acciaio

NEL CARRELLO

ORIGINAL PRUSA XL

Grandi dimensioni e stampa multi‑materiale senza sprechi

PRUSA XL è progettata per chi stampa pezzi di grandi dimensioni o più pezzi contemporaneamente, con massima efficienza.

Ideale per te se:

  • realizzi componenti voluminosi
  • utilizzi più materiali nello stesso pezzo
  • vuoi evitare sprechi di materiale
  • lavori in laboratorio o fablab

Il sistema multi‑testina con toolchanger vero consente una produzione continua e ottimizzata.

Cod. Art. 9501021051990 1 (1 ESTRUSORE)
Cod. Art. 9501021053990 1 (2 ESTRUSORI)
Cod. Art. 4956628105990 1 (5 ESTRUSORI)

• Ampio volume di stampa: 360 x 360 x 360 mm
• Diversi modelli da 1 fino 5 testine
che consento la stampa multicolore
o multimateriale velocemente senza
cambiare manualmente i filamenti
• Innovativo piano riscaldato modulare a segmenti
che evita deformazioni dovute al calore
• Possibilità di acquistare il kit con Enclosure che
stabilizza l’ambiente di stampa ed elimina odori e
rumori

NEL CARRELLO

PRUSA PRO HT90

La stampa 3D industriale per materiali ad alte prestazioni

PRO HT90 è la stampante dedicata all’ingegneria e alla produzione tecnica avanzata.

Ideale per te se:

  • utilizzi materiali come PA, PA‑CF, PC‑CF, PEEK o PEKK
  • realizzi componenti funzionali finali
  • lavori in R&D o ambienti industriali
  • la ripetibilità è un requisito fondamentale

Quando il progetto entra nel mondo delle stampanti 3D industriali, PRO HT90 rappresenta la scelta tecnica corretta.

Cod. Art. 9501023395990 1

• Stampante 3D a cinematica delta con un’area di
stampa cilindrica Ø300 × 400 mm
• Camera chiusa in grado di raggiungere i 90°C
dotata di un controllo attivo della temperatura
• Dotata di una testina di stampa intercambiabile
con un ugello ad alta temperatura in grado di
raggiungere i 500°C
• Possibilità di stampa di materiali
impegnativi come PEEK, PEKK, PPS, PSU,
PES, PEI (Ultem)

NEL CARRELLO

PRUSA CORE ONE L

Più spazio di stampa e controllo attivo della temperatura

CORE One L è una stampante 3D CoreXY con camera chiusa, progettata per realizzare pezzi di dimensioni maggiori e lavorare con diversi materiali.

Ideale per te se:

devi stampare componenti più grandi

utilizzi materiali supportati come PC, PA, ASA o ABS

vuoi una camera chiusa con controllo attivo della temperatura

lavori in azienda, in laboratorio o in uno studio di design

La camera raggiunge i 60 °C e il volume di stampa da 300 ×\times 300 ×\times 330 mm offre più spazio per i pezzi e i progetti di dimensioni maggiori.

Cod. Art. 9501024817990 1

• Volume di stampa: 300 ×\times 300 ×\times 330 mm
• Camera chiusa con controllo attivo della temperatura, fino a 60 °C
• Raffreddamento a turbina ad alte prestazioni a 360°
• Ugello ad alto flusso da 0,4 mm
• Calibrazione automatica del primo strato
• Robusto esoscheletro in acciaio

NEL CARRELLO

USA QUESTA CHECKLIST COME RIFERIMENTO: RISPONDENDO ALLE DOMANDE, INDIVIDUERAI FACILMENTE LA SOLUZIONE PIÙ COERENTE CON IL TUO LAVORO.

La scelta giusta, con il partner giusto

Quando servono soluzioni affidabili, è fondamentale avere al proprio fianco un partner che conosca davvero il lavoro dei professionisti.

Noi di Würth mettiamo la nostra esperienza al servizio della tua: non solo stampanti 3D professionali, ma un ecosistema completo fatto di materiali, accessori, competenza tecnica e supporto continuo.
Ti affianchiamo nella scelta, nell’utilizzo e nello sviluppo delle applicazioni, per trasformare la stampa 3D in un vero vantaggio operativo, integrato nei tuoi processi quotidiani.

Siamo il partner completo per chi vuole passare dall’idea al risultato, con sicurezza, affidabilità e visione.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento