Una nuova generazione di utensili con attacco esagonale 1/4”
Con la nuova gamma di punte Würth con attacco esagonale da 1/4” puoi utilizzare lo stesso utensile sia con avvitatori standard sia con avvitatori a impulso. Nel caso degli avvitatori standard evita l’incastro nel mandrino. Questo si traduce, in più praticità, cambio più rapido e prestazioni elevate con entrambe le macchine.
Non si tratta solo di compatibilità: significa poter lavorare con un unico sistema, riducendo attrezzatura, costi e margine di errore.
Tecnologia pensata per lavorare anche con avvitatori a impulso
La gamma integra una combinazione di soluzioni tecniche che incide direttamente sulla qualità e continuità del lavoro.
- Substrato in HSCo
Il nucleo in acciaio super rapido al cobalto HSCo garantisce una resistenza elevata all’usura e alle alte temperature, mantenendo stabile l’utensile anche sotto sforzo prolungato. - Rivestimento multistrato NanoProtect
Il rivestimento multistrato NanoProtect protegge l’utensile anche quando la superficie si consuma, assicurando prestazioni affidabili nel tempo, anche su materiali molto duri. - Geometria SMARTSTEP
La tecnologia SmartStep caratterizzata dalla geometria della punta a gradini garantisce massima precisione e rapidità. La punta si centra rapidamente, non richiede preforo e mantiene precisione anche su superfici inclinate o non perfettamente regolari.
Guarda le nuove punte Impact in azione
Guarda il video con il nostro esperto e scopri come utilizzare al meglio la gamma Impact Tools.
Un unico utensile per un’applicazione universale
Uno degli aspetti più rilevanti per chi lavora sul campo è la versatilità.
La gamma è progettata per offrire prestazioni elevate su un’ampia varietà di materiali, dagli acciai fino a 1400 N/mm² all’acciaio inox, ma anche ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, titanio, plastica e legno.
Le quattro soluzioni della gamma
La gamma si compone di quattro utensili, pensati per coprire tutte le varie lavorazioni.
Punta elicoidale SmartStep
Progettata per garantire precisione e velocità, con una capacità di foratura che può arrivare fino a 3x volte il diametro dell’utensile e una gestione ottimale del truciolo.
Fresa a gradino SmartStep
La progressione dei gradini consente un controllo preciso del diametro del foro, con prestazioni fino a 4x volte superiori rispetto alle soluzioni tradizionali.
Maschio combinato SmartStep
Pensato per ridurre drasticamente i passaggi: foratura, filettatura e svasatura avvengono in un’unica operazione, riducendo i tempi fino a 3x volte rispetto ai metodi tradizionali. In più sono dotati di dentatura ottimizzata per ridurre il rischio di rottura.
Svasatore a quattro taglienti
Assicura una finitura pulita e precisa. La combinazione di taglienti dritti e spiralati migliora la centratura, riduce le scheggiature e rende la lavorazione più fluida e controllata.
Potrebbe servirti anche
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE
Cod. articolo 5701406000




| E-Business