Skip to main content

Ogni stagione del cambio gomme mette alla prova l’organizzazione e la produttività della tua officina.
Per lavorare in modo rapido, preciso e sicuro servono attrezzature professionali affidabili, progettate per garantire prestazioni elevate e ridurre al minimo i tempi di fermo.

Due protagoniste dell’officina di un gommista sono lo smontagomme e l’equilibratrice, strumenti indispensabili per sostituire e bilanciare gli pneumatici nel modo corretto.

In questa guida ti aiutiamo a capire quali modelli scegliere in base alle tue esigenze, presentandoti le gamme WTM e WB firmate Würth: soluzioni complete, performanti e adatte a ogni tipo di officina.

Come scegliere lo smontagomme auto e moto perfetto per la tua officina

Gli smontagomme Würth sono progettati per offrire solidità, ergonomia e sicurezza durante tutte le fasi del lavoro.
A seconda del tipo di veicoli trattati e del volume di attività, puoi scegliere tra modelli semiautomatici o automatici, con bracci assistiti o centraggio automatico per una maggiore efficienza.

Prima di acquistare uno smontagomme professionale, è utile rispondere a tre domande fondamentali:

  1. Su che tipo di veicoli andrai a lavorare e con quale frequenza?

    Se operi principalmente su auto e veicoli commerciali leggeri, o la tua officina è specializzata in veicoli pesanti o moto, nel nostro catalogo sono disponibili diverse versioni con adattatori specifici.

  2. Di che voltaggio hai bisogno?

    Gli smontagomme Würth sono disponibili in diverse configurazioni elettriche. Scegli quello che meglio si adatta all’impianto della tua officina.

  3. Hai bisogno di una macchina con certificazione WDK?

    Se lavori con pneumatici UHP o Run Flat, è essenziale scegliere un modello con certificazione WDK, che garantisce il rispetto delle procedure richieste dai produttori non di pneumatici.

Tra i modelli più scelti dai professionisti:

  • WTM 201 – Il compromesso perfetto per auto e moto, con alimentazione a 400v e dal costo contenuto. È la smontagomme WTM201: automatico, compatto e pratico, ideale per piccole officine.
  • WTM 51 – Semiautomatico per cerchi moto e modocicli. Provvista di stallonatore pneumatico con cilindro doppio effetto, è idonea per cerchi da 6” a 24 “
  • WTM 720 – Se hai invece bisogno di macchine con certificazioni WDK, allora la tua scelta dovrebbe ricadere su WTM720, lo smontagomme superautomatico per autovetture con sistema brevettato QX Plus.

Smontagomme WTM201

COD: W340600201

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Equilibratrici WB: bilanciamento perfetto e comfort di guida

L’equilibratura è un passaggio fondamentale per garantire la stabilità del veicolo e ridurre l’usura degli pneumatici.
Le equilibratrici WB di Würth uniscono affidabilità, tecnologia e semplicità d’uso, consentendo di lavorare con precisione su ruote di ogni dimensione.

Ecco alcuni dei modelli:

  • WB285 – versatile e digitale, adatta per auto, veicoli commerciali leggeri e moto. È un’equilibratrice motorizzata digitale con calibro automatico per misurare distanza e diametro per cerchi fino a 28” con pinza innovativa per trattenere il peso adesivo. Il sistema software è il Virtuale Sonar che permette una misura 3D della ruota che, in assenza del sonar, calcola la lunghezza del cerchio.
  • WB301 – il massimo della tecnologia. È provvista del nuovo sistema VDD (Virtual Direct Drive) per ottenere misure di squilibrio affidabili in poco tempo. La funzione Quick Split, permette di nascondere i pesi dietro le razze del cerchione. Mentre l’OPB: One Plane Balancing, permette di eliminare lo squilibrio statico e dinamico con un unico contrappeso, indicandone l’esatto punto di applicazione all’interno del cerchio.

Würth Equipment: l'allestimento della tua officina meccanica su misura

Con il servizio Würth Equipment non offriamo solo attrezzature, ma un sistema completo di soluzioni per rendere la tua officina più efficiente.
I consulenti Würth sono pronti a supportarti in tutte le fasi: dalla progettazione, all’allestimento, fino alla gestione delle gamme di prodotto e alla selezione dei materiali più adatti a realizzare al meglio le tue lavorazioni in officina.

Scegliendo Würth Equipment, hai un unico interlocutore affidabile e la tua officina ha tutto ciò che serve per assicurare ai tuoi clienti il miglior servizio di sempre.

Vuoi migliorare l’efficienza della tua officina? Scopri il servizio Würth Equipment: consulenza, installazione e assistenza continua.

RICHIEDI UNA CONSULENZA

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.