Skip to main content

Per effettuare delle diagnosi in officina precise, affidabili e altamente performanti hai bisogno di alcuni strumenti di diagnostica che ti aiuteranno a svolgere un lavoro di altissimo livello. Tra i sistemi di diagnosi delle vetture più innovativi proponiamo sia il LOOQER che lo SNOOPER+. Per una scelta consapevole, in questo articolo trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno per individuare quello perfetto per te.

Tutte le tecnologie sempre accanto a te

Per far in modo che i veicoli siano sempre performanti e sicuri è necessario effettuare un’analisi accurata e approfondita in poco tempo. Gli strumenti diagnostici di Würth sono sviluppati appositamente per eseguire dei test completi e delle verifiche precise a prova di errore. Le funzionalità a 360° dei dispositivi sono i tuoi migliori alleati per portare il lavoro a un livello successivo, con tutte le tecnologie sempre accanto a te.

Vuoi un’officina sempre più innovativa? La risposta è LOOQER!

LOOQER ti offre un’interfaccia compatta, maneggevole, leggera e robusta, abbinata al software è già pronta all’utilizzo a scelta tra un compatto dongle wireless o tramite cavo usb. L’involucro gommato è ideale per una presa più sicura, completo di clip gancio rimovibile e ventosa, certificato IP44. Facile lettura delle applicazioni attive grazie all’anello luminoso a led multicolore a 360°, visualizzazione del monitoraggio tensione batteria della vettura. I dati vengono rilevanti con il sistema di flying recorder che ti fa risparmiare tempo e denaro.

Perché sceglierlo: durante il viaggio è possibile salvare i dati preselezionati sulla memoria interna da 4 GB senza ulteriori dispositivi di input, successivamente analizza tutto in dettaglio con wow! software. Senza co-driver, senza cavi, senza problemi. Si tratta della più piccola interfaccia diagnostica sul mercato con tutte le funzionalità e le ultime tecnologie.

Grazie a Looquer puoi: connettere, guidare, registrare dati mobili, valutare in un secondo momento. Salvare i dati preselezionati sulla memoria interna durante il test su strada senza ulteriori dispositivi.

Interfaccia diagnosi multimarca per veicoli di nuova e vecchia generazione: ecco SNOOPER+

SNOOPER+, dotato di registrazione dati mobile, superficie rivestita in materiale gommoso antiscivolo e con collegamento Bluetooth è ideale per una diagnosi sui veicoli multimarca di nuova e vecchia generazione. Fornisce una risposta visibile e acustica dei processi e il controllo della tensione del veicolo è garantito tramite indicatore a LED multicolore sia sul device che sull’interfaccia del programma di diagnosi.

sistemi di diagnostica auto-snooper plus

Perché sceglierlo

  • Flightrecorder – per registrazioni dati mobile, registrazione dati in tempo reale, valutazione con dati salvati sul PC, non necessita di ulteriore hardware.
  • Lavoro in sicurezza con LED multicolori – per un riscontro visivo del processo in essere. In aggiunta lo Snooper+ emette anche un segnale acustico.
  • Gancio di tenuta flessibile – ruotabile 350° con superficie rivestita in gomma.
  • Attacco 16-pin con luce a LED – per facilitare l’aggancio sulle prese del veicolo.

LOOQER VS SNOOPER+: li abbiamo messi a confronto per facilitare la tua scelta

SNOOPER PLUS LOOQUER
Display Feedback ottico e acustico tramite LED multicolore dei processi in

esecuzione per un processo diagnostico ottimale.

• Feedback ottico e acustico tramite anello luminoso a LED a 360° dei processi di funzionamento per un processo diagnostico ottimale

Feedback acustico per connessione Bluetooth/WiFi interrotta

Interfacce/connessioni • Antenna Bluetooth protetta interna:

• 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate – fino a 2,1 Mbit/s, supporta l’accoppiamento semplice sicuro). Autonomia fino a 30 metri

• Porta USB protetta

• Lettore di schede Micro-SD con coperchio flessibile in gomma

• Connettore diagnostico: ISO 15031-3 (SAE J1962); connettore a

16 pin con luce LED integrata

• Collegamento di cavi adattatore meno vecchi (specifici del veicolo)

al connettore CARB a 16 pin.

• Bluetooth v4.2 – BR/EDwR e Bluetooth a bassa energia (classe 2): antenna Bluetooth interna protetta, portata fino a 30 metri

• Cavo USB-C e cavo di estensione staccabile con luce

• Wi-Fi: 2,4 GHZ, 802,11b/g/n, autonomia fino a 400 metri

• Connettore diagnostico: ISO 15031-3 (SAE J1962); connettore a

16 pin con luce LED integrata

• Collegamento di cavi adattatore meno vecchi (specifici del veicolo)

al connettore OBD a 16 pin

Testa connettore OBD intercambiabile

Alimentazione • 6-36 V, polarità inversa protetta, corrente massima, consumo 500 mA

Visualizzazione del monitoraggio della tensione della batteria del

veicolo a Snooper+ e nella maschera diagnostica

• 6-36 V, polarità inversa protetta, consumo massimo di corrente 500 mA

• Visualizzazione del monitoraggio della tensione della batteria del

veicolo a LOOQER e nell’interfaccia utente diagnostica

Protocolli supportati • 2 x HS CAN (ISO 11898-2), SW CAN (SAE J2411)

• K/L (ISO 9141-2), VPW (J1850), PWM (J1850), RS485 (J1708)

• TTL and SPI, (analog in, 5 Volt out)

• 2 x HS CAN (ISO 11898-2), SW CAN (SAE J2411)

• K/L (ISO 9141-2), VPW (J1850), PWM (J1850), RS485 (J1708)

• TTL and SPI, (analog in, 5 Volt out)

Tecnologia CAN-FD Non disponibile 3 linee CAN contemporaneamente – per una comunicazione veloce

del bus CAN

DolP Possibile tramite un adattatore aggiuntivo Integrato (ISO 13400-2)
Involucro Involucro gommato per una manipolazione sicura

Staffa di montaggio professionale – girevole a 350° per un fissaggio

ottimale durante il lavoro

Alloggiamento gommato per una presa sicura

• Soddisfa i requisiti IP44

• Cavo di estensione staccabile con luce

Clip gancio rimovibile e ventosa

Ergonomia/durata La staffa di montaggio garantisce un lavoro ergonomico • Dimensioni piccole e maneggevoli, perfette per la tasca

Design robusto ed ergonomico per l’officina

Dimensioni • 180 mm x 85 x 30 mm (L x B x H)

• Cavo di estensione da 1.600 mm

• 127 mm x 51 mm x 28 mm (L x B x H)

• Cavo di estensione da 1.600 mm

Visibilità dello stato • Display di stato LED – stato multicolore delle applicazioni attive • Anello luminoso a LED a 360 gradi

• stato multicolore delle applicazioni attive

Illuminazione 2 batterie CR1216 nel cavo di prolunga • 2 batterie CR1616 nel LOOQER

• 2 batterie CR1216 nel cavo di prolunga

Registrazione dati Scheda di memoria Micro-SD integrata (8 GB) Memoria interna integrata per Flightrecorder (4 GB)

Oltre agli utensili e alle strumentazioni che non possono mai mancare in officina, ci sono i software WOW! Scegli il miglior software di diagnosi auto e veicoli commerciali per eseguire dei check di alto livello!

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.