Skip to main content

La saldatrice per la riparazione di materiali in plastica della carrozzeria, con graffette in dotazione, è un utensile indispensabile per lavorare in autofficina. Ripara infatti le parti danneggiate in poco tempo e in totale sicurezza, senza mai tralasciare la qualità della saldatura. Würth propone una gamma di prodotti studiati per interventi su tutti i tipi di plastiche, adatti per lesioni più o meno importanti. Scegli l’utilizzo che fa per te!

Rotture di maggiore intensità: rinforza i punti di giunzione di qualsiasi materiale plastico con la termograffatrice WTG 40

La termograffatrice per la riparazione delle parti in plastica danneggiate è uno strumento versatile, maneggevole e leggero che può essere utilizzato per interventi sia in officina che all’esterno. La saldatrice in plastica portatile, idonea per quasi tutti i tipi di plastica, assicura un basso consumo di energia pari a un massimo di 40 W.

La graffatrice Würth è indicata per riparare e unire saldamente i graffi e le rotture che riguardano:

  • paraurti in plastica
  • carenature
  • fari
  • alette in plastica
  • porte
  • telai
  • rivestimenti in plastica
  • cruscotti
Principali caratteristiche:

  • regolazione della potenza, secondo la durezza della plastica e lo spessore della graffa (3 posizioni regolabili)
  • protezione integrata contro il surriscaldamento
  • rinforza le parti in plastica saldate con la graffa

Graffette per riparazione plastica: massima resistenza e durata per i tuoi interventi

Con l’acquisto della graffatrice termica sono comprese le seguenti graffe sagomate in acciaio inox per la saldatura. Scoprile tutte >

La gamma di prodotti Würth dedicata alla riparazione della plastica per auto comprende anche questa gamma di graffe sagomate:

Lesioni minori: scegli quale prodotto Replast è migliore per te!

Per riparare saldamente i danni e le lesioni di piccoli particolari, ad esempio in caso di incrinature, crepe, graffi, piccoli fori e per interventi molto veloci, affidati ai prodotti della gamma Replast.

Le tre referenze si distinguono per velocità di asciugatura diverse:

  Replast UNIVERSAL Replast FAST Replast SUPERFAST
Velocità di indurimento 3,5 min 90 sec 25 sec
Tempo aperto e tempo di manipolazione 15 min 5 min 2,5 min
Levigabili a 23° C dopo 30 min 10 min 5 min
Resistenza finale 1 h 20 min 10 min

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.