Per eseguire delle installazioni idrauliche senza imprecisioni o perdite di liquidi è fondamentale individuare il materiale perfetto per un lavoro solido e duraturo. Se ti stai chiedendo come scegliere e come si misurano i raccordi idraulici trovi in questa breve guida tutto quello che ti serve sapere per orientarti adeguatamente tra le gamme di prodotti Würth, progettate per performare al massimo e per garantire una tenuta resistente e funzionale.
Perché è importante scegliere adeguatamente i raccordi idraulici
Per scegliere i raccordi idraulici è importante non affidarsi al caso in quanto si tratta di elementi fondamentali per installare un impianto funzionante non soggetto a perdite di liquidi o all’usura nel tempo. I sistemi possono essere utilizzati sia in caso di realizzazione di un nuovo impianto che per interventi di manutenzione su quelli pre-esistenti e ogni contesto (industriale, civile) richiede dei raccordi idraulici specifici (acciaio, rame, ottone, ecc,). Grazie ai nostri consigli potrai orientarti nella scelta e individuare il materiale perfetto per la tua installazione!
Un piccolo riepilogo sulle tipologie di raccordi per le tubature
- Manicotto
- Gomito
- Raccordi a T o a te
- Riduttore
- Testine a espansione a T
- Tampone di visita
Raccordi Prineto in CUPHIN®: ottone speciale igienico e sicuro
Cuphin CuZn21Si3 è una nuova lega d’ottone speciale priva di piombo, resistente alla dezincatura ed alla tensocorrosione. Da un lato la totale assenza di piombo rende questo materiale impeccabile dal punto di vista igienico e, di conseguenza, perfetto per l’installazione negli impianti idrico sanitari. Dall’altro lato Cuphin è un materiale completamente immune da processi di dezincatura e di tensocorrosione, dunque ideale per l’impiego in zone con presenza di acqua sanitaria particolarmente aggressiva, talvolta causa dell’innesco di processi corrosivi. Cuphin si distingue inoltre per un’eccezionale resistenza alle sollecitazioni meccaniche rispetto alle tradizionali leghe d’ottone. Scopri la gamma >
Come si misurano facilmente i raccordi idraulici: lo screenshot da avere sempre con te!
| Ø Pollici |
DN mm |
Acciaio mm |
PE – PVC mm |
Ghisa mm |
Fibrocemento | ||||
| 6 – B mm |
10 – C mm |
12,5 – D mm |
15 – E mm |
17,5 – F mm |
|||||
| 1/8″ | – | 10.3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1/4″ | – | 13.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3/8″ | 10 | 17.2 | 16 | – | – | – | – | – | – |
| 1/2″ | 15 | 21.3 | 20 | – | – | – | – | – | – |
| 3/4″ | 20 | 26.9 | 25 | – | – | – | – | – | – |
| 1″ | 25 | 33.7 | 32 | – | – | – | – | – | – |
| 1″ 1/4 | 32 | 42.4 | 40 | – | – | – | – | – | – |
| 1″ 1/2 | 40 | 48.3 | 50 | – | – | – | – | – | – |
| 2″ | 50 | 60.3 | 63 | – | – | – | – | – | – |
| 2″ 1/2 | 60 – 65 | 76.1 | 75 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 3″ | 80 | 88.9 | 90 – 110 | 98 | 98 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| 4″ | 100 | 114.3 | 110 – 125 | 118 | 118 | 120 | 126 | 132 | 136 |
| 5″ | 125 | 139.7 | 125 – 140 | 144 | 143 | 147 | 153 | 159 | 165 |
| 6″ | 150 | 168.3 | 160 – 180 | 170 | 168 | 174 | 182 | 190 | 196 |
| 7″ | 175 | – | – | 197 | 195 | 201 | 211 | 219 | 227 |
| 8″ | 200 | 219.1 | 200 – 225 | 222 | 222 | 234 | 244 | 252 | 262 |
| 9″ | 225 | – | – | 248 | 249 | 253 | 269 | 281 | 293 |
| 10″ | 250 | 273 | 250 – 280 | 274 | 276 | 286 | 296 | 306 | 318 |
| 12″ | 300 | 323.9 | 315 – 355 | 326 | 330 | 344 | 354 | 368 | 380 |
| 14″ | 350 | 355.6 | 355 – 400 | 378 | 384 | 400 | 414 | 428 | 442 |
| 16″ | 400 | 406.4 | 400 – 450 | 429 | 438 | 456 | 472 | 490 | 504 |
| 18″ | 450 | 457.2 | 450 – 500 | 480 | 492 | 512 | 534 | 550 | 566 |
| 20″ | 500 | 508 | 500 – 560 | 532 | 546 | 570 | 592 | 612 | 626 |
| 24″ | 600 | 609.6 | 630 | 635 | – | 680 | 696 | 720 | – |
Scopri il catalogo interamente dedicato alla termotecnica. La raccorderia idraulica di qualità per tutte le tue installazioni!





| E-Business