Hai mai provato a smontare un manicotto senza rovinarlo… e ti sei ritrovato a perderci tempo (e pazienza)?

Oppure a scollegare un connettore elettrico rigido rischiando di spezzarlo?

Nel lavoro quotidiano in officina, sono proprio questi dettagli a fare la differenza. Con gli strumenti giusti, ogni operazione diventa più veloce, precisa e sicura.

In questo articolo ti portiamo nel cuore dell’esperienza Würth con una selezione di pinze specializzate per auto e soprattutto con tips & tricks pratici, immediatamente applicabili.
Dalla rimozione dei tubi flessibili ai connettori elettrici, fino ai relè e alle fascette: piccoli accorgimenti, grandi risultati.

Perché lavorare bene non significa solo saper fare, ma anche usare gli strumenti giusti.

Come affrontare le lavorazioni più comuni?

Step 1: verifica lo stato del tubo e del raccordo
Step 2: evita di tirare direttamente (rischio rottura)
Step 3: utilizza una pinza che blocca il tubo in modo uniforme
Step 4: applica una rotazione controllata per staccarlo

✅ Risultato: il tubo si stacca senza deformazioni e può essere riutilizzato

Step 1: individua la linguetta di blocco
Step 2: evita leve improvvisate o cacciaviti
Step 3: premi il gancio in modo controllato
Step 4: estrai mantenendo il connettore in asse

✅ Risultato: sgancio rapido e integro, senza danni alle clip

Step 1: valuta lo spazio operativo disponibile
Step 2: evita di smontare componenti inutilmente
Step 3: utilizza utensili orientabili o snodati
Step 4: regola l’angolazione prima dell’intervento

✅ Risultato: lavori più veloci, meno passaggi e meno stress operativo

Step 1: individua la posizione nella scatola portafusibili
Step 2: evita di tirare a mano (presa incerta)
Step 3: utilizza una pinza con ganasce sottili
Step 4: applica una trazione diritta e controllata

✅ Risultato: estrazione precisa senza danneggiare relè o sede

Step 1: identifica il tipo di fascetta
Step 2: evita utensili generici
Step 3: utilizza un estrattore specifico
Step 4: proteggi le tubazioni con tappi se necessario

✅ Risultato: smontaggio pulito, senza danneggiare tubo o raccordo

Gli strumenti giusti per lavorare meglio

Pinze per rimozione tubi flessibili

Progettata per staccare tubi in gomma e plastica senza danneggiarli.
Grazie alla leva di bloccaggio e alle 3 posizioni regolabili, si adatta a diversi diametri garantendo sempre una presa stabile.

✔ Design sottile per spazi ristretti
✔ Elemento a V per ridurre lo sforzo
✔ Struttura in acciaio resistente

👉 Ideale per: manicotti, tubazioni carburante e raffreddamento

Cod. art. 1952004418

NEL CARRELLO

Pinza per connettori elettrici con aletta di sicurezza

Pensata per lo sgancio rapido dei connettori senza rischi.

La combinazione tra gancio a V e profilo dentato permette di sbloccare e mantenere fermo il connettore allo stesso tempo.

✔ Sblocco preciso
✔ Impugnatura ergonomica inclinata
✔ Apertura automatica

👉 Ideale per: impianti elettrici automotive e cablaggi

Cod. art. 1952004345

NEL CARRELLO

Estrattore con manico a T per fascette Henn, tipo orientabile

Strumento specifico per fascette utilizzate nei sistemi di raffreddamento.

La testa snodata regolabile fino a 90° consente di lavorare anche nei punti più difficili.

✔ Accesso facilitato
✔ Regolazione angolare
✔ Massima precisione

👉 Ideale per: intercooler e tubazioni refrigeranti

Cod. art. 1952004210

NEL CARRELLO

Pinza per relè con testa orientabile

Perfetta per rimuovere relè in spazi ristretti.
Le ganasce sottili e le punte angolate offrono una presa sicura anche nelle scatole più affollate.

✔ Design compatto
✔ Apertura automatica
✔ Controllo totale dell’estrazione

👉 Ideale per: scatole fusibili e relè complessi

Cod. art. 1952004419

NEL CARRELLO

Utensile per sbloccaggio raccordi rapidi – doppio lato

Indispensabile per il rilascio sicuro dei raccordi rapidi con meccanismo di bloccaggio a doppio scatto, tipici dei moderni impianti automotive.

L’utensile è dotato di due teste (dita) di lunghezza differente, pensate per lavorare efficacemente sia in spazi aperti sia in zone difficili da raggiungere.
Il giunto sull’estremità lunga migliora ulteriormente l’accesso nei punti più critici.

✔ Utilizzo semplice e intuitivo
✔ Accesso facilitato anche in spazi ristretti
✔ Riduce il rischio di danneggiare raccordi e tubazioni

👉 Ideale per: impianti carburante, raffreddamento e raccordi rapidi automotive

Cod. art. 1952006817

NEL CARRELLO

Lampada portatile ricaricabile a LED PowerSwap POCKET

La visibilità è fondamentale tanto quanto lo strumento. Questa lampada compatta garantisce illuminazione potente anche negli spazi più difficili da raggiungere.

✔ Fino a 500 lumen di luce principale
✔ Resistente a urti (IK07) e acqua/polvere (IP65)
✔ Batteria ricaricabile da 2.600 mAh (autonomia affidabile)
✔ Design compatto e maneggevole

👉 Ideale per: lavorare con precisione su connettori, relè e tubazioni in zone poco illuminate

Cod. art. 08279408419611

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.