Skip to main content

Quando si parla di cura del verde, la domanda è sempre la stessa: qual è l’elettroutensile giusto per il lavoro che devo fare?

La gamma è ampia, ma non deve diventare un ostacolo. Al contrario, è proprio la varietà delle soluzioni a permettere di lavorare in modo più preciso, sicuro ed efficiente, sia per chi opera ogni giorno nella manutenzione professionale di giardini e aree verdi, sia per chi desidera prendersi cura del proprio spazio esterno con la stessa attenzione e qualità di un professionista.

Con la gamma Würth M CUBE 18 V per il giardinaggio hai a disposizione strumenti affidabili, maneggevoli e performanti, pensati per il lavoro sul campo ma perfetti anche per un utilizzo evoluto in ambito privato.

Scegli l’elettroutensile giusto in base al lavoro

Ogni lavorazione richiede uno strumento specifico.

Se devi pulire superfici esterne, vialetti o cortili da foglie e residui vegetali, il soffiatore è la soluzione ideale.

Se il tuo obiettivo è rifinire siepi e arbusti, serve un tagliasiepi capace di garantire un taglio uniforme e pulito.

Per la rifinitura del prato, dei bordi e delle aiuole, la scelta corretta è il tagliabordi.

Quando invece devi occuparti di potature o taglio di rami e legname, la motosega a batteria è lo strumento più indicato.

In breve: quale attrezzo scegliere

Se devi scegliere rapidamente l’elettroutensile giusto per la cura del verde, considera questa regola:

  • foglie e residui vegetali → soffiatore
  • siepi e arbusti → tagliasiepi
  • bordi prato e aiuole → tagliabordi
  • rami e potature → motosega

La scelta dipende sempre dal tipo di lavorazione, dalla frequenza d’uso e dal contesto in cui operi.

Soffiatore a batteria ALB 18 Compact M CUBE

Il soffiatore a batteria ALB 18 Compact M CUBE è pensato per la rimozione rapida ed efficace di foglie, residui vegetali e sporco leggero da superfici esterne.

Grazie al motore brushless, al flusso d’aria fino a 12.200 l/min e al funzionamento silenzioso, è particolarmente adatto per contesti residenziali e aree sensibili alla rumorosità.

Sceglilo se…

  • cerchi rapidità e comfort operativo
  • lavori su vialetti, cortili e parcheggi
  • vuoi contenere il rumore

Non sceglierlo se…

  • devi rimuovere detriti pesanti
  • devi lavorare su materiale umido o compatto

Cod. art. 5701431000

Soffiatore di foglie a batteria ALB 18 COMPACT M-CUBE

NEL CARRELLO

Tagliasiepi a batteria AHS 18 Compact M CUBE

Il tagliasiepi AHS 18 Compact M CUBE è progettato per il taglio preciso e uniforme di siepi e arbusti.

La lunghezza di taglio di 610 mm, il design ergonomico e il peso contenuto lo rendono ideale per lavori prolungati e rifiniture accurate.

Sceglilo se…

  • vuoi un risultato pulito e professionale
  • lavori spesso su siepi ornamentali
  • cerchi libertà di movimento

Non sceglierlo se…

  • devi tagliare rami di grosso diametro
  • devi affrontare legno spesso

Cod. art. 5701433000

Tagliasiepi a batteria AHS 18 Compact M CUBE

NEL CARRELLO

Tagliaerba a batteria AGT 18 Compact M CUBE

Il tagliaerba a batteria AGT 18 Compact M CUBE è la soluzione ideale per la rifinitura precisa del prato, soprattutto nei punti difficili da raggiungere con altri strumenti.

Grazie all’elevata velocità di rotazione fino a 6.200 giri/min, garantisce un taglio efficace e uniforme. Il design leggero ed equilibrato, insieme alla tracolla integrata, permette di lavorare a lungo senza affaticarsi, mantenendo sempre un buon controllo anche nelle zone più complesse.

Sceglilo se…

  • devi rifinire bordi, aiuole e zone difficili
  • cerchi precisione e facilità di utilizzo
  • vuoi uno strumento leggero per lavori prolungati

Non sceglierlo se…

  • devi tagliare superfici ampie di prato
  • lavori su erba molto alta o fitta

Cod. art. 5701435000

Tagliaerba a batteria AGT 18 COMPACT M-CUBE

NEL CARRELLO

Motosega a batteria AKS 18-30 Compact M CUBE

La motosega a batteria AKS 18-30 Compact M CUBE è progettata per affrontare potature, taglio di rami e lavori di manutenzione del verde con il giusto equilibrio tra prestazioni, praticità e maneggevolezza.

Grazie all’elevata velocità della catena fino a 12,4 m/s e alla barra da 30 cm, garantisce un taglio rapido ed efficace, mantenendo un peso contenuto che la rende confortevole anche durante utilizzi prolungati. Il design robusto è stato sviluppato per rispondere alle esigenze tipiche delle attività di giardinaggio e manutenzione del verde, sia professionali sia occasionali.

Sceglila se…

  • devi eseguire potature e tagli di rami in modo rapido ed efficiente
  • cerchi una motosega leggera e facile da trasportare
  • lavori spesso in mobilità e senza accesso alla rete elettrica
  • vuoi un buon compromesso tra potenza e maneggevolezza

Non sceglierla se…

  • devi affrontare abbattimenti impegnativi o tagli continuativi di grossi tronchi
  • hai bisogno di una motosega destinata a lavori forestali intensivi

Cod. art. 5701434000

Motosega a batteria AKS 18-30 Compact M CUBE

NEL CARRELLO

Tips & Tricks — Un vero professionista rispetta anche la natura

Tra marzo e agosto, siepi e chiome possono ospitare nidi non immediatamente visibili.

👉 Prima di tagliare

  • controlla eventuali movimenti tra i rami
  • osserva ingressi e uscite di piccoli uccelli
  • verifica la presenza di nidi

👉 Se noti attività

  • evita tagli drastici
  • limita l’intervento a rifiniture leggere
  • programma le potature più importanti tra novembre e febbraio

Ricorda, lavorare da professionisti significa ottenere un risultato preciso, rispettando anche l’ambiente in cui si opera.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento