[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=ouPjGaVYTG8[/embedyt]

Come funziona il pulsante Power presente sul tronchesino?
Una volta cliccato il pulsante Power andrete a raddoppiare la forza di taglio dell’utensile riuscendo così a tagliare materiali estremamente duri. Invece mantenendo il tronchesino in modalità “standard” riuscirete a tagliare elementi di diametro più ampio come cavi elettrici.Caratteristiche
- Il sistema intelligente: Power sostituisce due pinze.
- Potente: fino al 50% di forza della mano in meno per tagliare.
- Pulsante Power: Raddoppiamento della forza di taglio per materiali estremamente duri.
- Comodo: commutazione con l’uso con una sola mano.
- Robusto e longevo
Consigli di utilizzo
Per tagliare diversi materiali da molto teneri ad estremamente duri, ad esempio cavi, chiodi, viti, bulloni, funi metalliche, filo per molle, catene, ecc.Di cosa è fatto
Il tronchesino Würth è fatto in acciaio forgiato C70 di alta qualità ed è conforme alla norma DIN ISO 5749.Caratteristiche tecniche:
Lunghezza | 200 mm |
Lunghezza in pollice | 8 in |
Capacità di taglio diametro filo max. per filo medio | 4,5 mm |
Capacità di taglio diametro filo max. per filo duro | 3,5 mm |
Capacità di taglio diametro filo max. per filo piano | 3 mm |
Capacità di taglio diametro filo max. per filo dolce | 5 mm |
Materiale | Acciaio |
Rivestimento | Cromato |
Esecuzione giunto | Lanciato |
Materiale maniglia | Plastica a 2 componente |
Prezzo: €36,90

Lascia un Commento