Come tagliare i tubi in KEVLAR?

Ti è mai capitato di dover tagliare tubi estremamente duri?cesoia per tubi Non tutte le cesoie sono idonee.

Per questa specifica funzione Würth ha sviluppato la Cesoia Xtreme Cut: idonea per il taglio di tubi in Kevlar e multistrato tipo PRINETO, nonchè di tubi in gomma e la maggior parte dei tubi in materiale plastico in commercio con diametro di 42 mm, la Cesoia Würth si distingue per poter tagliare i materiali più resistenti. Inoltre è possibile tagliare anche cavi multipolari fino ad un diametro massimo di 12 mm e canaline 30x15mm.

La lama con speciale geometria a punta permette una penetrazione del materiale facilitata ed un taglio netto e preciso in modo che non si rischino rotture accidentali del tubo.

Inoltre il funzionamento a cricchetto e l’inserto antiscivolo in gomma sul manico superiore rendono più confortevole il suo utilizzo.

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori