Come controllare l’umidità nel liquido dei freni?

Il liquido dei freni è un elemento importante per il corretto funzionamento dell’impianto frenante: per conservare in perfetta efficienza il sistema, la sostituzione del liquido deve essere fatto regolarmente, soprattutto quando l’utilizzo è particolarmente impegnativo. Per misurare il contenuto di umidità presente nei liquidi degli impianti frenanti di auto, moto e veicoli commerciali è possibile utilizzare il Tester apposito. Inserendo le due punte del tester nel liquido freni (DOT4) è possibile individuare facilmente l’esatto contenuto d’acqua tramite i 5 led: 0%, <1%, 2%, 3%, >4%. Maggiore sarà la quantità di acqua nel liquido, minore sarà la sicurezza dell’impianto frenante, in quanto si riduce il punto d’ebollizione dell’olio.

Lascia un Commento