Durante l’inverno le auto, i veicoli commerciali e i camion sono messi quotidianamente a dura prova e possono riportare dei danni causati dalle temperature più rigide. In un inverno dominato dal vento artico e dalle temperature siberiane del Burian, proteggi e preserva il motore dalle temperature più rigide utilizzando i tre prodotti preferiti del meccanico.
Start-rapid: avviamento rapido per motori diesel e benzina
Le notti gelide e le temperature rigide causano dei problemi di avviamento del motore, soprattutto alla mattina presto quando il sole non è ancora sorto. Tra i prodotti consigliati dal meccanico c’è lo spray start-rapid da 300 ml che risolve in pochissimi secondi le ripartenze difficili e i problemi di avviamento.

Questo prodotto, applicabile sui motori diesel e benzina con o senza catalizzatore, elimina le difficoltà all’avviamento causate non solo dal freddo ma anche dall’umidità. È particolarmente adatto per tutti i motori a benzina e diesel a 2 tempi e a 4 tempi, con e senza convertitore catalitico. Con una combinazione efficace di agenti attivi è delicato sulla batteria, dove agisce rapidamente senza apportare danni.

Spray lavamotori: rimuove facilmente e rapidamente olio, grasso, catrame e altro sporco
Lo spray lavamotori è un prodotto versatile da avere sempre a bordo e in officina perché, grazie all’azione rapida, rimuove in pochi istanti olio, grasso, catrame e sporco in generale, tutti fattori che potrebbero causare danni e malfunzionamenti. La confezione spray permette di raggiungere facilmente anche i punti più difficilmente accessibili. Delicato sui materiali e biodegradabile al >95%, non contiene composti AOX, formaldeide o idrocarburi alogenati. Se usato correttamente e per il normale sporco, non presenta nessun impedimento all’uso del separatore di liquidi leggeri. Il consiglio dell’esperto: può essere utilizzato manualmente e il passaggio successivo può essere effettuato con dispositivi ad alta pressione.
Smalto protettivo per motore: protezione lucente del motore contro polvere, grasso ed umidità
Lo smalto protettivo per motore a base di vernici acriliche del vano motore conferisce una nuova brillantezza sui motori, assemblaggi, cavi e tubi (indicato anche per le parti in plastica e in gomma). Rientra tra i preferiti del meccanico perché garantisce un risultato perfetto in pochi minuti: rende infatti lucido il motore, i filtri, la batteria, i cavi e i tubi proteggendoli dalla corrosione e dall’invecchiamento. Forma una pellicola protettiva con ottima adesione su un’ampia varietà di superfici che protegge da umidità, sporcizia della strada e dal sale della strada, prevenendo così la corrosione e impedendo lo scolorimento della vernice protettiva del motore. Ha inoltre un’ottima resistenza alla temperatura (+100°C).