Un caricabatterie per auto professionale è necessario in diverse occasioni. Oltre a esserlo quando la batteria della macchina si scarica per un guasto all’alternatore, per un faro o una luce interna rimasti accesi o anche per il fermo prolungato del mezzo, è fondamentale negli showroom e nelle concessionarie auto, che espongono macchine con i dispositivi accesi per periodi lunghi, sebbene a motore spento.
Se la batteria dell’auto si scarica completamente ti servirà un booster professionale e non ti basterà un caricabatterie. Scopri cosa fare quando la batteria dell’auto è scarica >
Caricabatterie per auto professionale: lo strumento che non può mancare in officina e showroom
Se un veicolo non può marciare per qualsiasi motivo, sarà necessario acquistare un buon caricabatterie per auto, moto, furgoni, macchine agricole e veicoli industriali leggeri. Questo è un dispositivo intelligente che mantiene in carica la batteria del veicolo. Basta collegarlo ai morsetti e provvederà a trasferire alla batteria l’energia di cui ha bisogno.
Il sistema Würth, grazie al suo sistema di analisi, trasferisce l’energia che serve e quando serve, senza danneggiare l’accumulatore, non sovraccaricandolo.
Per esempio il caricabatterie per uso universale carica batterie da 12 V e 24 V, rivelandosi ideale per:
- Officina e salone esposizione showroom
- ricaricare tutti i tipi di batterie, incluse quelle al litio
Prestare attenzione per la carica di batterie al litio 12V: ricordati di selezionare la funzione dedicata, a seconda dei vari tipi di batteria i parametri di carica consigliati possono variare. Quindi, verificare i parametri di carica consigliati dal produttore della batteria prima della ricarica.
Controllare la batteria della macchina
A fine caricamento non dimenticare di controllare lo stato della batteria! Il modo più semplice per farlo è ricollegare i cavi all’impianto elettrico e provare a avviare il veicolo. I carica batteria per veicoli Würth intelligenti sono dotati di un’opzione che segnala lo stato della batteria e della ricarica!
Trova il caricabatterie professionale per auto e veicoli
Esistono moltissimi carica batteria per auto, e per scegliere quello adatto alle proprie necessità è necessario concentrarsi sulle caratteristiche tecniche per acquistare il prodotto giusto. Innanzitutto bisogna considerare l’amperaggio, per sceglierne uno adeguato al veicolo; poi la velocità di ricarica, veloce o lenta a seconda delle esigenze; infine il modello, se portatile da conservare in auto per gli interventi fuori o un apparecchio per l’officina.
Meglio scegliere un carica batteria che abbia sia la ricarica veloce sia quella lenta: sarebbe opportuno caricare la batteria dell’auto lentamente, ma se si è in emergenza lo strumento la caricherà quanto serve per farci ripartire e la ricarica terminerà con la marcia del veicolo.
| Articolo | Voltaggio | Indicato per | Tempo di ricarica
(per una batteria 75 Ah) |
max. capacità batteria veicolo | Consigliato per |
| 0510 955 900 | 6A – 6/12V | Moto, auto, furgoni, macchinari agricoli | 24 h | 120 Ah |
|
| 0510 955 800 | 32A–12V | 5 h | 250 Ah |
|
|
| 0510 955 710 | 100A–12V | 1,5 h | 250 Ah |
|
|
| 0510 955 901 | 15A – 12V
10A – 24V |
Moto, auto, furgoni, veicoli industriali leggeri/pesanti | 10 h | 250 Ah |
|
| 0510 000 402 | 70A 12/24V | 2,5 h | 250 Ah |
|
|
| 0510 955 841 | 35A–12/24V | 4 h | 250 Ah |
|
|
| 0510 955 850 | 50A–12/24V | 3 h | 250 Ah |
|
|
| 0510 955 870 | 120A–12/24V | 1 h | 250 Ah |
|
Nuova brochure Speciale Batterie
Scopri tutti i prodotti ideali per mantenere carica e in forma la batteria di auto e veicoli commerciali.
Ecco le FAQ
Quanto dura la carica del caricabatteria per auto?
Dipende dalla potenza del caricabatterie, prima dell’acquisto controlla Amperaggio e Voltaggio.
Qual è il tempo di caricamento della batteria con questi caricabatterie?
Guardala tabella, basandola su batterie da 75 Ah, varia da un’ora e mezza fino alle 36 ore.
Su quali mezzi posso utilizzare il caricabatteria per veicoli?
Puoi utilizzare il caricabatterie in base alle sue caratteristiche su: moto, auto, furgoni, veicoli industriali leggeri e pesanti e mezzi agricoli. Controlla la tabella!
Quali funzioni ha il caricabatterie?
Le funzioni più frequenti sono mantenimento dello stato di carica e ricarica rapida, in più puoi scegliere caricabatterie con la funzione Diagnostica o Showroom.




| E-Business