La limitata mobilità di questo periodo e il limitato utilizzo dell’automobile porta i veicoli a una sosta prolungata che potrebbe essere dannosa per la batteria auto, chiamata anche accumulatore. Infatti, anche da ferma la macchina consuma energia e se l’accumulatore si scarica totalmente il motore dell’automobile va riavviato con un booster di avviamento.
Se non vuoi che la batteria dell’auto si scarichi completamente sai già che dovrai occupartene periodicamente: ecco le fasi per evitare che la batteria auto sia esausta totalmente.
Veicoli fermi: qual è la durata della batteria auto ferma?
Dipende dal modello ma tutte le batterie auto vanno monitorate e caricate dopo un periodo di lunga sosta. Una sosta forzata e prolungata dell’auto genera un altro rischio: che il giorno in cui ci sarà bisogno dell’auto, magari per motivi molto seri, il motore non darà più segni di vita. Impossibile avviare motore: batteria auto scarica.
Cosa fare per evitare di trovarsi in questa situazione? La durata della carica dell’accumulatore dipende dall’auto e dal suo livello di sofisticazione elettronica. Un tempo bastava staccare un polo della batteria per evitare che perdesse la carica. Oggi questa operazione, oltre a non essere semplice, è sconsigliatissima: i sistemi elettronici dell’auto devono essere alimentati anche a macchina ferma. Infatti, quando si va a sostituire la batteria delle auto moderne, è importante creare un ponte elettrico per non far mancare la tensione di bordo.
Auto ferma, evita che la batteria si scarichi completamente: accendere e far girare il motore
La batteria auto è un organo vitale per l’automobile: rilascia energia in fase di avviamento e si ricarica durante la marcia, oltre a stabilizzare l’impianto elettrico veicolo.
Quando l’auto ferma è inattiva, la batteria tende a scaricarsi: l’alimentazione elettrica è importante anche in sosta. L’antifurto, le centraline elettroniche, l’orologio, la memoria delle stazioni autoradio possono resettarsi se la batteria si scarica totalmente e, in seguito, potrebbe essere necessario anche l’intervento del meccanico/concessionario per reimpostare alcuni importanti parametri della centralina elettronica per spegnere eventuali spie cruscotto. Il consumo di energia della batteria auto è abbastanza rapido sia che l’auto sia nuova che meno; se la batteria ha più di quattro anni, la soglia di sopravvivenza potrebbe essere superata già dopo una sola settimana.
Come caricare la batteria auto: senza strumenti o con l’utilizzo di un caricabatterie
Se non hai fatto un test alla batteria per conoscerne lo stato di salute ricordati di mettere in moto l’auto ogni 7 giorni.
- Se il motorino di avviamento gira bene, risponde con prontezza, lo stato della batteria è ancora perfetto!
- Se invece gira lentamente, lascia l’auto accesa ma ferma per almeno 15 minuti, a circa 2.000/2.500 giri.
Nel secondo caso sarà comunque necessario caricare la batteria auto, almeno con un giro dell’isolato (a seconda delle normative/disposizioni vigenti). Sicuramente la via più semplice è caricare l’auto tramite un caricabatterie specifico per auto o con uno spostamento di almeno 60 minuti a regimi superiori a 2.500 giri per arrivare alla ricarica completa.
Ideale per:


Il caricabatterie WBC-6 A per veicoli > è il tuttofare per auto, furgoni e motocicli! Utilizzabile per batterie 12 V con capacità da 3 a 80 Ah, consente di avere una ricarica standard e di mantenimento batteria auto di tutti i tipi (comprese quelle GEL e Start&Stop) ma escluse quelle al Litio (utilizzare un caricabatterie specifico per batterie al litio). Inoltre la funzione di carica “BOOSTER” è un trattamento intensivo per batterie molto scariche.
Per una carica più veloce delle batterie di auto, moto, furgoni, macchine agricole e veicoli industriali leggeri scegli il caricabatterie WBC 12/24 V – 30/15 A. Ideale per batterie 12 e 24 V con capacità da 3 a 220 Ah, consente di avere una ricarica rapida e di mantenimento di tutti i tipi di batterie veicolo (comprese le batterie al litio, le batterie GEL e Start&Stop). Inoltre la funzione la funzione “DES” consente di desolfatare batterie lievemente solfatate perché tenute completamente scariche solo per max 14 giorni.
Se la batteria auto completamente scarica: non è troppo tardi!
Se la batteria è a terra si può tentare l’avviamento di emergenza. Occorre un booster di avviamento, che trasmetta l’energia sufficiente all’avviamento collegando i suoi morsetti e quelli della batteria dell’auto.
Acquistare un booster professionale dotato di analizzatore di tensione, che impedisca sovraccarichi pericolosi per l’impianto elettrico della vettura.
- A questo punto il gioco è fatto: basta collegare i rispettivi morsetti (il positivo rosso del booster con il positivo rosso della batteria, il negativo nero con il negativo nero), accendere il booster e avviare il motore dell’auto.
- Subito dopo l’avviamento, spegnere il booster e scollegarlo dalla batteria.
Il booster Pro 12V è un avviatore di emergenza potente e professionale per auto. La qualità e prestazioni in un design compatto: materiali di alta qualità, eccellenti prestazioni grazie alla batteria agli ioni di litio. Cavi spessi e morsetti robusti, molto semplice da utilizzare, collegare, accendere, avviare!
Ideale per:


Questo booster Ultra 12V > per avviamento motori di ultima generazione è un prodotto professionale ed estremamente potente. Avvia tutti i veicoli con tensione di bordo di 12 V, auto, moto, furgoni e macchine agricole.
Qualità e prestazioni. Facilmente trasportabile nella sua custodia grazie al design compatto.
Sicuro e semplice: protezione da inversione di polarità, scintille, sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento.
Confronta tutti i prodotti e scopri qual è quello più adatto al te
Cod. art. | Descrizione | Tipo veicolo consigliato | Cilindrata veicolo max | Capacità batteria veicolo max |
0772070000 | Booster litio pro 12v | Moto, auto | 2000 cm3 | 70 Ah |
0772150000 | Booster litio ultra 12v | Moto, auto, furgoni | 3000 cm3 | 140 Ah |
077276061 | Booster agm 12v | Moto, auto, furgoni | 2500 cm3 | 100 Ah |
0772955616 | Booster agm 12/24V | Moto, auto, furgoni, veicoli industriali leggeri (max300cv-24v) | 5000 cm3 | 140 Ah (24V) |
0772990 | Booster TRUCK agm 12/24V | Moto, auto, furgoni, veicoli industriali leggeri/pesanti (max700cv-24v) | 20000 cm3 | 220 Ah (24V) |
0510955900 | Caricabatterie per mantenimento carica (4A) 12v | Moto, auto, furgoni | 3000 cm3 | 3-80 Ah |
0510955901 (15A)
0510955902 (30A) |
Caricabatterie per mantenimento e ricarica (15-30A) 12/24v | Moto, auto, furgoni, veicoli industriali leggeri | 5000/10000 cm3 | 3-220 Ah |
Scopri tutti i prodotti ideali per mantenere carica e in forma la batteria di auto e veicoli commerciali
Codice articolo | Capacità massima cm3 (basato su motore Diesel) | Consigliato per | 12 V | 12/24V |
0772 040 000 | 1.000 cm3 | motocicli | ✗ | |
0772 070 000 | 2.000 cm3 | auto | ✗ | |
077276061 | 2.500 cm3 | auto, furgoni, mezzi agricoli | ✗ | |
0772 150 000 | 3.000 cm3 | auto, furgoni, mezzi agricoli | ✗ | |
0772960 | 5.000 cm3 – 300 HP | auto, furgoni, veicoli industriali leggeri, mezzi agricoli, mezzi pesanti, camion | ✗ | |
0772 990 | 20.000 cm3– 700 HP | ✗ |
Codice articolo | Consigliato per | Tempo di caricamento (basato su batterie da 75Ah) | Capacità massima della batteria del veicolo | Impiego raccomandato per auto |
07724
(4A – 12V) |
Moto, auto, furgoni, macchinari agricoli | 36h | 80 Ah | Mantenimento |
0510 955 600 (6A – 12V) |
24h | 120 Ah | Mantenimento | |
0510 955 604
(35A – 12/24V) |
Moto, auto, furgoni, veicoli industriali leggeri/pesanti | 4h | 220 Ah | Mantenimento
Ricarica rapida |
0510 955 607 (35A – 6/12/24V) |
4h | 220 Ah | Mantenimento
Ricarica rapida |
|
0510 955 606
(70A – 12V) |
Moto, auto, furgoni, macchinari agricoli | 2h | 220 Ah | Mantenimento
Ricarica rapida Diagnostica |
0510 955 800
(32A – 12V) |
5h | 220 Ah | Mantenimento
Ricarica rapida Showroom |
|
0510 955 710
(100A – 12V) |
1,5h | 220 Ah | Mantenimento
Ricarica rapida Diagnostica |