Skip to main content

Prenditi cura del parabrezza dei tuoi clienti con spazzole tergicristallo di qualità e che durano a lungo! La sicurezza alla guida passa dai tergicristalli.

Scopri il modo più semplice e veloce per sostituire e trovare le giuste spazzole tergicristallo:

Non sai quale scegliere? Scegli l’espositore di spazzole tergicristalli con ruote o da muro e avrai a disposizione tutta la qualità di cui hai bisogno!

spazzole tergicristalli

Espositore da muro

Cod. art. 069584820

NEL CARRELLO
spazzole tergicristalli

Espositore mobile

Cod. art. 069584810

NEL CARRELLO

Le migliori spazzole tergicristallo: scopri tutte le misure e i modelli delle spazzole con il configuratore di Würth

Quando le spazzole tergicristallo iniziano a rovinarsi è bene sostituirle immediatamente in quanto possono essere pericolose in caso di condizione di pioggia o fastidiose, in caso di spazzole tergicristallo rumorose e che rovinano il parabrezza. Le spazzole tergicristalli Würth hanno tantissimi vantaggi, tra quelli di questa spazzola tergicristallo c’è il comportamento ottimale anche ad alte velocitàmaggiori di 130 km/h e lo spoiler simmetrico.

Spazzole tergicristallo per una visibilità impareggiabile

La pioggia è uno degli elementi che rendono la guida pericolosa e insidiosa. Per questo motivo avrai bisogno di spazzole tergicristallo che, quando entrano in funzione, non lasciano fastidiosi aloni e non peggiorano ancora di più la situazione.

La Spazzola Tergicristallo Flateblade Pro II è di facile installazione ed è provvista di un’ampia gamma di attacchi per potersi adattare alla maggior parte dei modelli di auto in commercio. Grazie alla funzione “click-in” e agli adattatori per tutte le interfacce, riesce a coprire il 97% delle vetture presenti sul mercato. Se stavi cercando una spazzola tergicristallo universale, allora hai trovato la soluzione ottimale.

La versatilità è davvero l’asso nella manica di questo prodotto, adatto ad adeguare autovetture di vecchia generazione al nuovo sistema privo di nodi FLATBALDE (retro-fit). Così come è perfetto per autovetture di nuova generazione, già provviste del nuovo sistema privo di snodi (direct-fit).

La spazzola può essere montata sia sul lato del guidatore sia su quello del passeggero. Ed è utilizzabile su un impianto a braccia sincronizzate e non, così come su autovetture con guida sinistrorsa o destrorsa.

TERGICRISTALLI PER AUTO FLATBLADE PRO II

Tergicristallo Flatblade Pro II

Cod. art. 0848036…

NEL CARRELLO

LE MISURE DELLE SPAZZOLE TERGICRISTALLO FLATBLADE PRO II

Lunghezza Lunghezza in pollici Cod. art.
350 mm 14 in 848036350
380 mm 15 in 848036380
400 mm 16 in 848036400
450 mm 18 in 848036450
475 mm 19 in 848036475
500 mm 20 in 848036500
530 mm 21 in 848036530
550 mm 22 in 848036550
600 mm 24 in 848036600
650 mm 26 in 848036650
700 mm 28 in 848036700
750 mm 30 in 848036750

Spazzole tergicristallo: non devi più scegliere tra praticità e robustezza

 

Una validissima alternativa alle Spazzole Tergicristallo Flateblade Pro è costituita dalle Spazzole Tergicristallo Multi, che potrai trovare nella pratica confezione per dispenser con apposito foro e complete di vari adattatori per la massima copertura del mercato.

Qualche consiglio per il montaggio delle spazzole tergicristallo: ricorda che per motivi aerodinamici il Logo Würth deve essere rivolto in direzione del cofano motore. E per garantire una elevata durata delle spazzole, il parabrezza deve essere privo di oli, cere, catrame o altri tipi di sporco. Inoltre, un profilo trasparente in plastica assicura la migliore protezione del labbro in gomma graffitato. La spazzola è resistente ai raggi UV e all’ozono e ha un telaio robusto in metallo con rivetti in acciaio inox.

Quando noterai che le spazzole che non puliscono più correttamente il parabrezza, lasciando i classici aloni, allora saprai che dovranno essere sostituite.

 

cura del parabrezza

Tergicristallo Standard

Cod. art. 0848070…

NEL CARRELLO

LE MISURE DELLE SPAZZOLE TERGICRISTALLO STANDARD

Versione Codice Articolo
spazzola tergi 280 mm / 11” 0848 070 280
spazzola tergi 300 mm / 12” 0848 070 300
spazzola tergi 325 mm / 13” 0848 070 325
spazzola tergi 350 mm / 14” 0848 070 350
spazzola tergi 380 mm / 15” 0848 070 380
spazzola tergi 400 mm / 16” 0848 070 400
spazzola tergi 425 mm / 17” 0848 070 425
spazzola tergi 450 mm / 18” 0848 070 450
spazzola tergi 475 mm / 19” 0848 070 475
spazzola tergi 500 mm / 20” 0848 070 500
spazzola tergi 525 mm / 21” 0848 070 525
spazzola tergi 550 mm / 22” 0848 070 550
spazzola tergi 600 mm / 24” 0848 070 600
spazzola tergi 650 mm / 26” 0848 070 650
spazzola tergi 700 mm / 28” 0848 070 700

Dove comprare le spazzole tergicristalli e come scegliere le misure

Per comprare e scegliere la misura delle spazzole tergicristallo puoi usare il sistema di ricerca prodotto di Würth. Usa il configuratone e inserisci il modello dell’auto su cui devi sostituire i tergicristalli e trova subito il prodotto corretto e la giusta misura del tergicristallo.

Spazzole tergicristalli: perché cambiare l’intera spazzola se puoi cambiare anche solo il gommino?

Devi cambiare la spazzola tergicristallo di un tuo cliente ma la spazzola è perfetta, se non per la gomma? Pensa in modo ecologico e scegli il Refill!
Adatto per quasi tutte le spazzole tergicristallo sul mercato, anteriori e posteriori, cambiando solo il gommino, l’aerodinamicità e l’aspetto della spazzola di primo impianto rimane invariato, senza nessuna perdita di tempo per la ricerca della spazzola o dell’adattatore.

Vuoi sapere come sostituire il Refill Aerotwin? Scopri il video-tutorial

Utilizza l’applicazione ON-LINE per conoscere le appliazioni tramite il motore di ricerca in base al modello della spazzola oppure al modello del veicolo.
Ecco un esempio di applicazione, scoprili tutti:

  1. Togliere il cappuccio laterale della spazzola tergi
  2. Sfilare il gommino consumato
  3. Infilare il gommino Refill nuovo
  4. Tagliare a filo
  5. Riposizionare il cappuccio “Click”
VAI AL TUTORIAL

Tergicristalli TRUCK & BUS per veicoli commerciali e cargo

Autobus, camion, trasporter: ad ognuno i propri tergicristalli! Con la gamma truck copri il 94% dei veicoli che circolano in europa. Elevate prestazioni e lunga durata, lo spingi-acqua di alta qualità garantisce una pulizia ideale e duratura in qualsiasi condizione atmosferica. La robusta struttura interamente in metallo con protezione anticorrosione e giunti di collegamento di alta qualità garantisce una durata particolarmente lunga del prodotto, quindi una sostituzione meno frequente.

Prova il tergicristallo fabbricato in Germania conforme a tutte le specifiche OE. Assemblaggio semplice e veloce grazie agli adattatori OE originali in dotazione.

Tergicristalli per camion (500 mm – 700 mm) in confezione doppia, tergicristalli per autobus (800 mm – 1000 mm) in confezione singola

Per un lavoro completo pensa alla cura del parabrezza partendo dalla pulizia: scopri i lavavetri professionali Würth >

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento