L’ancorante chimico invernale Wit-Nordic ha due certificazioni ETA: sono solo due dei validi motivi per usare questo prodotto, specificatamente studiato per i mesi più freddi. Ecco alcuni nostri consigli e suggerimenti.
Ancoraggio chimico per il freddo: prova il WIT-NORDIC!
Professioni e mestieri possono cambiare notevolmente nel corso del tempo. Solo fino a qualche decennio fa i cantieri del settore edilizio (e non solo) sospendevano pressoché tutte le loro attività durante i mesi invernali. Le basse temperature e le condizioni rigide costringevano gli operatori a una sorta di “pausa forzata”.
Oggi, al invece, non è più così. Spesso i progettisti non tengono conto della variabile climatica nella realizzazione di un’opera. E per le imprese è impossibile fermare i lavori con l’arrivo del freddo, poiché altrimenti di non rispettare scadenze o obblighi di altra natura. Si continua a lavorare anche a dicembre, gennaio, febbraio, marzo…

È meglio, quindi, avere con sé non solo l’abbigliamento adatto, ma anche attrezzi e prodotti più specifici di quelli che erano usati in passato. All’ancorante chimico tradizionale, per esempio, sostituisci un ancorante chimico invernale, come il Wit-Nordic di Würth.
Ancorante chimico per calcestruzzo e muratura invernale. Ora anche certificato ETA
L’ancorante chimico invernale Wit-Nordic è una resina vinilestere bi-componente, senza stirene e per ancoraggi fino a -20° C. È adatto per essere usato su calcestruzzo fessurato e non fessurato, anche di carichi sismici, e su muratura piena o forata. Inoltre, ha ricevuto una certificazione ETA sia per il calcestruzzo sia per la muratura. È vero che il Wit-Nordic può essere usato anche per ancoraggi su pietre naturali, ma in questo specifico caso è privo di certificazione ETA e, se le pietre sono chiare, è meglio usare il WIT-EA 150 per non rischiare di lasciare spiacevoli aloni sul materiale.
Per quanto riguarda le barre filettate:
- se in acciaio zincato bianco 4.6, 5.8 o 8.8 possono essere impiegate in ambienti interni asciutti;
- se in acciaio inox A4 possono essere impiegate anche in ambienti umidi e all’esterno;
- se in acciaio inox HCR possono essere impiegate anche in condizioni particolarmente aggressive;
- in muratura forata, ti consigliamo di eseguire il foro a sola rotazione (per salvaguardare le camere interne dei mattoni) e usarle con bussole a rete.
Questo prodotto è molto versatile e idoneo per quasi tutti i supporti che si trovano in cantiere. Grazie alle sue caratteristiche, è possibile usarlo per il fissaggio di costruzioni metalliche, travi e pilastri metallici, mensole, ringhiere, recinzioni, finestre, lavabi, termosifoni, tende da sole, mobili pensili, inferriate e altro ancora.
Ancorante chimico: tempi di lavorazione e di indurimento per la “versione invernale”
Per una corretta applicazione dell’ancorante chimico, ti ricordiamo che la temperatura che devi prendere in considerazione non è quella dell’ambiente in cui lavori, ma quella sul fondo del foro. Si tratta di una distinzione molto importante, perché tendenzialmente la prima è superiore alla seconda. E quindi non costituisce un valore su cui fare riferimento.
Inoltre, tieni sempre a mente che la temperatura minima in cui la cartuccia funziona correttamente è di -20° C. Il prodotto deve essere stoccato in un luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra -20° C e +20° C.
Qualche consiglio per estrudere correttamente l’ancorante chimico invernale Wit-Nordic
Ogni cartuccia di Wit-Nordic viene fornita con un miscelatore statico. Dovrebbe essere usata con una pistola idonea e sempre con il miscelatore statico indicato da Würth.
La pulizia delle cartucce parzialmente usate va fatta prestando molta attenzione a un elemento in particolare: i due componenti devono rimanere sempre separati, affinché non si inneschi l’indurimento dei due materiali.
| Temperature nel fondo del foro | Tempi di lavorazione massimi | Tempi minimi di indurimento | |
| calcestruzzo asciutto | calcestruzzo umido | ||
| da -20° C a -16° C | 75 min. | 24 h | 48 h |
| da -15° C a -11° C | 55 min. | 16 h | 32 h |
| da -10° C a -6°C | 35 min. | 10 h | 20 h |
| da -5° C a -1° C | 20 min. | 5 h | 10 h |
| da 0 a +4° C | 10 min. | 150 min. | 5 h |
| da +5° C a +9° C | 6 min. | 80 min. | 160 min. |
| da +10° C | 6 min. | 60 min. | 120 min. |
Infine, per ulteriori informazioni su ancoraggi di barre filettate o ferri di armatura in calcestruzzo e in muratura ti consigliamo di consultare la tabella tecnica che trovi all’interno della pagina online dedicata al Wit-Nordic.
- Tassello e ancoranti tipologie: tipologie di ancoranti e tasselli
- Ancoraggi sismici: Tasselli o ancoranti, come scegliere e quali sono le normative vigenti
- Ancoranti chimici: come utilizzarli [guida al foro e procedimento] e come fare la posa dell’ancorante chimico
Sai che Würth ti offre un software di progettazione per il calcolo degli ancoranti? Provalo subito, clicca qui!





| E-Business