Skip to main content

I portapilastri sono degli elementi ampiamente utilizzati in campo edilizio che consentono di creare delle connessioni strutturali ad elevata resistenza di vari elementi costruttivi, quali travi o pilastri in legno. I prodotti Würth sono progettati per resistere ottimamente anche ai carichi più elevati. Scopri tutte le nostre soluzioni versatile per ogni tipologia di pilastro e carico.

La nuova soluzione versatile per ogni tipologia di pilastro e carico

I portapilastri (vai alla gamma completa >) rappresentano una soluzione altamente performante e versatile che ben si adatta a ogni tipologia di pilastro e carico, supportando anche quelli più estremi. Garantiscono delle resistenze molto elevate in tutte le direzioni di carico e la regolazione dell’altezza può avvenire anche sotto pieno carico. Sono costituiti da materiali di ottima qualità e sono rispondenti alla Valutazione Tecnica Europea ETA-15/0540. Assicurano inoltre un’installazione semplificata e precisa grazie al sistema di centraggio. Scopri di seguito come individuare quello perfetto in base all’area di applicazione.

Portapilastri Probase di tipo F: elevate resistenze per una massima versatilità di impiego

Il supporto per travi Probase di tipo F è ideale per il collegamento portante, per i carichi più elevati nelle costruzioni in legno tra supporti e substrato. Richiede un’installazione con viti inclinate 8 x 160 con rivestimento zinco-nichel per evitare il rischio di rotture per splitting e spacco. Il sistema di centraggio permette un’installazione facile e precisa.

Art. Tipo Piastra base [mm] Piastra superiore [mm] Altezza [mm] min-max N. fissaggi

 

Ø 9 – Ø 15

Dimensioni min. pilastro [mm]
0681 300 001 M 125 F 160 x 100 x 10 Ø 96 90 – 130 3 4 120 x 120 / Ø120
0681 300 002 L 125 F 160 x 100 x 10 Ø 96 150 – 200 120 x 120 / Ø120
0681 300 003 XL 95 F 160 x 100 x 10 Ø 96 200 – 300 120 x 120 / Ø120

Portapilastri probase di tipo C: installazione semplificata e precisa grazie al sistema di centraggio

Il portapilastro Probase di tipo C rappresenta una soluzione versatile per ogni tipologia di pilastro e carico. La piastra superiore può essere separata dal corpo del portapilastro per un montaggio più agevole all’elemento in legno con n. 3 viti inclinate Ø 8 x 160, incluse nella fornitura. L’assemblaggio della piastra superiore al corpo del portapilastro è agevolato dalla forma conica. L’unione dei due elementi avviene grazie da una ghiera filettata e chiave fissa 55 mm. La regolazione dell‘altezza può avvenire anche sotto pieno carico sulla ghiera di regolazione con chiave fissa 32 mm.

Art. Tipo Piastra base [mm] Piastra superiore [mm] Altezza [mm] min-max N. fissaggi

 

Ø 9 – Ø 15

Dimensioni min. pilastro [mm]
0681 300 004 L 130 C 140 x 140 x 12 Ø 96 150 – 200 3 4 120 x 120 / Ø120
0681 300 005 XL 120 C 140 x 140 x 12 Ø 96 200 – 300 120 x 120 / Ø120

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento