La tua giornata è una corsa contro il tempo, dove ogni imprevisto può costare minuti preziosi. Un bullone che non si svita, una cerniera che cigola, un contatto elettrico che fa i capricci a causa dell’umidità: sono piccole, grandi frustrazioni che interrompono il tuo flusso di lavoro e richiedono una soluzione immediata. In questi momenti, avere a portata di mano lo strumento giusto non è solo una comodità, è una necessità strategica. Spesso, però, la tua cassetta degli attrezzi si riempie di decine di prodotti specifici, ognuno per un singolo scopo.
Per aiutarti a superare questa frammentazione, noi di Würth abbiamo concentrato decenni di ricerca in un’unica, potente formula: l’olio multifunzione MULTI. È la nostra risposta definitiva alle sfide di manutenzione più comuni, un prodotto 5 in 1 progettato per essere il tuo alleato più versatile. La sua composizione, identica e affidabile per tutte le versioni, agisce su cinque fronti cruciali:
- Lubrifica, eliminando attriti e cigolii.
- Sblocca, penetrando in profondità nella ruggine.
- Protegge, creando uno scudo contro la corrosione.
- Deterge, rimuovendo grasso e sporcizia.
- Spinge l’umidità, ripristinando i contatti elettrici.
Una volta che avrai compreso la straordinaria potenza di questa formula, la domanda che ti porrai sarà operativa: qual è il modo migliore per applicarla? La risposta sta nella scelta che farai tra le due versioni che ti mettiamo a disposizione: Standard e Cobra. Per aiutarti, le analizziamo nel dettaglio per farti capire quale si adatta perfettamente al tuo modo di lavorare.
Würth MULTI Standard: la scelta per la rapidità su grandi superfici
Se il tuo obiettivo è la massima rapidità, la versione Standard dell’olio MULTI è la soluzione che fa per te. È dotata di un ugello tradizionale che eroga il prodotto in una nebulizzazione ampia e omogenea, ideale quando devi trattare una superficie estesa nel minor tempo possibile.
La sua efficacia è massima in contesti come:
- L’applicazione di un velo protettivo antiruggine sui tuoi banchi da lavoro, attrezzi o su componenti metallici prima di stoccarli.
- La lubrificazione rapida di catene, guide o pannelli di grandi dimensioni.
- La pulizia di ampie superfici da sporco e residui oleosi.
In sostanza, con poche e veloci spruzzate, otterrai una copertura completa e uniforme, ottimizzando al massimo i tuoi tempi di intervento.
Sceglilo se…
la tua priorità è la velocità di applicazione e lavori spesso su aree estese che non richiedono una precisione millimetrica.
Würth MULTI Cobra: precisione chirurgica per i punti difficili
Se sei un professionista che esige massima precisione e zero sprechi, abbiamo pensato alla versione Cobra. Il suo punto di forza è l’innovativa testina a doppia funzione con cannuccia integrata, un dettaglio che fa un’enorme differenza nella pratica. Questo sistema ti permette di scegliere istantaneamente l’applicazione:
- Getto nebulizzato a cannuccia abbassata, per le superfici ampie.
- Getto diretto e preciso a cannuccia alzata, per concentrare il prodotto esattamente dove serve.
La versione Cobra è insostituibile quando devi:
- Sbloccare una specifica vite arrugginita senza “inondare” l’area circostante.
- Lubrificare l’interno di una serratura, di un cilindretto o di un meccanismo complesso.
- Trattare contatti elettrici in una morsettiera affollata, evitando di spruzzare prodotto su altri componenti.
Il tuo vantaggio non è solo la precisione: la cannuccia è fissata all’erogatore, quindi non c’è più il rischio di perderla.
Sceglilo se…
i tuoi interventi richiedono accuratezza, lavori in spazi ristretti o su meccanismi complessi e vuoi avere il pieno controllo del prodotto, evitando ogni spreco.
La scelta giusta è quella più adatta a te
Non esiste una versione migliore dell’altra, ma solo quella più adatta al tuo specifico campo di applicazione. La tua scelta tra MULTI Standard e MULTI Cobra è una scelta strategica:
- La versione Standard è sinonimo di rapidità e copertura.
- La versione Cobra è sinonimo di precisione e versatilità.
Avere entrambe nella tua dotazione significa essere pronto ad affrontare con la massima efficienza qualsiasi sfida di manutenzione, con la certezza della nostra qualità 5 in 1.
Domande & Risposte
Posso usarlo per lubrificare le guarnizioni in gomma delle portiere dell'auto, specialmente in inverno?
Certamente, è un’applicazione perfetta. La nostra formula non solo lubrifica la gomma mantenendola elastica, ma la protegge anche dal gelo, impedendo che la portiera si “incolli” alla carrozzeria a causa delle basse temperature. Ti consigliamo di applicarne un velo sottile con un panno per un risultato ottimale.
Se lo uso per pulire una parte metallica, devo rimuoverlo completamente prima di verniciare?
Sì, questo è un passaggio fondamentale. L’olio MULTI lascia un leggero film protettivo, eccellente contro la ruggine ma non ideale come base per la vernice. Prima di verniciare, ti raccomandiamo quindi di sgrassare a fondo la superficie con un prodotto specifico, come il nostro pulitore per freni, per garantire una perfetta adesione.
È indicato per componenti che si scaldano molto, come parti vicino al motore di un veicolo?
Il nostro MULTI lavora in un ampio range di temperature, fino a +130°C. È quindi perfetto per la maggior parte dei componenti nel vano motore, come cerniere del cofano, cavi e leveraggi. Per parti soggette a temperature estreme (per esempio i collettori di scarico), ti consigliamo invece di utilizzare i nostri lubrificanti specifici per alte temperature, come i grassi al rame o ceramici.
Posso usarlo per rimuovere residui di colla o etichette adesive?
Sì, è un ottimo aiuto in questi casi. La sua formula penetra e ammorbidisce molti tipi di adesivi. Ti consigliamo di spruzzarlo sull’etichetta, lasciarlo agire per qualche minuto e poi procedere alla rimozione. Per i residui più ostinati, puoi ripetere l’operazione aiutandoti con una spatola in plastica per non graffiare la superficie.
Metto via gli attrezzi da giardino a batteria per l'inverno. È utile per proteggere i contatti?
Assolutamente sì, è una pratica che ti consigliamo. Spruzzare un velo del nostro MULTI sui contatti della batteria (dopo averla rimossa) crea un film protettivo che li difende dall’ossidazione e dall’umidità durante i mesi di inutilizzo. In questo modo, alla ripartenza in primavera, avrai la certezza di una connessione elettrica perfetta.
Che differenza c'è tra l'olio MULTI e un grasso spray? Quando uso uno e quando l'altro?
Ottima domanda. Pensa al nostro MULTI come a un “infiltrato” veloce e versatile: è un olio sottile, perfetto per penetrare in profondità, sbloccare, pulire e per una lubrificazione leggera. Un grasso spray, invece, crea uno strato più denso e aderente, ideale per una lubrificazione a lunga durata su parti soggette a carichi elevati o forte attrito (come ingranaggi aperti o cardini pesanti). Usa MULTI per interventi rapidi e di precisione, scegli il grasso spray per una protezione robusta e duratura.




| E-Business