Skip to main content

In commercio ci sono diversi tipi di manometri per la pressione delle gomme.
Ma quale scegliere per il tuo lavoro?
In questa guida confrontiamo tre soluzioni — analogica, portatile e digitale — per aiutarti a trovare il manometro professionale più adatto alle tue esigenze.

Vedremo quali caratteristiche valutare e quando conviene scegliere ciascun modello: se lavori fisso alla postazione, se devi raggiungere il veicolo o se cerchi una lettura più dettagliata della pressione.

Cosa valutare nella scelta di un manometro di precisione?

Prima di confrontare i modelli, parti dalle condizioni d’uso:

  • Range di pressione: indica l’intervallo tra la pressione minima misurabile e la massima. Più è elevato, più l’uso dello strumento sarà versatile.
  • Scala di lettura: se vuoi un manometro di precisione per pneumatici scegline uno con una scala in decimali, dove 1 bar è suddiviso in 10 parti: la lettura sarà più semplice e accurata.
  • Temperatura di esercizio: è il range tra la temperatura minima e massima in cui il manometro per la pressione gomme garantisce una corretta affidabilità. Se ad esempio lo usi all’aperto, in giornate anche molto fredde, orientati su modelli tarati per misurare la pressione anche di -10 °C.
  • Materiali: i manometri per la pressione delle gomme professionali sono spesso soggetti ad urti e anche intemperie. Verifica quindi che siano realizzati con materiali robusti e resistenti alla corrosione.
  • Unità di misura: la più diffusa è il BAR ma alcuni manometri consentono misurazioni in doppia scala anche PSI/BAR.
  • Lunghezza del tubo flessibile: ovviamente più è lungo, più potrai gestirlo facilmente tra i pneumatici, riducendo gli spostamenti.

La pressione da impostare resta quella prevista per veicolo e pneumatici nelle condizioni di utilizzo indicate dal costruttore: il manometro serve a misurarla, non a determinarla.

Tre soluzioni Würth, tre esigenze di lavoro

Soluzione Quando considerarla Elemento distintivo
Gonfiagomme UNIV’AIR® analogico — 071554054 961 1 Controllo e gonfiaggio nella normale operatività d’officina Quadrante a scala decimale; corpo rinforzato e protezione in gomma del manometro
Gonfiagomme portatile — 0691879450061 1 Interventi in cui ti devi spostare Munito di dispositivo di carica automatica e pistola con manometro a doppia scala bar/psi
Gonfiagomme digitale — 071554 099961 1 Lavori in cui vuoi leggere variazioni di pressione più piccole sul display Lettura dichiarata a 0,01 bar; campo di misura 0,1–11 bar

Gonfiagomme UNIV’AIR®

È il classico misuratore di pressione delle gomme meccanico. Funziona seguendo la tecnologia Bourdon, ovvero usa come elemento sensibile una molla. La pressione dello pneumatico provoca un movimento sulla parte terminale della molla che viene trasmesso alla lancetta posizionata sul quadrante graduato.

Il gonfiagomme UNIV’AIR Würth è realizzato in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro e protezione antiurto del manometro.

Vantaggi:

  • è utilizzabile in qualsiasi condizione
  • non richiede particolare manutenzione
  • può essere facilmente smontato per riparazioni in caso di guasti
  • ha un attacco che può essere montato su qualsiasi tipo di valvola
  • è realizzato secondo la normativa AFNOR R63-302
manometro analogico - 071554054

Manometro UNIV’AIR®

Cod. art. 071554054 961 1

NEL CARRELLO

Gonfiagomme portatile

Un’ottima alternativa sono anche i manometri per la pressione delle gomme portatili, utilizzabili anche per il gonfiaggio o lo sgonfiaggio delle gomme.

Sono muniti di un dispositivo di carica automatica che li rende sempre pronti all’uso.
Puoi però anche caricarli manualmente, tramite una valvola. Dotati di un dispositivo di condensa, hanno inoltre una pistola di gonfiaggio per essere utilizzati anche come gonfiagomme.

Vantaggi:

  • capacità serbatoio di 14 litri
  • manometro pistola a doppia scala BAR/PSI
  • campi di misurazione: BAR da 0 a 12 – PSI da 0 a 174
manometro portatile - 0691879450

Gonfiagomme portatile

Cod. art. 0691879450061 1

NEL CARRELLO

Gonfiagomme digitale

Il gonfiagomme digitale Würth è caratterizzato da una precisione di misurazione molto elevata con una risoluzione di 0,01 bar. Questa tipologia di strumento combina le funzioni di verifica della pressione, gonfiaggio e sgonfiaggio in un unico dispositivo, semplificando il lavoro quotidiano in officina e durante i cambi stagionali degli pneumatici.

Vantaggi:

  • lettura digitale immediata
  • precisione di misurazione fino a 0,01 bar
  • compatibilità con i moderni sistemi di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
  • azzeramento automatico della misurazione a ogni nuovo gonfiaggio

Gonfiagomme digitale

Cod. art. 071554 099961 1

NEL CARRELLO

Per approfondire: scopri la gamma di manometri e gonfiagomme professionali Würth e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze operative.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento