Per un professionista non c’è nulla di meglio di un prodotto che funzioni bene e faccia risparmiare tempo. Vale per qualsiasi mansione, a partire dalle installazioni: un fissaggio veloce e preciso rende l’intero lavoro più semplice e rapido da svolgere.
I tasselli per installazioni veloci servono proprio a questo, a ridurre il tempo di applicazione senza però rinunciare alla qualità del risultato, sempre impeccabili.
I diversi sistemi di fissaggio veloce tra tasselli e ancoranti di ultima generazione
In commercio esistono diverse soluzioni pensate per ottenere un fissaggio veloce e semplice. In particolare la gamma Würth offre soluzioni differenti in base al tipo di lavoro che devi eseguire. Alcune disponibilità sono:
- tasselli preassemblati con vite incorporata
- tasselli per fissaggi passanti che si infilano direttamente attraverso l’elemento da fissare
- ancoranti chimici universali con cui si possono eseguire diversi tipi di fissaggio, su elementi anche molto vari
- kit di tasselli per installazioni veloci per avere sempre tutto il necessario con te
Tasselli preassemblati per un fissaggio veloce, con tutto a portata di mano
Con i tasselli preassemblati non devi perdere tempo alla ricerca della vite giusta. La vite è già compresa e avrai sempre la certezza che sia quella più idonea per il tipo di tassello.
Si inserisce perfettamente nel corpo del tassello, senza bisogno di rondelle supplementari. L’avvitamento è eccellente, così come l’affidabilità del risultato.
Inoltre, essendo tutto preassemblato, il montaggio richiede un carico di lavoro ridotto e uno sforzo minimo.
Se vuoi un fissaggio veloce ineguagliabile, puoi scegliere un tassello preassemblato a chiodo, anziché a vite. Per l’applicazione ti basterà qualche leggero colpo di martello. Non avrai quindi bisogno di un avvitatore e l’operazione sarà ancora più rapida.
Tasselli per installazioni veloci a sistema a montaggio passante: riduci i tempi, non la qualità
Quando usi un tassello a montaggio passante hai il vantaggio di poter inserire l’ancorante direttamente attraverso l’oggetto da fissare. In questo modo non devi spostare gli oggetti da ancorare e l’operazione diventa così più rapida.
Per semplificare, e velocizzare ancor più, le operazioni di ancoraggio, puoi usare i fori dell’oggetto da fissare come dima che hanno un diametro uguale a quello del foro sulla superficie di applicazione.
I tasselli per installazioni veloci a montaggio passante richiedono inoltre una foratura minore rispetto a un tassello con montaggio non passante. Anche per eseguire il foro ci vorrà meno tempo, rendendo il fissaggio ancora più veloce.
Ancoranti chimici universali: una sola cartuccia per mille usi
Una soluzione per eseguire fissaggi in maniera meno veloce ma più intelligente è affidarsi ad un ancorante chimico universale. Per quanto i tempi d’attesa possano essere lunghi in base al prodotto che utilizzi, durante l’asciugatura non devi fermati, puoi proseguire le altre lavorazioni e tornare ad asciugatura ultimata! L’ancorante chimico è una resina reattiva formata da due componenti che, unendosi insieme, innescano una reazione chimica di indurimento. L’applicazione dell’ancorante chimico è semplice e sarà la scelta perfetta per diversi tipi di fissaggi!
Esistono varianti specifiche per particolari materiali e altri prodotti, molto versatili, adatti a più superfici, anche molto diverse tra loro, dal calcestruzzo fessurato o non fessurato alla muratura forata o piena.
L’uso di un ancorante chimico è ideale per il fissaggio di strutture metalliche o in legno, tubazioni e molto altro. È inoltre particolarmente indicato in tutte quelle situazioni in cui, con un tassello ordinario, rischieresti di danneggiare la superficie di applicazione. È il caso ad esempio di pareti troppo fragili che non reggerebbero la pressione esercitata dall’inserimento di un tassello meccanico. Oppure lo si usa quando si vogliono avere degli interassi minori o dei carichi maggiori che i normale ancoranti meccanici non ti permettono di raggiungere!
Kit di tasselli per installazioni veloci: tutto il necessario in un unico prodotto
Spesso i tempi del fissaggio si allungano alla ricerca del tassello giusto. Deve essere adeguato al materiale su cui ancorarlo, al carico di fissaggio e anche allo spessore della superficie di lavorazione. Non sempre si trova facilmente quello giusto. Ma, con un assortimento di tasselli universali, il problema è risolto.
In un’unica pratica valigetta avrai tutto l’occorrente, sempre a portata di mano e riposto in modo ordinato.