Come noto, sempre di più nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni edilizie si dà la massima importanza alla perfetta coibentazione termica, con un aumento verticale dell’utilizzo di pannelli in polistirolo (cappotto) per isolare gli immobili dagli sbalzi termici stagionali.

Quali sono i vantaggi dell’uso del cappotto termico?

  • isolamento termico
  • risparmio energetico
  • isolamento acustico

Al fine di evitare ponti termici (elemento fondamentale per la perfetta messa in opera del prodotto), oltre all’esperienza tecnica dell’operatore, è importante utilizzare utensili adeguati per taglio, tracce, incassi e fori dei pannelli.

Taglia polistirolo per cappotto o taglierina termica?

Entrambe! Poiché rivestire un edificio con pannelli in polistirolo senza creare ponti termici comporta due tipologie di lavorazione, a pannello non incollato e a pannello incollato alla parete, ciascuna delle quali necessita di un utensile specifico.

Taglia polistirolo per cappotto

Interventi su pannelli non ancora incollati alla parete

Tagli, incassi, fori passanti vari con pannello non ancora incollato alla parete, quali tagli orizzontali, verticali, obliqui, traversali, incassi per marca piani, fori passanti per tubazioni o scarichi, ecc.

Caratteristiche tecniche

Taglierina a caldo professionale e polifunzionale per tagli orizzontali, obliqui, trasversali e incassi su pannelli in polistirolo o polietilene da 120 x 25 x 60 cm max – da 0 a 90 gradi max.

  • con cavalletto incorporato al telaio
  • alimentazione con trasformatore con disgiuntore termico da 230V, 200VA a doppia uscita
  • operativa a circa 500° (tramite pulsante) in 8/10 secondi
  • appoggiata a parete o al ponteggio

Taglierina termica per cappotto

Interventi su pannelli incollati alla parete

Taglierina termica per tagli vari, incassi, tracce, fori passanti o ciechi a pannello incollato alla parete quali tagli vari, incassi laterale, tracce per tubazioni, fori ciechi per tasselli e cilindri di ancoraggio ad alta resistenza.

Caratteristiche tecniche

  • operativa in circa 15-20 secondi
  • temperatura circa 500°
  • lama da taglio max. 150 mm
  • puntale a filo da 120 mm per la saldatura a stagno
  • regolazione automatica della temperatura della lama
  • disgiuntore termico in caso di surriscaldamento
  • morsetti di aggancio double-face per lame o fili di taglio
  • anche per tagliare materiali plastici come: ABS, EPDM, EPS, PA, PE, PP, PS, PU, PVC, ecc.

Come utilizzare la taglia polistirolo per cappotto?

Ecco come utilizzare taglia polistirolo per cappotto e taglierina termica: gli utensili necessari per il rivestimento degli edifici con cappotto di pannelli in polistirolo, senza creare ponti termici.


    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.