Se ti serve una colla rapida per riparazioni dell’ultimo minuto, allora Klebfix, l’adesivo universale cianoacrilico di Würth, sarà il tuo migliore alleato. Questa gamma di prodotti serve per incollaggi precisi, veloci e nello stesso tempo resistenti. Inoltre, può essere usato su una varietà davvero ampia di materiali, come colla per legno, plastica, metallo e molto altro ancora.
- gomma;
- legno;
- ceramica;
- cuoio;
- acciaio;
- alluminio;
- polliamide;
- PVC (cloruro di polivinile);
- PC (policarbonato);
- POM (poliformaldeide, poliacetale);
- EPDM (etilen-propilen-diene);
- neoprene.
Gamma Klebfix: una colla rapida per tutti i materiali
L’adesivo istantaneo Klebfix è disponibile in più formati, in modo da avere a disposizione la quantità più adeguata ai tuoi usi: scegli fra Klebfix 5g, 20g o 50g.
È disponibile anche la versione Klebfix Easy Pen, da 30g, provvista di tappo DOS e con uno speciale sistema di dosaggio, che ti permetterà di applicare il prodotto senza fatica e con la massima precisione possibile.
La versione di colla rapida specifica per elementi in plastica è il Plastbond. La versione di colla per legno del Klebfix, rapida e dalla tenuta eccezionale, è invece rappresentata da Holzfix. Infine, è disponibile anche SKG per applicazioni in verticale.
Se sei curioso di vedere la famiglia Klebfix in azione, guarda il video qui di seguito e scopri la colla più resistente di sempre:
Per ottenere i massimi risultati dalla colla rapida, ricorda che le parti da incollare devono essere pulite, asciutte e sgrassate. Suggeriamo di stendere inoltre un velo sottile e uniforme di adesivo su una sola delle superfici da incollare. Quindi accoppia le parti, esercitando una sufficiente pressione e mantenendola fino a quando il collante incomincia a indurire. Per ottenere l’indurimento ottimale è necessaria un’umidità dell’aria dal 40 al 60%.
KLEBFIX BICOMPONENTE EXTRARAPIDO
Cerchi un adesivo super-rapido a 2 componenti che sia riempitivo, flessibile e trasparente? Grazie all’elevata forza adesiva, l’adesivo super-rapido Klebfiz bicomponente può essere utilizzato anche su superfici verticali e in altezza.
KLEBFIX CON EASY PEN: SEMPLICISSIMO DA USARE!
Confortevole, preciso e comodo: sono le 3 caratteristiche del sistema Easy Pen. La leva e il meccanismo di dosaggio, infatti, consentono di lavorare molto più a lungo senza stancare la mano.
PLASTOBOND: NATO PER LA PLASTICA
Plastobond è la colla rapida più indicata per incollare superfici porose, gomma naturale e plastica. Nello specifico, si può usare per ABS, CA, PBT, PC, PS, PSU, PVC, SAN. E con Primer specifico, è idoneo anche per le plastiche più difficili da incollare, come PE, PP e PTFE.
HOLZFIX, LA COLLA SUPER RAPIDA PER IL LEGNO
Se cerchi una colla rapida per legno, allora Holzfix è ideale per incollare legno, sughero e pelle. Più in generale, è indicato per materiali porosi e assorbenti, visto che non penetra, ma permea, non cola e non sbava.
HAI BISOGNO DI PIÙ ELASTICITÀ?
Per incollare metallo e gomma e per applicazioni in cui è richiesta una buona elasticità, ti consigliamo un adesivo istantaneo con elastomeri a rapido indurimento, il Klebfix Flex.




| E-Business
ho usato il vostro prodotto KLEBFIX,è ottimo per incollare vari materiali….un info…se il prodotto mi si è essiccato..è da buttare???
Buongiorno Emanuele,
grazie di averci scritto e del feedback sul prodotto.
Ti confermiamo che purtroppo non è più utilizzabile una volta seccato.
Buona giornata