Le chiavi dinamometriche sono utensili di misurazione fondamentali per serrare viti, dadi e bulloni al giusto valore di coppia, oltre il quale si verificherebbe un effetto torcente dannoso per la filettatura degli elementi di minuteria. Proprio perché la loro funzione principale è quella di garantire il serraggio controllato, è molto importante scegliere la migliore chiave dinamometrica che assicuri una regolazione semplice e precisa, impeccabile.
Migliore chiave dinamometrica professionale: quale scegliere e perché sono importanti
Senza le chiavi dinamometriche, il livello di serraggio sarebbe rimesso all’istinto dell’operatore, con notevoli rischi non solo per la filettatura di viti e bulloni, se si supera il giusto valore di coppia, ma anche per il funzionamento dell’intero sistema. Pensiamo per esempio alle ruote di auto, moto e bici: se l’accoppiamento di due parti fosse eseguito con normali avvitatori, potrebbe essere messa a rischio la vita delle persone.
Ecco perché è importante scegliere la tipologia giusta e dotarsi dunque della migliore chiave dinamometrica. La varietà di chiavi è molto ampia: te ne proponiamo alcune della nostra gamma completa di chiavi torsiometriche per bulloneria.
Chiavi dinamometriche da 1/4″
La nostra chiave dinamometrica professionale da 1/4″ ha una gamma di misurazione del momento torcente da 4-20 Nm. Il cricchetto reversibile a 72 denti permette un ripresa di soli 5°. Al raggiungimento della coppia di serraggio prestabilita si avverte uno scatto. La regolazione avviene in maniera semplice tramite la rotazione del manico e successivo bloccaggio.
Chiavi dinamometriche da 1/2″
La nostra chiave torsiometrica per bulloneria da 1/2″ è dotata di attacco quadrato scorrevole, testa a cricchetto con 60 denti e manico antiscivolo a due componenti. Il movimento torsiometrico udibile e tangibile previene l’eccessivo serraggio dei bulloni e la regolazione avviene in maniera semplice e precisa grazie alla rotazione del manico.
Chiavi dinamometriche esagonali da 1/4″
Le nostre chiavi esagonali da 1/4″ sono l’ideale per lavori leggeri di precisione e per serraggi destrorsi e sinistrorsi. Fornite in pratica custodia predisposta per contenere 12 inserti, sono dotate di adattatore da attacco esagonale da 1/4″ ad attacco quadro da 1/4″.