Skip to main content

Dopo aver trovato la giusta sega circolare > puoi finalmente dedicarti alla scelta della lama circolare perfetta!

La lama della sega circolare aiuta nel compiere tagli di alta precisione su diversi tipi di materiali senza sbavature o errori nel taglio. Ma come si sceglie una lama circolare? In commercio esistono diversi modelli di lame ma è fondamentale che tu sappia che tipo di materiale da lavorare, la dentatura di cui hai bisogno, in base alla precisione del taglio che cerchi, ed altre informazioni.

Scopri i criteri per la scelta della lama circolare e scegli la più adatta al tuo lavoro:

Guida alla scelta: come scegliere il tipo di lama circolare più adatto al tuo lavoro

Scegliere una lama per la sega circolare non è facile poiché ci sono diversi tipi di lama circolare. Prima di acquistare una lama qualsiasi assicurati di avere queste informazioni chiare:
  • i materiali da lavorare e tagliare
  • il numero di giri/minuto ammessi (giri/min o rpm)
  • la profondità del taglio necessario
  • lo spessore della lama in mm

Tipi di lame circolari: alesaggio e diametro della lama circolare

Il foro al centro del disco circolare prende il nome di alesaggio e serve a fissare la lama alla sega. Il diametro della lama invece comprende tutta la lama e cambia in base alla profondità del taglio che devi effettuare.

Nella scelta del disco è fondamentale verificare che queste due lunghezze siano compatibili con la profondità del taglio che devi effettuare e con il tuo strumento. Ovviamente se l’alesaggio è troppo grande esistono degli anelli riduttori, adattatori che riducono lo spazio.

Scegli sempre una lama il cui diametro esterno non è superiore al diametro massimo delle lame che si possono montare sulla tua sega, se invece la lama è più piccola avrai una minore profondità massimale di taglio.

Tipi di lame circolari: come scegliere quella adatta al tuo lavoro

Scegliere il giusto materiale della lama è fondamentale per avere un taglio preciso e non rischiare di farsi male. Ovviamente è importante sapere che tipi di materiali sei solito tagliare prima di scegliere la giusta lama per sega circolare.

Lame a placchette di carburo

Le placchette di carburo hanno una maggiore resistenza rispetto ad una lama equivalente in acciaio. Sceglile per tagliare il legname duro o contenente delle grandi quantità di colle, che rovinano il filo delle lame in acciaio. Consigliati per agglomerati, MDF e compensato.

Lame di sega per materiali non ferrosi e plastica

I materiali come le plastiche, i metalli non ferrosi e le leghe leggere non possono essere tagliati con una lama qualsiasi, necessitano di una lama in acciaio temperato ed è munita di numerosi denti, per un taglio più preciso. In genere queste lame sono definite lame multi-materiale.

Tipi di lame circolari: il numero e tipo di denti

La lama ha dei denti che servono a tagliare e possono variare in base al tipo di materiale da utilizzare.

La dimensione dei denti è importante: con i denti più piccoli si ottiene una miglior finitura, in particolare quando si eseguono tagli trasversali rispetto alle fibre. Non è tanto il numero dei denti che conta, quanto il passo, ovvero la distanza tra due denti consecutivi.

In linea generale, maggiore è il numero dei denti più preciso/netto è il taglio, quindi le lame con meno denti sono adatte ai tagli più grossolani quando si segue il verso delle venature. Per lavori di rifinitura e i tagli che intersecano le venature del legno, ma anche per materiali più duri e metalli, scegli una lama con un numero maggiore di denti.

sega circolare professionale - come scegliere

Ecco come scegliere approssimativamente i denti della lama circolare in base al materiale da tagliare:

  • Fino a 25 denti: taglio sgrossato del legno lungo le venature
  • Da 28 a 40 denti: taglio trasversale del legno
  • Da 40 a 80 denti: taglio di legno, plastica, alluminio e laminato

Considera che oltre al tipo di materiale devi considerare anche lo spessore: nel caso del legno, un’indicazione di massima potrebbe essere quella di usare una lama 24 denti per per grandi spessori (50/75 mm), una 40/60 denti, per spessori minori.

Dente con inclinazione POSITIVA o NEGATIVA

Un dente con inclinazione positiva è più veloce nel taglio però meno preciso rispetto ad un dente con inclinazione negativa. Per materiali duri consigliamo la lama con dente negativo.

Tipi di lame circolari: scelta della lama circolare per legno, materiali non ferrosi e edili

Per la scelta della lama circolare correttaè importante basarsi anche sul materiale da lavorare: scopri la lama circolare perfetta per legno, metallo e tutti i materiali edili!

Lama circolare speciale per metalli non ferrosi

Adatta per lavorazioni di alluminio, ottone, rame ecc. (profili, materiali pieni).
Per un aglio pulito, equilibrato e preciso

Cod. art. 0611030963

NEL CARRELLO

Lama circolare per legno

Per un taglio veloce e pulito di legno duro e tenero. Questa lama permette un taglio traverso e lungo vena, con limitatore di truciolo per evitare contraccolpi. Impossibile fare a meno della lama circolare per legno: scopri le caratteristiche >

Cod. art.: 0611031281

NEL CARRELLO

Lama circolare speciale per edilizia

Adatta per lavorazioni di legno massiccio, legno sporco con chiodi, pannelli per casseforme, palette. Usala per un taglio lungo e traverso vena, taglio grezzo.

Cod. art.: 0611540028

NEL CARRELLO

Lama circolare RED per edilizia

Scopri questa lama perfetta per i lavori in cantiere. I taglienti in Hartmetall (HM) tenace sono compatti e resistenti all’abrasione. Invece il rivestimento RED riduce la temperatura d’esercizio e l’assorbimento di energia elettrica della sega ed evita la formazione di ruggine sulla lama.
Gli intagli riducono il livello di rumore e rendono il taglio più silenzioso.

Cod. art.: 0611835028

NEL CARRELLO

Lame circolari universali UNI-TOP

Adatta per lavorazioni di legno duro/tenero, pannelli truciolari e multistrato (anche rivestiti), pannelli per casseforme, materiali plastici, materiale composito, metalli non ferrosi (alluminio, rame, ottone), per un taglio veloce, traverso e lungo vena.

Cod. art.: 0611619030

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento