La valigia utensili completa: un piccolo kit per una grande fornitura!

Soprattutto nei lavori fuori porta e in trasferta è importante avere tutti gli utensili da lavoro ben organizzati. Quanto tempo hai perso frugando nella tua cassetta degli attrezzi cercando uno strumento? Quante volte hai dimenticato proprio l’utensile di cui avevi più bisogno perdendo tempo e denaro? Tempo che avresti potuto ottimizzare per completare il lavoro in maniera serena e precisa con una valigia utensili completa!

Quale caratteristica deve assolutamente avere per te una valigetta?

Ecco perché hai bisogno della valigia utensili completa di Würth

Per tutte queste ragioni, Würth ti offre diverse soluzioni di organizzazione e forniture in base al tipo di lavoro che devi eseguire e in base al numero di attrezzature che ti servono in trasferta o in officina. Scegli la valigia utensili completa che fa per te.

Cosa deve contenere una valigetta per attrezzi professionale?

La cassetta attrezzi perfetta per un artigiano è composta dai suoi utensili preferiti e da una comoda valigetta dove gli utensili necessari per i p roprio lavoro trovano una comoda postazione: comoda da trasportare e da utilizzare, grazie al termo formato che da una postazione comoda ad ogni strumento.

Acquistare e avere tutto a portata di mano è facile con la cassetta porta attrezzi. Le cassette porta attrezzi funzionano come un normale contenitore, con la differenza che disporrai degli attrezzi senza doverli cercare uno a uno. L’ordine ti consente di trovare quello che cerchi in pochissimo tempo nelle cassette porta attrezzi.

La valigia utensili completa adatta a un utilizzo professionale perché leggera e semplice da trasportare. Per un’ulteriore comodità esistono i trolley con ruote per trascinare la valigia attrezzi ovunque.  Ogni valigetta attrezzi ha determinati oggetti, ma in genere le più complete hanno:

  • chiavi di diverse dimensioni
  • taglierino
  • raspe e lime
  • morsetto
  • guarnizioni, fascette, tasselli
  • tronchesi

NOVITÀ

Con 61 utensili, questa valigia portautensili è la più piccola e compatta per interventi fuori sede, contiene una selezione degli utensili più utilizzati in uno spazio extra compatto, 564 x 430 x 100 mm. La valigia è di alta qualità, con 2 chiusure in alluminio, molto robusta in plastica con quattro chiusure a scatto; questa struttura permette di avere con se in una sola valigia tutti gli utensili più comuni.

 

Valigia utensili completa

ASSORTIMENTO DI UTENSILI IN VALIGIA 61 pezzi
Cod. art. 096593 061

Cosa contiene la valigia utensili completa Würth?

La valigia portautensili contiene un kit di diversi strumenti adatti a tanti ambiti lavorativi diversi, artigianato, meccanica, manutenzione.

Sarà facile trovare il posto giusto di ogni strumento e non dimenticare mai nulla, grazie alla pratica forma della valigetta. Individua velocemente ciò che ti serve e non perdere tempo con la valigia portautensili Würth.

Valigia portautensili - 096593156 Valigetta worker M

Scopri il contenuto della valigetta

Numero Prodotto Codice Articolo Note
2 Cacciavite a taglio

CACCIAV.ZEBRA SEZ.TONDA TAGLIO 6,5 e 3,5MM

 

Cod. art. 06132317..

 

Lama tonda

 

3 Cacciavite croce PH

CACCIAVITE ZEBRA SEZ.TONDA PR1-2-3

 

Cod. art. 0613232.. Lama tonda

 

1 Leva a cricchetto da 1/2

CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/2

 

Cod. art. 07120120

 

Reversibile tramite ghiera

 

18 X 18 Chiave a bussola da 1/2 esagonale

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 8 – 32 MM

Cod. art. 07121311..

 

Misure metriche, per esagoni incassati, corta
2 X2 Prolunga da ½

PROLUNGA ZEBRA 1/2 LUNGH. 125 e 250MM

Cod. art. 07121381..

 

1 Giunto cardanico da 1/2

SNODO CARDANICO ZEBRA 1/2

Cod. art. 0712138301 Snodo con freno per mantenere la posizione impostata
17 Chiave combinata, tipo corto

8-32MM

Cod. art. 0713301… Misure metriche DIN 3113A/ISO 3318/7738
1 Pinza regolabile DIN ISO 8976

PINZE REGOLABILI 250 Mm

Cod. art. 071402 76 Spessore serrabile min/max: 10-30 mm; Lunghezza: 250 mm

Cerniera passante, 7 posizioni

1 Pinza universale DIN ISO 5746

PINZA UNIVERSALE 180MM

Cod. art. 071501 575 Per afferrare, bloccare e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
6 Chiave ad angolo ZEBRA

CHIAVE ESAGONO INCASSATI 4 MM – 12 Mm

Cod. art. 071531 ..

 

Versione corta
6 Chiave inclinata

CHIAVE AD ANGOLO TX10 – TX40

Cod. art. 071536 .. TX, versione corta
1 Cacciavite cercafase unipolare

CACCIAVITE CERCAFASE 250V 3X140Mm

Cod. art. 071553 05 Con clip e punta del cacciavite a taglio
1 Cutter 1K con cursore

CUTTER-MEDIO-L160MM-LAMA-18MM

Cod. art. 071566 210 160 mm

Con blocco lama automatico per l’utilizzo pratico con una sola mano

1 Martello da fabbro

MARTELLO DA FABBRO 400GR

Cod. art. 071573140

 

400 g Modello tedesco in conformità alla normativa DIN 1041, manico in frassino a doppia curvatura

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori