Abbiamo già parlato dei vantaggi derivanti da un intervento di relamping LED sia per le aziende private che per le Pubbliche Amministrazioni.
Per gli imprenditori e gli amministratori locali, che spesso devono confrontarsi con risorse finanziarie scarse o addirittura inesistenti, diventa di vitale importanza potersi affidare a un partner che, oltre a offrire un servizio chiavi in mano, sia in grado di individuare la soluzione finanziaria più vantaggiosa per sostenere i costi di relamping LED.
Vediamo due delle soluzioni più utilizzate, parametrate in base all’investimento da sostenere.
Scopri le soluzioni per le aziende private >
Scopri le soluzioni per le pubbliche amministrazioni >
Soluzioni finanziarie per il relamping per le aziende
1) Finanziamento a tasso zero per progetti di relamping inferiori a 20.000€
Questa formula solitamente viene utilizzata per progetti di relamping di importi inferiori a 20.000 €.
Vantaggi:
- nessun interesse
- esposizione iniziale limitata
- le lampade diventano di proprietà
- le lampade possono essere ammortizzate accedendo a benefici fiscali quali il Super Ammortamento
Saving:
Il finanziamento a tasso zero riesce a coprire solo in parte la rata del finanziamento (12 mesi).
Nel primo anno, oltre ai costi energetici, è necessario coprire parte della rata.
2) Noleggio operativo per progetti di relamping superiori a 20.000€
Il noleggio operativo rappresenta la migliore soluzione praticabile a livello finanziario e consente di affrontare progetti di relamping superiori a 20.000 €.
Vantaggi:
- nessuna esposizione finanziaria
- le rate del noleggio sono deducibili fiscalmente al 100%
- la durata del noleggio varia a seconda degli importi (3 o 5 anni)
- tassi di interesse molto competitivi
Saving:
Il noleggio operativo copre la rata del noleggio.
Questa soluzione, in alcuni casi, consente di ottenere un cash flow positivo dal primo mese successivo all’entrata in funzione del nuovo impianto.
Servizi di progettazione e installazione per il Relamping
Grazie ai propri partner finanziari, Würth consente l’accesso al credito anche alle aziende rifiutate dagli istituti bancari perché sovraesposte finanziariamente o perché con una storia aziendale troppo giovane.
Lo specialista LED di Würth compie l’analisi illuminotecnica del sito aziendale con dei software appositamente studiati che valutano la quantità di luce necessaria per ottenere la luce prevista per rispettare le normative e producono delle immagini in 3D capaci di riprodurre l’effetto di illuminamento fornito dalla lampada LED scelta.


Lo specialista sviluppa poi un business plan con i dati per valutare l’investimento e il ritorno nel tempo del progetto di relamping LED. Una volta sottoscritto, vengono avviate le pratiche per il noleggio operativo, fornendo la documentazione richiesta. In pochi giorni, il cliente riceve la delibera in cui viene formalizzato l’acquisto del pacchetto LED Würth, inclusivo di progettazione e montaggio.
Alla fine dell’iter, il cliente disporrà di un nuovo impianto di illuminazione in grado di garantire maggiore efficienza e sicurezza e di una liquidità finanziaria disponibile sin dal primo mese successivo all’entrata in funzione dell’impianto.
Terminato il noleggio operativo l’impianto rimarrà nella piena disponibilità del cliente garantendo un vantaggio economico per altri 8-10 anni.
Relamping LED: esempio di intervento di riqualificazione a LED
Stato iniziale
Struttura produttiva illuminata con 250 plafoniere con 2 tubi al neon da 58w per un assorbimento totale di circa 120w per plafoniera.
Soluzione
Lo specialista Würth ha simulato la sostituzione con plafoniere LED da 50w.
Risparmio
La sostituzione garantisce un risparmio netto del 59% di assorbimento energetico.

Wled ST Evolution Satinata
La plafoniera scelta, oltre a essere molto preformante dal punto di vista illuminotecnico, garantisce velocità di istallazione e solidità strutturale, con fino a 10 anni di garanzia.


Caratteristiche tecniche:
| Angolo di beam / Tipologia di fascio | Vedi curve fotometriche |
| Ottica disponibile | Diffondente |
| Alimentazione | 230 V – 50/60Hz |
| Tipologia di montaggio | Sospensione |
| DIMM – DALI | Disponibile |
| Conformità | CEI EN 60598-1:2015 – CEI EN 60598-2-22 |
| Classe di rischio foto biologico | Rischio esente RGO, norma IEC 62471 |
| MTTF | L80/B20 50..000H |
| Grado di protezione | IP 67D |
| Driver | Interno |
| IEE | A+ |




| E-Business