Würth presenta il nuovo manuale di calcolo per la carpenteria legno, strumento fondamentale per il calcolo di piastre e angolari. All’interno troverai anche i dettagli relativi agli angolari hold down per forze di trazione necessari nelle progettazioni di case in legno.
Scopri come dimensionare gli hold down nelle costruzioni in legno.
Tutte le staffe per la carpenteria legno
Scopri tutta la gamma di staffe ed angolari per la carpenteria legno e trova il prodotto ideale per ogni applicazione nel tuo lavoro. Sfoglia il catalogo e scopri tutti i prodotti.
Gli hold down Würth riescono ad assorbire elevate forze di trazione e trasmetterle dalla parete in legno alla fondazione dell’edificio in modo ancora più efficace grazie agli ancoranti chimici.
Nuovi angolari Hold Down HTA a due pezzi
Nelle costruzioni in legno, soprattutto nel caso di strutture in X-LAM, i collegamenti degli elementi portanti verticali ai cordoli in calcestruzzo della platea ed i collegamenti solaio-parete sono generalmente realizzati mediante angolari metallici disposti lungo la base della parete, denominati “hold down”.
Trattasi di elementi di fissaggio in acciaio, con la funzione di trasferire elevate forze di trazione da elementi in legno a supporti in legno, acciaio e calcestruzzo.
Grazie alla combinazione di due basi con le rispettive piastre posteriori, è possibile la realizzazione di numerose configurazioni di installazione con pre-assemblaggio.
La piastra angolare hold down, ecco i vantaggi della prefabbricazione in stabilimento:
- Riduzione dei tempi di montaggio delle pareti in cantiere
- Il solo pre-assemblaggio delle piastre piane riduce il rischio di danno agli elementi delle pareti durante il trasporto
Specifiche Tecniche
- in acciaio S350GD + Z275
- ideale per svariate configurazioni di installazione grazie a numerose combinazioni di montaggio possibili con il rispettivo angolare hold down 2 pezzi
- possibilità di prefabbricazione con pre-assemblaggio in stabilimento alla parete in legno, prima del trasporto in cantiere
- trasferimento di forze di trazione elevate
Angolari per forze di trazione
Oltre agli hold down 2 pezzi Würth offre una gamma completa di angolari per forze di trazione.
Gli angolari a trazione V PLUS:
- In acciaio DD11 + zincatura a caldo Z275 (≈20 μm)
- Rinforzati con piegatura e piastra aggiuntiva alla base
- Ingombro ridotto: assenza di flange laterali per permettere di annegare totalmente l’angolare nel massetto di sottofondo.
- Disponibile in due spessori: 3mm e 4mm per un’ottimizzazione nella scelta del prodotto
Gli angolari a trazione HTA:
- In acciaio S355 + zincatura elettrolitica 12 μm
- Rinforzati con flange laterali saldate
- Utilizzo della rondella di rinforzo alla base per resistenze a trazione maggiori
- Altezze disponibili: 340 – 440 – 540 – 620

Staffe per travi in legno a scomparsa
Esistono molteplici soluzioni per i collegamenti tra travi in legno, ad esempio la staffa a scomparsa ALUFIX ed i connettori SHERPA.
Staffe a scomparsa ALUFIX
Le staffe Alufix sono utili per le giunzioni legno-legno o calcestruzzo-legno. I principali vantaggi sono:
- In lega di alluminio: facile da tagliare e sagomare anche in cantiere
- Per collegamenti legno-legno e legno-calcestruzzo
- 2 versioni: con anima forata o senza fori per l’installazione con spinotti lisci o con spinotti autoforanti BSD, ideali per semplificare al massimo il montaggio

Connettori SHERPA
I connettori SHERPA sono delle giunzioni a innesto costituite da due parti in alluminio che possono essere unite in un accoppiamento di forma basato su un classico giunto a coda di rondine. I principali vantaggi sono:
- Connessioni ad aggangio a scomparsa per una resa estetica ottimale
- Può essere completamente prefabbricato consentendo di ridurre al minimo i tempi di montaggio in cantiere.
- Smontabile: doneo per utilizzo su strutture temporanee
- Ampia gamma: per utilizzo sia con elementi lignei di dimensioni ridotte che per grandi strutture.
Software Costruzioni Legno Würth
Prova il pratico software di dimensionamento per le costruzioni in legno con le viti strutturali Würth Assy®, ideale per ingegneri, progettisti e tecnici.
11 moduli
4 differenti tipologie di installazione
Ideale per realizzare connessioni ottimizzate
Basato sulle più recenti norme tecniche europee per le strutture in legno