Skip to main content

Uno dei principali rischi durante la fase di lavorazione degli alimenti è la contaminazione dei cibi con corpi estranei, magari parti di utensili usati proprio durante la produzione e il confezionamento. Utilizzando però specifici prodotti detectabili per l’industria alimentare si riducono al minimo i rischi, in quanto le loro componenti vengono rilevate da opportuni macchinari che ne segnalano l’eventuale presenza nella confezione.
Ecco quali sono e come sceglierli.

Tutti i prodotti detectabili per l’industria alimentare indispensabili per lavorare senza correre rischi

La particolarità dei prodotti detectabili per l’industria alimentare è quella di essere rilevati da macchinari come metal detector. Possono comunque essere visibili, a occhio nudo o a specifici rilevatori visivi, per il loro colore blu. In fase di controllo qualità possono essere individuate anche loro microscopiche parti, evitando così che all’interno del prodotto finito finiscano corpi estranei riconducibili ad attrezzature, utensili o oggetti utilizzati durante le lavorazioni. È un aiuto prezioso, soprattutto in aziende alimentari, ma anche cosmetiche o farmaceutiche, in cui l’igiene e la pulizia sono requisiti imprescindibili.

La nostra gamma comprende diverse categorie di prodotti detectabili per l’industria alimentare. Puoi trovare:
spatole, palette e cucchiai
coltelli di sicurezza
fascette
cerotti e auricolari

Palette, spatole e cucchiai detectabili e dal design igienico studiato per una facile manutenzione e pulizia

Tra i principali prodotti detectabili per l’industria alimentare ci sono sicuramente strumenti come spatole, cucchiai o palette (li trovi qui >). Sviluppati appositamente per l’industria alimentare, si distinguono per il design comodo da impugnare e facile da mantenere pulito, grazie alla loro superficie liscia. Sono inoltre strumenti altamente igienici: infatti, oltre ad essere sterilizzabili in auto clave, sono realizzati in un pezzo unico e non hanno quindi zone in cui si possano accumulare batteri. Infine sono privi di ftalati e bisfenolo A.

Coltelli di sicurezza: versatili e sicuri, garantiscono tagli di precisione e la massima sicurezza

Nella nostra selezione di coltelli di sicurezza detectabili (vai ai prodotti >) troverai utensili adatti a qualsiasi esigenza come coltelli monouso con rientro automatico della lama oppure per uso quotidiano, coltelli dalle prestazioni elevate o pensati per svariate applicazioni. Sono dotati tutti di un design compatto e leggero, per facilitarne l’utilizzo, e di materiali robusti: lame in acciaio inox e impugnatura in plastica detectabile. Pensati sia per mancini sia per destrorsi, sono adatti a quasi tutti i materiali da taglio.

Fascette rilevabili, facili da utilizzare e facilissimi da individuare tramite metal detector

Utilissime e utilizzatissime, le fascette rilevabili con linguetta in acciaio (vai al prodotto >) impediscono la contaminazione causata dalle fascette durante la fabbricazione. Oltre a rientrare tra i prodotti detectabili per l’industria alimentare, sono ideali anche in molti altri settori come quello chimico, della preparazione di mangimi o nell’industria farmaceutica. Il colore blu ne facilita il riconoscimento visivo, la presenza dei rilievi aumenta decisamente la tenuta delle fascette sui fasci di cavi in presenza di vibrazioni.

Cerotti e auricolari: prodotti detectabili per l’industria alimentare e utili per il lavoro di ogni giorno

Chi lavora nel settore alimentare deve prestare molta attenzione anche nell’utilizzo di oggetti di uso comune che possono accidentalmente contaminare alimenti e bevande. È il caso ad esempio dei cerotti, per i quali abbiamo a disposizione una specifica versione detectabile. I cerotti (scopri il prodotto >) sono in comodo tessuto elastico di colore blu, facilmente visibile, ma grazie ad una apposita striscia metallica presente sotto la garza, sono rilevabili dal metal detector.

Di frequente all’interno dei reparti produttivi delle industrie alimentari si riscontra la presenza del rischio rumore e il conseguente utilizzo di DPI di protezione dell’udito, come cuffie e inserti auricolari, che possono a loro volta essere la causa di corpi estranei all’interno del prodotto finito. Gli inserti auricolari rilevabili (li trovi qui >) grazie all’inserto metallico e alla colorazione blu sono la soluzione ideale per l’industria alimentare. Ergonomici e molto confortevoli da indossare, sono dotati di cordino per essere sempre pronti all’uso. Garantiscono un riconoscimento vocale eccellente e un’ottima attenuazione del rumore.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento