Per semplificare la scelta delle viti ASSY® sui mercati internazionali, al nome del prodotto è stata aggiunta una breve descrizione utilizzando le lettere iniziali della definizione in lingua inglese delle diverse tipologie di testa e di applicazioni.
Questo sistema è stato sviluppato per aiutarti a comprendere con un solo sguardo alla scatola delle tue viti, qual è quella perfetta per il tuo lavoro.
Leggere il codice articolo: conosci la tua vite ASSY
Il modo migliore per non sbagliare mai la vite ASSY è quello di conoscere come funziona la categorizzazione. Ti aiutiamo a riconoscere anche il codice articolo e vedrai che non sbaglierai mai più una vita per legno.
Per esempio, il sistema di codifica dei codici di articolo è composto da:
- prefisso numero 0XXX
- diametro XXX
- lunghezza XXX
Esempi di applicazione e sigla geometria
| applicazione | geometria | denominazione EN | denominazione IT |
| MDF (pannelli in fibra di legno a media densità) | CS | counter sunk | testa piana svasata |
| FKS (vite per costruzione della finestra) | CSMP | counter sunk with milling pockets | testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli |
| FBS (vite per il fissaggio di ferramenta su serramenti) | CSMR | counter sunk with milling ribs | testa piana svasata con alette svasatrici |
| FES (vite per il fissaggio di serramenti) | SCS | small counter sunk | testa piana svasata ridotta |
| ISOTOP | RCS | raised counter sunk | testa goccia sego (a forma di lente) |
| SRCS | small raised counter sunk | testa goccia sego ridotta (a forma di lente) | |
| WW | woodwork head | testa per costruzioni in legno | |
| P | counter sunk with underhead thread | testa piana svasata con filetto sottotesta | |
| PT | counter sunk with underhead thread d1 | testa piana svasata con filetto sottotesta | |
| TRH | truss head | testa larga bombata (per bandelle) | |
| BP | back panel | testa mezza tonda “fissaschienali” | |
| WH | washer head | testa larga | |
| PH | pan head | testa cilindrica bombata | |
| COMBI | combi head | testa esagonale | |
| JH | joist hanger screw head | testa cilindrica per ferramenta da carpenteria | |
| CH | cylinder head | testa cilindrica | |
| E12 | hexalobular head E12 | testa flangiata con TX esterno E12 | |
| TH | top head | testa top head | |
| EH | elmo head | testa ELMO | |
| HO | head hole | testa forata | |
| 60 | 60 degree | 60 gradi | |
| FT | full thread | filetto intero | |
| DT | double thread | filetto passo doppio | |
| special | special drill tip | punta autoforante speciale | |
| CUT | cut drill tip | punta autoforante cut |
Leggere i pittogrammi sulle viti ASSY
Per capire rapidamente le possibili applicazioni delle viti ASSY, sono stati aggiunti diversi pittogrammi auto-esplicativi in cui vengono raffigurate le caratteristiche generali (applicazioni per legno), le particolarità specifiche della vite o le applicazioni specifiche, per esempio per facciate, per terrazze, con distanze dai bordi ridotte ecc.
Impara a riconoscere i pittogrammi che troverai anche nelle schede tecniche del catalogo, oltre che sulle etichette delle scatole.
| Tipologia di legno |
|
||||||||||||
| Materiale |
|
||||||||||||
| Giunzione di Materiali |
|
||||||||||||
| Caratteristiche del prodotto |
|
||||||||||||
| Campi d’applicazione |
|
||||||||||||
| Applicazioni nelle costruzioni |
|
||||||||||||
| Applicazioni nella falegnameria |
|
Istruzioni:
- per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l’inserto RW della dimensione corretta
- le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di componenti in legno. Per ottenere un assemblaggio ottimale dei componenti, i componenti stessi da fissare non devono essere più spessi della lunghezza del gambo
- le viti a filetto intero sono adatte per il fissaggio robusto di ferramenta o di elementi in acciaio. La lunghezza della vite da scegliere deve essere inferiore allo spessore del componente in cui deve essere avvitata la vite
Note:
- non utilizzare le viti zincate in applicazioni con esposizione diretta o in atmosfere contenenti cloro gassoso.
- utilizzare viti in acciaio inox per applicazioni in ambienti esterni costantemente esposti agli agenti atmosferici.
- si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni. Le dimensioni delle viti ASSY® possono essere calcolate mediante il software Würth a partire dal Ø 5 mm
- le viti truciolari ASSY® 4, ASSY® plus 4 e ASSY® plus 4 FT sono ottimizzate per l’uso in legno e/o materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punte filettate ottimizzate (punta autoforante, punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, come ad esempio Würth ASSY® D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.



































| E-Business