Skip to main content

Gli attrezzi da officina meccanica sono i migliori alleati dei professionisti che lavorano quotidianamente a contatto con le auto. Per effettuare interventi, riparazioni e manutenzioni che fanno la differenza è importante scegliere degli attrezzi e degli utensili di qualità, all’avanguardia e altamente performanti. Poiché gli strumenti di lavoro per il meccanico sono davvero numerosi abbiamo selezionato quelli che proprio non possono mai mancare in officina. Scopri gli indispensabili Würth per il meccanico!

Attrezzi da meccanico: ecco cosa NON può mai mancare nella tua officina

Ogni officina che si rispetti è dotata di attrezzi da meccanico di alta qualità, progettati per facilitare e velocizzare tutte le fasi di lavoro, senza mai tralasciare la sicurezza per gli operatori. Quali sono le attrezzature must have in officina? Controlla la tua check list! Ecco l’elenco attrezzi da officina:

Carrello per officina

Kit utensili

Chiave combinata e a cricchetto

Additivi chimici

Cercafughe

Guanti

  • Cacciavite
  • Carta abrasiva
  • Chiavi
  • Cutter
  • Estrattori
  • Forbici e cesoie
  • Lime
  • Martelli
  • Morse e morsetti
  • Pinze
  • Punte da trapano
  • Rivettatrici
  • Tronchesino

Ecco tutti i nostri attrezzi da meccanico professionali: qui.

Attrezzi da meccanico: con i carrelli per officina hai sempre tutto a portata di mano

Un’officina sempre ordinata e perfettamente organizzata non fa solo una bella impressione a chi entra nel tuo luogo di lavoro, ma ti permette di avere sempre tutto a portata di mano. I carrelli da officina (scopri qui la gamma completa >) presenti sul nostro catalogo, spaziosi e maneggevoli, si differenziano per il design esclusivo e sono equipaggiabili con tutti gli inserti termoformati e con i box sistema. Il manico laterale stabile assicura un movimento confortevole del carrello, che può essere spostato con estrema facilità e senza fatica. La doppia sicurezza di chiusura è garantita dalla serratura centralizzata a cilindro. Dotabili di numerosi accessori, i carrelli da officina possono essere adattati e modulati per ogni necessità.

I plus dei nostri carrelli

  • Compatibili con assortimenti utensili e minuteria, nonché box sistema
  • Binario per i box sistema
  • Copertura in materiale plastico con vari scompartimenti per penne e bombolette
  • Angoli arrotondati per facilitare la presa di minuteria
  • Ruota con gomma antitraccia
  • Personalizzazione con placchetta individuale

Sistema tutti i tuoi utensili in maniera ordinata e comoda, eviterai così di perdere tempo inutilmente. Non sai come fare? Segui le dritte dei nostri esperti!


Attrezzi da officina meccanica: kit utensili per una pulizia veloce e precisa dei mozzi della ruota

Tra gli attrezzi da officina meccanica non possono mancare dei kit utensili completi e di alta qualità per il mozzo ruota.

Il kit di estrazione dei semiassi e dei giunti omocinetici dal mozzo universale (15 pezzi) è ideale per estrarre tramite pressione gli alberi di trasmissione grippati e vincolati. Se abbinato con la massa battente opzionale può essere utilizzato per la rimozione del mozzo della ruota. Non danneggia la filettatura e non apporta alcun danno ai cuscinetti. L’ottimale predisposizione dei fori garantisce la massima compatibilità con i modelli disponibili sul mercato. È adatto per mozzi con 2, 3, 4, 5 e 6 fori. Da utilizzare su tutti i veicoli nella gamma compresa dalle autovetture ai furgoni e in particolare per alberi di trasmissione estremamente e saldamente ancorati su VW/Mazda e Ford.

Questo utile complemento al kit di smontaggio soprariportato per mozzi ruote e alberi di trasmissione è composto da 15 pezzi. I perni di trazione assicurano un collegamento durevole della flangia del supporto al mozzo ruota. Sono adatti a sistemi di dadi e bulloni ruota. Poiché la flangia del mozzo ruota è collocata a una distanza di 80 o 90 mm dal mozzo ruota, l’utilizzatore e svincolato dal diametro del collare del mozzo ruota.


Chiavi combinate e chiavi a cricchetto: una combo indispensabile per gli attrezzi della tua officina

Lavorare con degli utensili leggeri, ergonomici e di qualità evita inutili fatiche e semplifica notevolmente le tue riparazioni. Le chiavi combinate e i cricchetti presenti sul nostro store sono infatti progettati per minimizzare gli sforzi, facilitandone l’impugnatura.

Le chiavi combinate a cricchetto poligonali in acciaio al cromo venadio dalla superficie lucidata e cromata sono dotate di testa robusta e snodata, studiata per resistere alle forti sollecitazioni. Con lo snodo di 180° puoi lavorare in posti difficilmente accessibili e il cricchetto a 72 denti permette un angolo di ripresa di soli 5°.

Tra i preferiti del meccanico ci sono anche i cricchetti a testa snodata flessibile e girevole, che garantiscono una trasmissione ottimale della potenza.


Additivi chimici: performance di alto livello per ogni tipologia motore

Gli additivi chimici sono di fondamentale importanza per migliorare le performance dei motori, soprattutto per quanto riguarda l’ottimizzazione dell’efficienza energetica. Prendersi cura delle auto con il giusto additivo è importante per garantire una maggiore durata delle componenti dell’auto e dei veicoli industriali nel tempo.

Scegli solo il meglio per le auto dei tuoi clienti! Scopri la gamma specifica per ciascun motore e per ogni necessità di intervento:

[GUIDA ALLA SCELTA] >> Scopri come trovare a colpo sicuro l’additivo protettore perfetto per ogni auto <<


Prodotti cercafughe e kit: tutto il necessario per una rilevazione immediata e sicura

Nella tua officina non possono di certo mancare i prodotti che rilevano con facilità e sicurezza le fughe, le micro-imperfezioni e le perdite su diverse tipologie di impianti. Potrai effettuare una diagnostica sicura in pochi minuti, senza dover rimuovere i componenti delle auto.

>> Scopri perché il cercafughe spray è uno strumento di rilevazione davvero sicuro <<

Per misurare il contenuto di CO2 per l’individuazione tempestiva di fughe tra la camera di combustione e il sistema di raffreddamento nei veicoli non può mancare nella tua officina il kit cercafughe Co2. Da utilizzare in caso di surriscaldamento del motore e se si sospetta una perdita e il test di pressione non fornisce un risultato affidabile. Indispensabile inoltre se si sospetta una micro-incrinatura nella testata e nel monoblocco o una guarnizione difettosa della testata.


Guanti da meccanico: protezioni robuste sul dorso della mano e delle dita

I guanti da meccanico PRO sono gli alleati più fedeli per proteggere al massimo le mani e le dita quando si lavora in officina. I guanti della serie PRO, studiati specificatamente per le necessità di protezione del meccanico, hanno degli inserti per attenuare le vibrazioni sul palmo e dei rinforzi specifici nelle zone sottoposte a sollecitazioni. La tripla cucitura sul palmo li rende particolarmente resistenti anche per gli interventi più a rischio. Comodi, traspiranti ed elasticizzati si indossano comodamente.

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.