I migliori prodotti lattoniere comprendono un vasto assortimento di utensili e materiali: pinze, rivetti, martelli ma anche sigillanti e molti altri prodotti grondaie e lastre metalliche.
Per velocizzare il lavoro ed eseguirlo a regola d’arte è importante però utilizzare lo strumento giusto.
Ecco allora una guida completa alla scelta di prodotti per riparazione grondaie per avere con te sempre ciò che ti serve.
Migliori prodotti lattoniere: che cosa stai cercando?
Rivetti per ogni tipo di lavorazione
Siliconi sigillanti
Pinze per lattoniere, piegabordi o per giunzioni
Prodotti grondaie per completare il kit riparazione grondaie
Rivetti specifici per ogni lavorazione
Iniziamo con uno dei prodotti più usati nella maggior parte delle installazioni: i rivetti. Filettati, a strappo, a tenuta stagna… ne esistono tantissimi tipi, ognuno indicato per una specifica funzione. Ecco i preferiti dei lattonieri.
Rivetto a strappo: tante versioni per avere sempre il prodotto giusto
Un vasto assortimento di rivetti a strappo (qui i dettagli >) con boccola in alluminio, attacco in acciaio zincato e testa cilindrica bombata. Disponibili con diametro nominale da 4 a 5 mm e lunghezza da 12 a 20 mm.

Rivetto a tenuta stagna: il must have dei kit riparazione grondaie
Rivetti a tenuta stagna a testa piatta (vedi tutti i prodotti >) con chiodo in acciaio grezzo e occhiello in rame. Sono uno dei migliori prodotti lattonieri perché specifici per il montaggio e la produzione di grondaie.

Rivetto filettato: con lui l’installazione diventa facile e super veloce!
Un’ampia scelta di rivetti filettati (scoprili tutti >) in acciaio zincato e testa svasata piccola.
Perfetti anche per profili chiusi grazie all’installazione da un solo lato, garantiscono fissaggi sicuri, semplici e rapidi.

Siliconi sigillanti resistenti all’invecchiamento, raggi UV e agenti atmosferici
Indicati per interni ed esterni, sono un prodotto essenziale per un kit riparazione grondaie o di lavorazioni di lamiera. Assicurano un’elevata durata nel tempo e la massima resistenza a qualsiasi agente atmosferico e ai raggi UV.
Silicone lamiera: il sigillante per elementi metallici
Questo sigillante siliconico a reticolazione neutra è studiato appositamente per l’incollaggio e la sigillatura di elementi metallici.
Non intacca le superfici e neppure le eventuali verniciature, assicurando quindi un’esecuzione perfetta.
Oltre che per la totale assenza di odore, si distingue anche per la l’elevata resistenza all’invecchiamento e agli sbalzi di temperatura.
Silicone neutro A8 PRO per sigillature al top!
Il silicone neutro A8 PRO (scopri il prodotto >) è a base chimica alcolica ed indicato per varie tipologie di materiale tra cui acciaio, acciaio zincato, uPVC, alluminio e alluminio anodizzato. Ideale sia per interni sia per esterni, si applica su giunti di collegamento, sigillatura e dilatazione, garantendo una buona aderenza senza l’uso di primer. Inodore e resistente, mantiene intatte le sue proprietà nel tempo.
Pinze per piegature sempre facili e perfette
Sono i prodotti per riparazioni grondaie che proprio non possono mancare nella strumentazione di un lattoniere. Parliamo delle pinze. Scegli il modello più adatto a te.
Pinza d’aggraffatura specifica per lattonieri
Una pinza d’aggraffatura da lattonieri (visualizza il prodotto >) in acciaio forgiato a cerniera chiusa e snodo interno. L’angolatura dei becchi forma un angolo di 45° mentre i manici sono rivestiti in PVC per assicurare la massima manegevolezza.

Pinza piegabordi per angoli perfetti
Perfetta per lavorare anche in luoghi difficili da raggiungere, questa pinza piegabordi per angoli (vedi i dettagli >) è una pinza per aggraffatura a ganasce dritte. In acciaio forgiato e ganasce bonificate garantisce la massima resistenza e facilità di utilizzo.

Pinza per giunzioni pluviali senza manicotti
Una pinza per tubi in lamiera e giunzioni pluviali (visualizza il prodotto >) che restringe l’estremità del tubo creando scanalature profonde 9 mm e lunghe 52. Ideale per congiungere tubi in lamiera di alluminio, acciaio, rame ecc… senza l’uso di manicotti.

I migliori prodotti lattoniere per completare il tuo kit di riparazione grondaie
Aggiungi al tuo set di prodotti grondaie altri prodotti indispensabili.
Cesoia a doppia leva per tagli passanti e circolari
Con questa cesoia a doppia leva (vai al prodotto >) puoi tagliare agevolmente anche curve molto strette. Merito delle ganasce forgiate e dell’ampio angolo di apertura della testa delle cesoie. Il lavoro è facilitato anche dall’apertura automatica e dalla leva che riduce la forza da esercitare.

Martello con manico in plastica ideale anche nelle condizioni più difficili
Il manico in plastica a 3 componenti con anima in lega di alluminio permette di usare il martello (visualizza i dettagli >) in qualsiasi condizione. Robusto ed ergonomico, assicura un’elevata stabilità, nessuno slittamento e lavorazioni senza vibrazioni.






| E-Business