I prodotti professionali per la saldatura vanno selezionati con attenzione: non puoi correre il rischio di utilizzare prodotti e DPI di bassa qualità perché i processi di saldatura e brasatura possono essere anche molto pericolosi.
Strumenti e attrezzi indispensabili per il salatore
Per lavorare e saldare il metallo serve abilità, esperienza e attrezzi di qualità, capaci di garantire prestazioni elevate in ogni situazione. Co questi strumenti e attrezzature sicure ed efficienti potrai ottimizzare al meglio il tuo lavoro anche nelle situazioni più difficili.
Trova gli attrezzi da fabbro progettati per resistere all’usura del tempo e all’utilizzo provante determinato dagli interventi professionali.
La gamma di prodotti professionali per la saldatura
Le migliori apparecchiature professionali per la saldatura devono avere carattere specifiche per performare al massimo e rendere il tuo lavoro comodo e veloce. Scegli i prodotti che preferisci:
La saldatrice giusta per il saldatore professionista
La saldatrice professionale è sicuramente uno strumento a cui non puoi rinunciare ma i diversi tipi di saldatura che devi effettuare possono differenziare lo strumento che ti serva o gli elettrodi necessari.
Saldatrice inverter WWS 200-P Power: tecnologia sinergica per una saldatura perfetta
Con la saldatrice multifunzione MIG WWS 200-P avrai una saldatura pratica e semplificata. Progettata e costruita secondo la normativa EN 60974-10/EN 609074-5/EN 60974-1. Prova subito la saldatura:
- saldatura MIG/MAG
- saldatura MIG/MAG pulsato
- saldatura ad elettrodo MMA
- saldatura TIG DC Lift start
- saldobrasatura
- CuSi3
Saldatrice WWS 3-POWER: il sistema di saldatura multifunzione
Multifunzionale e professionale questa saldatrice con tecnologia sinergica è prodotta in Italia e facilita notevolmente le impostazioni la saldatura. Progettata e costruita secondo la normativa N 60974/ EN 60974/10.
Generatore realizzato con tecnologia inverter, che permette la saldatura di tre processi di saldature differente, la macchina ha un traina filo incorporato per ottenere un arco di saldatura stabile e continuo con un macchinario compatto e maneggevole, nonostante la multifunzionalità.
Prodotti chimici per saldatori: semplifica il tuo lavoro
Sono diversi i prodotti chimici per saldatura che facilitano i processi e il tuo lavoro. Soluzioni detergenti, liquidi per marcatura e paste protettive: scopri di quali prodotti non devi mai fare a meno per una saldatura perfetta!
Spary protettivo per saldatura
Con questo spray biologico protettivo per saldatura, avrai un lavoro di saldatura perfetto e una protezione temporanea contro la corrosione. Impedisci a perle o spruzzi di saldatura di attaccarsi su metalli, materiali VA e sugli ugelli per saldatura senza colare e formare goccioline.,
La percentuale minima di sostanze organiche impedisce la formazione di prodotti di cracking, consentendo una facile rimozione dei residui di saldatura.
Provalo su alluminio, acciaio strutturale, metalli non ferrosi, acciaio inossidabile e ugelli per torce di saldatura.
Fondente per saldatura
Prova il fondente per saldatura privo di cloruro di zinco in accordo con DIN EN 29454-1/2.1.2 A. Con il fluido per saldatura hai a tua disposizione delle leghe saldanti per brasatura dolce di due tipologie.
Solvente Nr. 41 per saldatura dolce
- disossidante liquido autodepuratore a norma DIN 8511
- per superfici fortemente ossidante (non è idoneo per impianti elettrici)
- residui solubili in acqua
Stagno in filo nr. 6 all’argento
- 96,3% stagno + 3,7% argento
- con 4 anime di disossidante
- alta tenuta meccanica
- non contiene piombo e non è tossico per acciaio inossidabile, per riparazioni d’impianti di riscaldamento, di condizionamento e refrigerazione
- particolarmente idoneo per contatti elettrici che sono esposti ad alte sollecitazioni ed ad oscillazioni di temperature
Utensili per saldatura
Martelli per saldatori, pinze: sono diversi gli utensili fondamentali per il saldatore. Scopri tutta la selezione di utensili per saldatura Würth e trova i prodotti che ti servono per fare al meglio il tuo lavoro.
Quali DPI deve indossare un saldatore?
La sicurezza, sopratutto per chi lavora a contattato con scintille e fiamme, è fondamentale! Non dimenticare di utilizzare tutti i DPI come maschere automatiche di saldatura e cappellini di saldatura, realizzati in materiali leggeri e resistenti.
Würth offre diversi DPI per i saldatori:
- Protezione per gli occhi e il viso: proteggi i tuoi occhi da scintille, schizzi e radiazioni con gli occhiali da saldatore con lenti oscurate e il tutto il volto con schermi o maschere pieno facciale con vetrini intercambiabili.
- Guanti da saldatura: i guanti da saldatore sono realizzati in crosta bovina o cuoio per resistere al calore e al contatto con fiamma o scintille.
- Scarpe antinfortunistiche saldatore: utili contro rischi meccanici e rischio elettrico, preferibilmente alte e stivali con suola antistatica, resistenti alle alte temperature e in pelle (o pelle fiore). Scopri come scegliere le scarpe ideali per il tuo lavoro >
- Abbigliamento per saldatura: giacche, grembiuli, manicotti e ghette per proteggere tutto il corpo da fiamme vive, calore, schizzi o scintille, tuttorealizzato cuoio o crosta bovina.