Skip to main content

Una vera rivoluzione

Nella filettatura dei metalli e dei materiali plastici, ogni fase del processo conta: forare, filettare e svasare richiedono precisione, efficienza e sicurezza.

Ma se potessi fare tutto in un solo passaggio?

Con i maschi combinati SMARTSTEP di Würth sarai in grado di eseguire tre operazioni con una sola azione, senza dover cambiare utensile, utilizzando un’unica punta. Una vera rivoluzione per ogni professionista.

Scopri in questo articolo perché scegliere un maschio combinato SMARTSTEP può farti risparmiare tempo, costi, ridurre gli errori e ottenere una qualità di filettatura superiore.

Scopri di più

Cosa sono i maschi combinati SMARTSTEP?

I maschi combinati SMARTSTEP di Würth uniscono in un’unica punta tre funzioni fondamentali: foratura, filettatura e svasatura.

Questa tecnologia consente di:

  • non cambiare utensile tra un’operazione e l’altra;
  • ridurre i tempi e i costi di lavorazione rispetto ai metodi tradizionali;
  • aumentare la velocità del 100%;
  • migliorare la precisione complessiva grazie alla geometria a gradini della punta.
SCOPRI I MASCHI COMBINATI WÜRTH

Tecnologia SMARTSTEP: vantaggi concreti per il tuo lavoro

La caratteristica distintiva dei maschi combinati SMARTSTEP è la punta a gradini, progettata per garantire:

  • centraggio perfetto anche su superfici curve
  • foratura con minore sforzo data dai gradini presenti nella punta
  • filettatura precisa e calibrata
  • svasatura integrata

Tutto questo si traduce in:
✅ meno errori di posizionamento
✅ lavorazioni più rapide e fluide
✅ qualità costante

HSS o HSCo: quale maschio combinato scegliere?

Würth offre due versioni di maschi combinati con tecnologia SMARTSTEP, per soddisfare tutte le esigenze e i materiali differenti.

Maschi combinati HSS SMARTSTEP

Questi utensili sono realizzati in acciaio super rapido (HSS), con attacco esagonale per l’uso su trapani portatili o avvitatori tradizionali.

Ideali per fori passanti su lamiere in acciaio non legato e legato fino a 600 N/mm² e ghisa, alluminio, ottone e plastica.

MASCHIO COMBI HSS SMARTSTEP

7 prodotti

NEL CARRELLO

Maschi combinati HSCo SMARTSTEP

Realizzati in acciaio HSCo ad alta resistenza e dotati di gambo combinato (cilindrico e trilobato), questi maschi sono ideali anche per i materiali più duri.

Caratteristiche principali:

  • adatti per acciaio, inox e titanio fino a 1200 N/mm²
  • superficie vaporizzata per una maggiore durata
  • centraggio ottimale e trasmissione perfetta della coppia

Ideali per lavorazioni professionali in cui servono resistenza e durata anche sotto sforzo.

MASCHIO COMBI HSCo SMARTSTEP

7 prodotti

NEL CARRELLO

Consigli pratici per l’uso

Per ottenere il massimo dai maschi combinati SMARSTEP di Würth usa un lubrorefrigerante adatto per garantire la durata dell’utensile e la qualità della filettatura.

Prodotti consigliati:

I maschi combinati SMARTSTEP rappresentano una soluzione perfetta per ogni professionista. Offrono un modo semplice per aumentare la produttività, ridurre i costi e ottenere risultati migliori in meno tempo.

Se vuoi portare la tua officina a un livello superiore, provali oggi stesso. E se hai domande sull’utensile più adatto per i tuoi materiali, contattaci: siamo al tuo fianco per aiutarti a scegliere sempre la soluzione più efficiente.

    Hai bisogno di maggiori informazioni su questo servizio?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento