La manutenzione dei condizionatori è un’attività fondamentale per garantire una buona qualità dell’aria, il corretto funzionamento dell’impianto e una maggiore durata dei componenti.
Polvere, umidità e residui tendono ad accumularsi nel tempo su filtri, griglie e parti interne, favorendo la formazione di cattivi odori e la proliferazione di batteri e microrganismi.
In questo articolo vediamo i passaggi principali per una corretta manutenzione e i prodotti consigliati per la pulizia e la disinfezione.
Sei ancora alla ricerca del condizionatore giusto? Scopri i modelli disponibili e tutti i segreti su installazione e fissaggio per preparati al meglio per l’estate
Indice
Perché è importante fare una manutenzione stagionale dei condizionatori
Durante il normale utilizzo, soprattutto nei mesi più caldi e umidi, il climatizzatore diventa un ambiente favorevole all’accumulo di sporco e contaminanti.
Una manutenzione regolare consente di:
- migliorare la qualità dell’aria negli ambienti
- ridurre la formazione di cattivi odori
- mantenere elevata l’efficienza dell’impianto
- contenere i consumi energetici
- prevenire guasti e usura precoce dei componenti
Un impianto pulito lavora in modo più fluido e controllato, offrendo benefici sia dal punto di vista del comfort sia da quello economico.
Manutenzione dei condizionatori: quando farla
La manutenzione dei condizionatori dovrebbe essere eseguita almeno due volte l’anno.
I periodi più indicati sono:
- prima dell’inizio della stagione calda, indicativamente tra marzo e maggio
- al termine del periodo di utilizzo intenso, tra settembre e novembre
In questo modo l’impianto viene preparato correttamente alla messa in funzione e, a fine stagione, si evita che lo sporco accumulato si incrosti e diventi più difficile da rimuovere.
Come eseguire una corretta manutenzione del condizionatore
Una manutenzione efficace richiede un intervento strutturato sulle diverse parti dell’impianto.
È importante operare sempre a impianto spento e con le opportune precauzioni di sicurezza.
1. Pulizia dell’unità interna
L’unità interna è la parte più esposta all’accumulo di polvere, residui e umidità.
Durante la manutenzione è consigliabile intervenire su filtri dell’aria, griglie, superfici e componenti interni accessibili.
Per questa fase è opportuno utilizzare detergenti specifici per impianti di climatizzazione, formulati per agire in modo efficace senza danneggiare materiali e componenti. In questa fase la pistola di pulizia consente un’applicazione più precisa, sicura e ordinata, facilitando il lavoro del professionista anche nei punti meno accessibili.
2. Pulizia dell’unità esterna
Anche l’unità esterna necessita di una pulizia periodica.
Essendo esposta agli agenti atmosferici, può accumulare sporco, polveri e depositi che compromettono lo scambio termico.
La pulizia aiuta a rimuovere i depositi che possono formarsi sulle superfici e sulle parti più esposte dell’impianto.
Il consiglio dell’esperto
Terminata la procedura di decontaminazione, non riaccendere l‘unità fino a quando il liquido detergente non si è completamente asciugato ed è evaporato per garantire il pieno funzionamento ed evitare danni. (ca30min)
3. Disinfezione e deodorazione dell’impianto
Dopo la pulizia, la manutenzione può essere completata con una fase finale di disinfezione e deodorazione.
Un prodotto indispensabile è il Disinfettante Antibatterico Germodis Spray per i filtri del climatizzatore e altri tipi di superfici.
Questo presidio medico-chirurgico è un preparato di agenti antibatterici e germicidi in soluzione alcolica e garantisce un’azione disinfettante duratura nel tempo, oltre ad avere un gradevole profumo.
Per disinfettare i filtri basta rimuovere la grata di protezione, erogare il prodotto e lasciare agire 15 minuti, senza risciacquare. Ti consigliamo di ripetere il trattamento se e quando è necessario. Inoltre, ti ricordiamo che puoi usare il disinfettante per condizionatori antibatterico Germodis Spray anche su altre superfici, su cui elimina funghi, batteri e muffe. La sua versatilità è incredibile: non macchia, non bagna e non danneggia i materiali.
Un metodo semplice per una manutenzione più completa
Una corretta manutenzione dei condizionatori segue sempre lo stesso principio: prima si rimuove lo sporco, poi si completa il trattamento con la disinfezione.
Con i prodotti giusti e un metodo strutturato, anche un intervento ordinario diventa più controllato, efficace e professionale, migliorando la qualità percepita dell’aria e il valore del servizio offerto al cliente.
I condizionatori Mitsui e Samsung disponibili sull’online shop di Würth
Stai cercando il condizionatore giusto? Sull’ online shop di Würth, trovi i condizionatori Mitsui e Samsung, soluzioni di alta qualità che uniscono efficienza energetica e design compatto.
- Prestazioni ottimali
- Tecnologie innovative per il massimo risparmio energetico
- Modalità super silenziosa
- Facilità di installazione e manutenzione semplice
Domande frequenti sulla manutenzione dei condizionatori
Ogni quanto va fatta la manutenzione del condizionatore?
La manutenzione del condizionatore dovrebbe essere eseguita almeno due volte l’anno: prima dell’inizio della stagione calda e al termine del periodo di utilizzo intenso.
Questo permette di mantenere l’impianto efficiente, ridurre i cattivi odori e prevenire l’accumulo di sporco e contaminanti.
Cosa succede se non si fa la manutenzione del climatizzatore?
Un condizionatore non sottoposto a manutenzione può:
- ridurre la qualità dell’aria negli ambienti
- generare cattivi odori
- aumentare i consumi energetici
- favorire l’usura dei componenti
- diventare un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e microrganismi
Dopo la pulizia, quando si può riaccendere il condizionatore?
Questo accorgimento aiuta a evitare malfunzionamenti e possibili danni.
Quanto tempo deve agire il disinfettante per condizionatori?
Il disinfettante per condizionatori va lasciato agire per circa 15 minuti, senza risciacquare, prima di rimettere in funzione l’impianto.
Il tempo di contatto è fondamentale per garantire un’azione efficace contro batteri e microrganismi.




| E-Business