Skip to main content

D’ora in poi scegliere come montare un mobile con giunzioni a scomparsa sarà sempre più semplice. È infatti nata una serie di prodotti specifici proprio per questo. Sono le giunzioni invisibili OvvO® e la nuova fresatrice, progettata proprio per le giunzioni invisibili OvvO®.

Andiamo allora a conoscere meglio questi nuovi arrivati, scoprendone gli utilizzi, le caratteristiche e le destinazioni d’uso.

Giunzioni a scomparsa per ogni tipo di mobile e utilizzo

Le giunzioni invisibili OvvO® sono in materiale plastico e proposte in 3 diverse misure: MINI, MEDIUM e MAXI, ognuna indicata per specifiche superfici.

Tutte sono poi disponibili in due tipologie: permanenti e reversibili. Le prime, una volta applicate, non possono più essere staccate. Quelle reversibili, invece, sì.

Come montare un mobile con giunzioni a scomparsa OvvO® MINI

La versione più piccola, OvvO® MINI (vedi il prodotto >), è indicata per pannelli di spessore da 12 a 15 mm. Si applica su MDF, compensato, HPL, truciolare e laminato.

Profondità minima consigliata

profondità minima consigliata giunzione ovvo mini

Misure minime dei pannelli consigliate

misure pannelli giunzioni ovvo mini

Quando usare le giunzioni a scomparsa OvvO® MEDIUM

Ideali per MDF, compensato, HPL e truciolare, le giunzioni a scomparsa OvvO® MEDIUM (scopri i dettagli >) si utilizzano su pannelli con spessore superiore o uguale a 15 mm.

Profondità minima consigliata

profondità minima consigliata giunzione ovvo medium

Misure minime dei pannelli consigliate

misure pannelli giunzioni ovvo medium

Caratteristiche e utilizzi delle giunzioni a scomparsa OvvO® MAXI

Le giunzioni a scomparsa OvvO® MAXI (scopri di più >) sono progettate per spessori superiori o uguali a 18 mm. Vanno utilizzate su MDF, truciolare e massello.

Misure minime dei pannelli consigliate

profondità minima consigliata giunzione ovvo maxi

Misure minime dei pannelli consigliate

misure pannelli giunzioni ovvo maxi
  OvvO® MINI OvvO® MEDIUM OvvO® MAXI
Profondità della fresata 8,5 mm 12 mm 12,9 mm, +/- 0,5 mm
Lunghezza della giunzione 30 mm 30 mm 51,5 mm
Larghezza della giunzione 9,4 mm 8,5 mm 12 mm

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.