Dopo aver trovato la giusta sega circolare > puoi finalmente dedicarti alla scelta della lama circolare perfetta!
La lama della sega circolare aiuta nel compiere tagli di alta precisione su diversi tipi di materiali senza sbavature o errori nel taglio. Ma come si sceglie una lama circolare? In commercio esistono diversi modelli di lame ma è fondamentale che tu sappia che tipo di materiale da lavorare, la dentatura di cui hai bisogno, in base alla precisione del taglio che cerchi, ed altre informazioni.
Scopri i criteri per la scelta della lama circolare e scegli la più adatta al tuo lavoro:
Guida alla scelta: come scegliere il tipo di lama circolare più adatto al tuo lavoro
- i materiali da lavorare e tagliare
- il numero di giri/minuto ammessi (giri/min o rpm)
- la profondità del taglio necessario
- lo spessore della lama in mm
Tipi di lame circolari: alesaggio e diametro della lama circolare
Il foro al centro del disco circolare prende il nome di alesaggio e serve a fissare la lama alla sega. Il diametro della lama invece comprende tutta la lama e cambia in base alla profondità del taglio che devi effettuare.
Nella scelta del disco è fondamentale verificare che queste due lunghezze siano compatibili con la profondità del taglio che devi effettuare e con il tuo strumento. Ovviamente se l’alesaggio è troppo grande esistono degli anelli riduttori, adattatori che riducono lo spazio.
Scegli sempre una lama il cui diametro esterno non è superiore al diametro massimo delle lame che si possono montare sulla tua sega, se invece la lama è più piccola avrai una minore profondità massimale di taglio.
Tipi di lame circolari: come scegliere quella adatta al tuo lavoro
Scegliere il giusto materiale della lama è fondamentale per avere un taglio preciso e non rischiare di farsi male. Ovviamente è importante sapere che tipi di materiali sei solito tagliare prima di scegliere la giusta lama per sega circolare.
Lame a placchette di carburo
Le placchette di carburo hanno una maggiore resistenza rispetto ad una lama equivalente in acciaio. Sceglile per tagliare il legname duro o contenente delle grandi quantità di colle, che rovinano il filo delle lame in acciaio. Consigliati per agglomerati, MDF e compensato.
Lame di sega per materiali non ferrosi e plastica
I materiali come le plastiche, i metalli non ferrosi e le leghe leggere non possono essere tagliati con una lama qualsiasi, necessitano di una lama in acciaio temperato ed è munita di numerosi denti, per un taglio più preciso. In genere queste lame sono definite lame multi-materiale.
Tipi di lame circolari: il numero e tipo di denti
La lama ha dei denti che servono a tagliare e possono variare in base al tipo di materiale da utilizzare.
La dimensione dei denti è importante: con i denti più piccoli si ottiene una miglior finitura, in particolare quando si eseguono tagli trasversali rispetto alle fibre. Non è tanto il numero dei denti che conta, quanto il passo, ovvero la distanza tra due denti consecutivi.
In linea generale, maggiore è il numero dei denti più preciso/netto è il taglio, quindi le lame con meno denti sono adatte ai tagli più grossolani quando si segue il verso delle venature. Per lavori di rifinitura e i tagli che intersecano le venature del legno, ma anche per materiali più duri e metalli, scegli una lama con un numero maggiore di denti.

Dente con inclinazione POSITIVA o NEGATIVA
Un dente con inclinazione positiva è più veloce nel taglio però meno preciso rispetto ad un dente con inclinazione negativa. Per materiali duri consigliamo la lama con dente negativo.
Ecco come scegliere approssimativamente i denti della lama circolare in base al materiale da tagliare:
- Fino a 25 denti: taglio sgrossato del legno lungo le venature
- Da 28 a 40 denti: taglio trasversale del legno
- Da 40 a 80 denti: taglio di legno, plastica, alluminio e laminato
Considera che oltre al tipo di materiale devi considerare anche lo spessore: nel caso del legno, un’indicazione di massima potrebbe essere quella di usare una lama 24 denti per per grandi spessori (50/75 mm), una 40/60 denti, per spessori minori.
Tipi di lame circolari: scelta della lama circolare per legno, materiali non ferrosi e edili
Per la scelta della lama circolare correttaè importante basarsi anche sul materiale da lavorare: scopri la lama circolare perfetta per legno, metallo e tutti i materiali edili!
Lama circolare speciale per metalli non ferrosi
Adatta per lavorazioni di alluminio, ottone, rame ecc. (profili, materiali pieni).
Per un aglio pulito, equilibrato e preciso
Lama circolare per legno
Per un taglio veloce e pulito di legno duro e tenero. Questa lama permette un taglio traverso e lungo vena, con limitatore di truciolo per evitare contraccolpi. Impossibile fare a meno della lama circolare per legno: scopri le caratteristiche >
Lama circolare speciale per edilizia
Adatta per lavorazioni di legno massiccio, legno sporco con chiodi, pannelli per casseforme, palette. Usala per un taglio lungo e traverso vena, taglio grezzo.
Lama circolare RED per edilizia
Scopri questa lama perfetta per i lavori in cantiere. I taglienti in Hartmetall (HM) tenace sono compatti e resistenti all’abrasione. Invece il rivestimento RED riduce la temperatura d’esercizio e l’assorbimento di energia elettrica della sega ed evita la formazione di ruggine sulla lama.
Gli intagli riducono il livello di rumore e rendono il taglio più silenzioso.
Lame circolari universali UNI-TOP
Adatta per lavorazioni di legno duro/tenero, pannelli truciolari e multistrato (anche rivestiti), pannelli per casseforme, materiali plastici, materiale composito, metalli non ferrosi (alluminio, rame, ottone), per un taglio veloce, traverso e lungo vena.
Lascia un Commento