Che cos’è l’Acciaio Inox e perché è così popolare nel settore metalmeccanico
Prima di immergerci nelle tecniche di lavorazione dell’Acciaio Inox, è fondamentale comprendere il motivo per cui questo materiale è così amato nell’industria metalmeccanica. L’Acciaio Inox è una lega resistente alla corrosione, resistente e dalle proprietà meccaniche eccezionali. È ampiamente utilizzato nella produzione di elementi strutturali, utensili, parti di macchinari, elementi di arredo, elettrodomestici e molto altro ancora. Tuttavia, per ottenere il massimo dal vostro Acciaio Inox, è essenziale conoscere le tecniche di finitura corrette. Una finitura di alta qualità non solo conferisce un aspetto estetico accattivante, ma può anche migliorare la resistenza alla corrosione dell’Acciaio Inox e facilitare la pulizia e la manutenzione dei manufatti.
![](https://news.wuerth.it/wp-content/uploads/2023/06/DSC7689-1024x576.jpg)
Esploriamo la tecnica della lucidatura a specchio, che crea una superficie riflettente e lucente sull’Acciaio Inox. La lucidatura è un processo che richiede una grande manualità e competenza per ottenere risultati apprezzabili. Questa lavorazione si divide in diverse fasi, ognuna delle quali ha un’importanza fondamentale per il risultato finale.
Ottenere finiture perfette e di alta qualità è l’obiettivo di ogni artigiano del settore metallo. Per questo abbiamo pensato ad una guida sulla lavorazione dell’Acciaio Inox, che fornisce una panoramica sulle principali tecniche di lucidatura e satinatura, che permettono di trasformare l’Acciaio Inox in lavori d’arte resistenti e dal design impeccabile.
Partiamo dalla lucidatura a specchio, ecco tutto quello che c’è da sapere!
Pulitura
La prima fase è la pulitura, poiché l’acciaio inox è un materiale che tende ad accumulare grasso e sporcizia. È essenziale pulire e sgrassare accuratamente la lamiera da lavorare utilizzando un panno in microfibra e un pulitore intensivo specifico per l’acciaio inox.
![](https://news.wuerth.it/wp-content/uploads/2023/06/CAT07222-900x604.jpg)
Rimozione del cordone di saldatura
La seconda fase consiste nella rimozione del cordone di saldatura. Durante questa fase di preparazione, è importante rimuovere il cordone di saldatura senza danneggiare più del necessario la lamiera, che sarà successivamente lucidata. Si consiglia l’uso di una smerigliatrice con velocità regolabile e un platorello rigido con dischi a strappo di grana 120 o un disco lamellare ceramicato di grana 120.
![](https://news.wuerth.it/wp-content/uploads/2023/06/CAT07138-scaled-e1690549613434-900x604.jpg)
Pre-lucidatura
La terza fase è la pre-lucidatura, dove l’obiettivo principale è rendere la superficie della lamiera il più liscia possibile, eliminando le rugosità residue. Questo risultato si ottiene utilizzando diversi dischi a strappo con grane progressive, passando dalla grana 240 alla 400, poi alla 800 per ottenere un effetto a specchio.
![](https://news.wuerth.it/wp-content/uploads/2023/06/CAT07227-scaled-e1690550023811-900x604.jpg)
Lucidatura
La quarta fase è la lucidatura tradizionale, che rappresenta la fase finale per ottenere un effetto a specchio. Se tutti gli step precedenti sono stati seguiti correttamente, sarà sufficiente eseguire poche passate per rimuovere i micro-graffi residui. Si inizia utilizzando una ruota per lucidatura rigida e una pasta bianca per eliminare eventuali segni rimanenti, per poi passare a una ruota di lucidatura morbida con pasta blu per ottenere l’effetto di lucidatura desiderato. Prima di applicare la pasta blu, è consigliabile pulire la superficie con un panno in microfibra e il pulitore intensivo specifico per l’acciaio inox, al fine di rimuovere eventuali residui di pasta bianca e preparare la lamiera per la lucidatura finale.
È anche possibile eseguire una lucidatura a specchio utilizzando dischi lamellari in feltro come variante. I passaggi sono simili, inizialmente si utilizza un disco in feltro con la pasta bianca, si pulisce la superficie con un panno in microfibra e il pulitore intensivo per l’acciaio inox e successivamente si completa la lavorazione con un altro disco in feltro utilizzando la pasta blu.
![](https://news.wuerth.it/wp-content/uploads/2023/06/DSC7544-900x604.jpg)
![](https://news.wuerth.it/wp-content/uploads/2023/06/DSC7552-scaled.jpg)
I prodotti Würth perfetti per la lucidatura a specchio dell'Acciaio Inox, fase per fase
FASE 2
Rimozione cordone saldatura
FASE 3
Pre-lucidatura
![](https://news.wuerth.it/wp-content/uploads/2023/07/5.6.7.Red-perfect-125-P240-P400-P800.png)
RED PERFECT 125
P240 / P400 / P800
Cod. Art. 0581342024961100 |
Cod. Art. 0581342040961100 |
Cod. Art. 0581342080961100 |