Come creare il miglior isolamento termico per case e uffici? La coibentazione di un edificio comprende le lavorazioni di isolamento termico e impermeabilizzazione che hanno lo scopo di ridurre al minimo gli scambi di calore tra esterno e interno. Per realizzare un lavoro a regola d’arte, ti presentiamo i migliori materiali per l’isolamento termico in edilizia della gamma Würth:
- Collante e rasante per incollare pannelli isolanti in poliestere
- Intonaco e rasante universale
- Rete in fibra di vetro
- Tasselli per pannelli isolanti
Per risolvere invece i problemi di carbonatazione e umidità di risalita, leggi questo articolo sulle malte per il risanamento del calcestruzzo.

Migliore materiale isolante termico: tutto il necessario per isolare le abitazioni
Sono diversi i materiali più utilizzati per l’isolamento termico delle abitazioni e degli altri edifici. Esistono diversi metodi per scegliere il miglior isolante termico, come i fattori ecologici e ambientali. Scopriamo quindi, quali sono i materiali per isolamento termico più utilizzati?
- Fibra di vetro, o vetroresina
- Lana minerale, o lana di roccia
- Cellulosa, una delle forme più ecologiche prodotta con cartone riciclato, carta e altri materiali simili
- Schiuma poliuretanica, che utilizzano oggigiorno gas non-clorofluorocarburi (CFC) come agente espandente, riducendo i danni causati allo strato di ozono
- Polistirene, una schiuma termoplastica impermeabile eccellente nell’isolamento termico e acustico
Scegliere i prodotti per l’isolamento dipende principalmente dal tipo di lavorazione che occorre fare:
- Concetti di base di termotecnica, isolamento termico e acustico
- Isolamento del tetto
- Isolamentocoperture e facciate
- Isolamento degli infissi

Miglior isolamento termico in edilizia: cosa si intende?
L’isolamento termico in edilizia indica le lavorazioni che riducono il flusso di calore dall’ambiente esterno a quello interno e viceversa. La coibentazione di un edificio può essere realizzata attraverso:
- un cappotto termico esterno
- un isolamento interno che prevede l’uso di appositi pannelli isolanti
- un isolamento termico di soffitto e controsoffitto.

In ogni caso è fondamentale usare i migliori prodotti per l’isolamento termico in edilizia per evitare ponti termici o umidità di risalita. I benefici di un buon isolamento termico sono evidenti fin da subito. L’abitazione riuscirà a mantenere la giusta temperatura sia d’estate che d’inverno, realizzando una riduzione sensibile dei costi di riscaldamento e raffrescamento.
I migliori materiali per l’isolamento termico della gamma Würth per coibentare pareti interne ed esterne
1) Collante e rasante per incollare pannelli isolanti in poliestere
Una delle fasi più importanti nella realizzazione di un isolamento termico in edilizia è l‘incollaggio dei pannelli isolanti da applicare alle pareti. Il collante e rasante RASICOL è il prodotto ideale per:
- incollaggio e rasatura di pannelli isolanti per sistemi di isolamento termico a cappotto
- rivestimento di pannelli isolanti in polistirene (EPS-F)
- incollaggio di pannelli isolanti per zoccolature (EPS-P) asciutti.
Malta a base di cemento bianco e sabbia calcarea pregiata macinata caratterizzata da ottima lavorabilità, indurimento lento, elevata permeabilità al vapore.
Tutorial: come usare RASICOL sui pannelli isolanti
Rasatura: dopo 2-3 giorni dalla fase di incollaggio segue la rasatura dei pannelli isolanti, che va applicata con spessore minimo di 3 mm e stesa con un frattone dentato. Quindi puoi annegare la rete di armatura in fibra di vetro nel letto di rasatura, con una sovrapposizione di almeno 10 cm in corrispondenza delle giunzioni e ricoprirla completamente con la spatola. Se è il caso, potrai spianare con la staggia.
Rivestimento: solo quando la rasatura è completamente asciutta, quindi dopo 5-7 giorni in base alle condizioni atmosferiche, puoi applicare un idoneo rivestimento murale, per esempio il graffiato.
Incollaggio: applica il collante con il metodo a punti e strisce. La superficie deve essere pari a circa il 40%, la larghezza delle strisce di circa 5 cm e l’altezza di circa 2 cm. Prima della tassellatura, fino al completo indurimento del collante, i pannelli isolanti non devono essere sottoposti a carichi meccanici elevati, come una levigatura o un’azione del vento.
2) Intonaco e rasante universale per il ripristino e il livellamento dei supporti
L’intonaco e rasante universale RASIN è perfetto come intonaco e rasante:
- per ripristinare facciate scrostate e rivestimenti ammalorati
- per la compensazione di supporti irregolari, non uniformemente assorbenti, in caso di applicazione con spessori variabili
- come intonaco su tubi di riscaldamento ad acqua calda a parete
- ottima compatibilità con pitture ai silicati o a base di calce.
Tutorial: come applicare l’intonaco e rasante universale
Prima di intervenire sul vecchio intonaco occorre verificarne la solidità con una prova di strappo, che deve essere fatta su almeno due punti caratteristici e su una superficie di prova di 1m².
Dopo le opportune verifiche si applica la malta, annegando nella stessa la rete di armatura. Quindi, dopo l’asciugatura, che necessita di almeno 7 giorni, si può fare nuovamente una prova di strappo con relativa valutazione.
Per quanto riguarda la pulizia:
- sulle superfici di calcestruzzo adeguatamente ripulite e asciutte non è necessario applicare alcun ponte di aderenza
- in caso di supporti organici è meglio usare un getto d’acqua a bassa pressione, evitando l’idropulitrice ad alta pressione. Dopo la pulizia con acqua il supporto deve essere lasciato asciugare adeguatamente per circa 10 giorni in buone condizioni atmosferiche.
Il rivestimento COVER B15 è un premiscelato in polvere idrofobo per la protezione delle facciate idoneo per sistemi di isolamento a cappotto esterni, applicazione su intonaci di fondo di facciate e pareti interne. per intensificarne la funzionalità, consigliamo di applicare questo prodotto con i Rasin Universale e Rasicol rivestimento di pannelli.
3) Rete in fibra di vetro certificata per sistemi ETICS
Tra i prodotti per l’isolamento termico in edilizia, importante è la rete in fibra di vetro, realizzata con filati di vetro e impregnata con resine anti-alcaline. La rete distribuisce in modo uniforme le tensioni a cui il sistema può essere sottoposto, come fenomeni di ritiro, sollecitazioni meccaniche o sbalzi termici. Usarla per la coibentazione della casa è fondamentale, perché riduce notevolmente il rischio di fessurazioni superficiali nelle facciate.
4) Tasselli per pannelli isolanti
Tra i migliori materiali per l’isolamento termico della gamma Würth, ci sono diverse tipologie di tasselli per pannelli isolanti:
- tasselli per pannelli isolanti KI-10 con chiodo in nylon rinforzato per il fissaggio di pannelli isolanti nei sistemi a cappotto termico (ETICS)
- tasselli per pannelli isolanti TFIX-8P con chiodo in nylon rinforzato per il fissaggio di pannelli isolanti nei sistemi a cappotto termico (ETICS)
- platorelli per pannelli isolanti KC per i per fissaggi su supporti in legno
Tasselli per isolamenti AMO-THERM
AMO-THERM è il nuovo sistema di fissaggio senza dispersione termica su supporti isolati in ambienti interni ed esterni, pareti, pannelli isolanti su soffitti, facciate non portanti. Perfetti per il fissaggio di: tende da sole, pensiline, cassette postali, sistemi satellitari, impianti di illuminazione, lucernari, unità di condizionamento, staffe, griglie, strutture metalliche, ringhiere e schermature per balconi.
- Profili di base per il rinforzo delle basi dei cappotti per evitare l’assorbimento di umidità dal terreno
- Profili angolari con rete per il rinforzo degli angoli
- Profili di partenza per il rinforzo della partenza dei cappotti
- Profili per giunti per il rinforzo dei giunti di dilatazione nei cappotti tra edifici diversi
- Profili rompigoccia da utilizzare come gocciolatoio nei bordi orizzontali per elementi a sbalzo












| E-Business