Ogni anno, con l’arrivo di ottobre, in moltissimi comuni italiani si accendono gli impianti di riscaldamento. Per evitare sprechi e brutte sorprese in bolletta, l’ENEA ha stilato un vademecum con alcune regole base per risparmiare sul riscaldamento, renderlo più efficiente e conveniente. Da qui abbiamo preso spunto per 8 consigli per te e i tuoi clienti!
8 consigli per risparmiare sul riscaldamento
Risparmiare sul riscaldamento non è solo una questione economica, ma anche un modo per contribuire a salvaguardare l’ambiente. Per questo motivo consigliamo a te e ai tuoi clienti di seguire i nostri 8 consigli!
1. Effettuare la manutenzione degli impianti
È la regola numero uno, sia per motivi di sicurezza sia per evitare sanzioni (secondo il DPR 74/2013, chi non effettua la manutenzione del proprio impianto rischia una multa). Un impianto ben regolato e mantenuto consuma e inquina meno. Ecco i migliori prodotti Würth che puoi proporre ai tuoi clienti!
2. Arieggiare la casa e tenere sotto controllo l’umidità
Isolare termicamente la casa non vuol dire che non bisogna far cambiare aria agli ambienti. Anzi, arieggiare la casa è fondamentale per la salute e prevenire formazioni di condensa e muffe. Consigliamo di aprire tutte le imposte per pochi minuti, in modo da ricambiare rapidamente l’aria senza raffreddare tutta la casa. Importante anche è controllare l’umidità: Würth ha in gamma un sistema di prodotti tecnici deumidificanti che sono l’ideale per far fronte a questo problema!
3. Abbassare il riscaldamento nei locali non utilizzati
La domotica Wüdomo può essere un valido aiuto nella gestione della temperatura di casa. Impostando e monitorando gli scenari, è possibile gestire secondo le necessità e le abitudini di ognuno gli ambienti e il riscaldamento della casa. C’è anche la possibilità di scaricare la App Wüdomo (disponibile per Android e iOS) e utilizzare un configuratore online per simulare un impianto Wüdomo e avere nell’immediato un preventivo da presentare al tuo cliente.
4. Controllare la temperatura ambiente
Scaldare troppo la casa fa male alla salute e alle tasche: la normativa consente una temperatura di 20/22 gradi, ma 19 gradi sono più che sufficienti a garantire il comfort necessario. Da tenere presente, inoltre, che ogni grado abbassato si traduce in un risparmio dal 5% al 10% sui consumi di combustibile. Würth offre una vasta gamma di termostati, acquistabili anche sull’Online-Shop.
5. Fare attenzione alle ore di accensione: usare i cronotermostati
Il tempo massimo di accensione giornaliero è indicato per legge e cambia a seconda delle 6 zone climatiche in cui è suddivisa l’Italia. Per un buon risparmio non superare i tempi e gli orari di esercizio riscaldamento consentiti dal D.P.R. N.74/13. Tra i nostri prodotti ci sono anche i cronotermostati.
6. Applicare valvole termostatiche
Per chi possiede radiatori e termosifoni, è d’obbligo sfiatarli attraverso l’opportuna valvola o, se assente, richiedendo l’intervento di un esperto. L’aria presente all’interno pregiudica infatti il corretto funzionamento dell’impianto. Inoltre, l’installazione delle termovalvole garantisce un utilizzo ottimale dei termosifoni.
Le termovalvole regolano la propria chiusura o apertura in base al raggiungimento della temperatura impostata, aprono o chiudono la circolazione dell’acqua calda nel termosifone e mantengono costante la temperatura impostata, concentrando il calore negli ambienti più usati ed evitando sprechi.
NUOVO PRODOTTO!
Il ripartitore elettronico dei costi calore è un dispositivo elettronico compatto con doppio sensore che misura in modo indiretto il calore dei radiatori. Consente all’amministratore di condominio di distribuire i costi del riscaldamento tra i vari appartamenti. Conformemente alle normative vigenti, questo dispositivo deve essere installato, sostituendo prodotti non conformi. Puoi anche aggiornare i vecchi modelli con batteria scarica, con una sostituzione del pezzo.
Caratteristiche Principali:
- Display digitale facile da leggere
- Tecnologia a due sensori per misurazioni accurate
- Design compatto e discreto
- Installazione semplice e rapida
- Marca e modello: Siemens WHE542-D291S
7. Assicurarsi che i serramenti siano posati correttamente
L’isolamento termico di pareti e finestre dell’edificio è un aspetto da non trascurare: se la costruzione è stata fatta prima del 2008, probabilmente non rispetta le attuali normative sul contenimento dei consumi energetici e conviene valutare un intervento per isolare le pareti e sostituire le finestre. Con nuovi modelli che disperdono meno calore, il beneficio può essere doppio: si riducono i consumi di energia fino al 20%.
8. Installare impianti di riscaldamento innovativi
Tutti gli interventi volti al rinnovo degli impianti di riscaldamento possono usufruire degli Ecobonus e Würth ti garantisce una vasta scelta di soluzioni, tra cui la linea per il riscaldamento a pannelli radianti. Ci sono inoltre i nostri specialisti di termotecnica a disposizione su tutto il territorio nazionale.