Ogni elettricista deve avere sempre con sè tutto il necessario per interventi veloci e precisi: ecco la lista di articoli indispensabili per l’elettricista!
Quali sono i migliori prodotti per elettricista? Scopri i must have di Würth!
Per ottimizzare il lavoro la prima cosa da fare è organizzare attrezzi e strumenti in modo da portarli ovunque senza dimenticare alcun elemento. Che tu scelga una valigia ORSY System o preferisca una borsa porta-utensili, l’importante è gestire tutto al meglio!
Scopri a quali prodotti non puoi rinunciare con questa lista di preferiti:
Kit utensili isolati: 5 strumenti in 1 marsupio
Con il kit portautensili VDE avrai a disposizione un comodo marsupio con cinghietta porta nastro con 7 tasche e aggancio universale da agganciare alla cintura.
Contiene tre cacciaviti isolati Zebra VDE PR1, PR2, una pinza universale Zebra isolata VDE 180 mm, una forbice per elettricisti Zebra.
Tutto va liscio come.. il gel scorricavo
La nostra carta vincente per l’elettricista è il gel scorricavo: riduce la resistenza di attrito fino al 80%. La raccolta di cavi in diversi tubi e pozzetti è quindi facilitata immediatamente. Il gel non lascia residui appiccicosi, non attacca l’isolamento o i tubi di plastica ed è sia atossico che biodegradabile. Scopri come scegliere il giusto liquido scorricavo >
Materiale per un perfetto isolamento elettrico
Il materiale per isolamento elettrico più indicato per gli installatori elettrici è resistente agli urti e può essere installato rapidamente. Prova la tecnologia termoretraibile, le guaine isolanti e la spirale per cavi.
Guanti isolanti dielettrici
Il nostro guanto isolante dielettrico è realizzato in lattice, rispetta la normativa EN 60903 ed è considerato un DPI di Categoria 3. Indossalo osservando rigorosamente le normative per lavori sotto tensione. Si consiglia di utilizzare un sovraguanto in pelle.
Guanto in nitrile protettivo Tigerflex® Plus
Il nostro guanto protettivo Tigerflex® Plus è l’deale per effettuare lavorazioni in assenza di corrente elettrica. Aderisce ottimamente alle tue mani ed è adatto per lavori leggeri e medio-pesanti, dove sono richieste buone proprietà di presa con elevata flessibilità. Leggi qui come scegliere il giusto paio di guanti da lavoro >