CPS® RFID significa trasmissione dati in radiofrequenza gestita da un transponder che contiene la scheda RFID. I nostri sistemi Kanban sfruttano questa tecnologia con diverse soluzioni totalmente adattabili alle esigenze del cliente, con l’obiettivo di ottimizzare i processi di approvvigionamento della merce e risparmiare tempo e denaro.
I vantaggi dei nostri sistemi Kanban CPS® RFID
Una vasta gamma di articoli con diversi design, tante posizioni di stoccaggio e molti fornitori: sono queste le sfide principali nella gestione degli articoli C, oltre alla fluttuazioni imprevedibili della domanda. Con i nostri sistemi Kanban RFID può diventare tutto più semplice. Affidati alla trasmissione automatizzata degli ordini, alla sicurezza dell’approvvigionamento e a una fabbrica perfettamente snella: scegli CPS® RFID!
La nostra gamma di sistemi CPS® RFID
Würth ha elaborato negli anni una serie di soluzioni di approvvigionamento degli articoli C, ognuna adatta a diverse esigenze e tipologie di clienti. Dalle consegne Kanban “just-in-time” al Social Distancing, dalla gestione delle sostanze pericolose alla personalizzazione dei DPI : possiamo rispondere a qualsiasi necessità. Scopri tutti i nostri sistemi Kanban RFID!
Moduli CPS® RFID standardizzati ma personalizzati

iSHELF®
Raccolta dei contenitori vuoti sul ripiano intelligente alimentato a batteria. Su un unico scaffale possono essere gestiti automaticamente più ripiani.

iPUSH®
Con un click sul pulsante posto sul Tag-RFID l’ordine è completato. Senza cavi, liberamente posizionabile. Adatto per Kanban-palett.

iTAGBOX®
Raccolta delle schede RFID delle vaschette vuote nella cassetta intelligente. Integrazione dei processi e semplice trasmissione di dati e ordini.

iBOX® e iBOX® Flex
Raccolta dei contenitori vuoti nel transpallet intelligente. Disponibile in due varianti e dimensioni: con coperchio e cassetto frontale.

RFID-Gate
Rileva automaticamente i contenitori quando si passa attraverso le pareti RFID. Trasmissione simultanea di dati da un numero elevato di contenitori.
Moduli CPS® RFID personalizzati ma standardizzati

iTURN®
L’ordine avviene girando la vaschetta vuota e posizionandola su una banda magnetica. Senza cavi.

iROTATE®
Il tag RFID si attiva girando la vaschetta vuota e genera l’ordine automatico. Adatto per un magazzino a cremagliera circolare. Senza cavi.

iWEIGHT®
L’ordine di una vaschetta si genera automaticamente quando il peso minimo di una vaschetta scende sotto un valore definito. Senza cavi.

iSKID®
L’ordine si genera automaticamente quando il peso minimo di un pallet scende sotto un valore definito. Senza cavi.
Sistemi CPS® RFID con vaschette W-KLT® 2.0: un connubio perfetto!
Combinando i sistemi Kanban RFID con le vaschette W-KLT® 2.0, non ottimizzerai solo i processi aziendali, ma potrai anche conoscere in modo automatico e continuativo l’inventario degli articoli C.
I vantaggi delle vaschette W-KLT® 2.0:
- area di accesso più libera e ampia grazie all’apertura frontale senza traversa
- ribalta anteriore a 2 stadi
- indicazione d’uso sicura
- fino al 50% di scaffalatura in meno
- disponibile in 4 dimensioni
- con porta etichette VDA