La scelta delle cerniere è un aspetto cruciale nella progettazione e realizzazione di mobili di alta qualità. Le cerniere non solo influenzano la funzionalità e la durabilità del mobile, ma contribuiscono anche all’esperienza d’uso finale.
La cerniera SALICE SILENTIA+ con apertura 110°: perché è la scelta migliore
Pensata per chi cerca precisione, durata e praticità, la cerniera SALICE SILENTIA+ con angolo di apertura di 110° è una soluzione di punta nel mercato delle cerniere per mobili. Non solo offre una chiusura ammortizzata integrata che garantisce un movimento fluido e silenzioso, ma è stata progettata per sopportare un utilizzo intensivo senza compromettere la qualità. Questo la rende la scelta ideale per professionisti del settore, falegnami, arredatori e per chiunque si occupi di lavori di ristrutturazione o interior design.
Un prodotto per professionisti esigenti
Rispetto ad altre cerniere, la SALICE SILENTIA+ con apertura 110° si distingue per la sua tecnologia di chiusura ammortizzata, che riduce i rumori e protegge i mobili da danni nel tempo. Questa caratteristica non è solo un dettaglio tecnico: è un valore aggiunto per chi lavora su progetti dove qualità e resistenza sono fondamentali. La SILENTIA+ non lascia nulla al caso: è pensata per durare nel tempo, risparmiando al cliente eventuali sostituzioni e garantendo ai professionisti un prodotto di cui possono fidarsi.
La cerniera SALICE SILENTIA+ è utilizzata da numerosi professionisti in settori come:
- Cucine di lusso: la cerniera offre il mix perfetto tra funzionalità e silenziosità, ideale per cucine moderne e di pregio.
- Uffici e spazi commerciali: la chiusura ammortizzata previene i rumori forti, contribuendo a un ambiente di lavoro tranquillo e professionale.
- Arredamenti su misura per camere da letto: per gli armadi, questa cerniera garantisce chiusure delicate che preservano l’estetica del mobile nel tempo.
La cerniera SALICE SILENTIA+ è ideale anche per arredatori e designer che desiderano offrire ai propri clienti un prodotto che coniughi praticità ed eleganza.
I vantaggi della cerniera SALICE SILENTIA+ con apertura 110°
- Chiusura ammortizzata integrata: la tecnologia SALICE SILENTIA+ consente una chiusura morbida e silenziosa, ideale per ambienti dove la qualità acustica è importante, come cucine, uffici e camere da letto.
- Durabilità e resistenza: progettata per resistere all’uso intensivo, la cerniera SALICE SILENTIA+ offre una soluzione durevole, che mantiene nel tempo le sue prestazioni.
- Versatilità di applicazione: la cerniera con apertura di 110° è perfetta per qualsiasi tipo di anta, rendendola un’opzione versatile per molti progetti.
- Facilità di installazione: la sua struttura consente un montaggio rapido e sicuro anche per chi deve eseguire lavori su larga scala.
Come utilizzare la cerniera SALICE SILENTIA+: una guida passo-passo
Per ottenere il massimo dalla cerniera SALICE SILENTIA+ è importante seguire una serie di passaggi che garantiscono un montaggio ottimale. Qui trovi un tutorial dettagliato per il montaggio professionale.
Fase 1: preparazione dell’area di lavoro e materiali
Prima di iniziare, assicurati di avere tutti gli strumenti e i materiali necessari:
- cerniera SALICE SILENTIA+
- trapano e viti adatte
- righello e matita per misurazioni
- pannello di supporto e cacciavite
Fase 2: misurazione e predisposizione dei fori
- Segna con precisione i punti in cui verranno inserite le cerniere. La misura è essenziale per ottenere la giusta angolazione e una chiusura precisa.
- Utilizza un trapano per creare i fori nei punti segnati, assicurandoti che siano abbastanza profondi da permettere un inserimento stabile della cerniera.
Fase 3: installazione della cerniera
- Inserisci la cerniera nei fori praticati e fissala con le viti.
- Verifica che la cerniera sia ben allineata e stabile; un montaggio errato potrebbe compromettere il movimento fluido e silenzioso che caratterizza la SALICE SILENTIA+.
Fase 4: regolazione finale e test
- Una volta montata, effettua una serie di test aprendo e chiudendo l’anta per assicurarti che la chiusura ammortizzata funzioni correttamente.
- Regola, se necessario, la posizione della cerniera per ottenere una chiusura perfetta e priva di attriti.
Questa guida ti garantisce un’installazione professionale e una durata ottimale, consentendo alla cerniera di svolgere al meglio la sua funzione.
La scelta di una cerniera di qualità può fare la differenza tra un progetto di successo e uno mediocre. La cerniera SALICE SILENTIA+ con apertura 110° rappresenta una soluzione completa per chi vuole offrire ai propri clienti un’esperienza di utilizzo superiore, un montaggio intuitivo e una durabilità senza pari. Grazie alla sua chiusura ammortizzata e alla versatilità, si presenta come un elemento distintivo per i progetti di arredamento più esigenti.
Scopri la cerniera SALICE SILENTIA+ Apertura 110° con HINGES
Abbiamo realizzato una serie in stile anni ’80, ambientata in una falegnameria, che ha per protagonisti i falegnami Margherita, Stefano e Mauro (interpretati da nostri colleghi dell’E-Business).
Il loro scopo? Realizzare il montaggio perfetto utilizzando le migliori attrezzature e materiali, tra cui la cerniera SALICE SILENTIA+ con apertura 110°.
Qui a fianco trovi il primo episodio della serie in cui è puoi vedere la cerniera SALICE SILENTIA+ in azione!
Scopri la serie completa e le storie dei nostri protagonisti seguendo questo link per approfondire i segreti e le tecniche del settore.




| E-Business