Le lampade da lavoro professionali garantiscono una corretta illuminazione degli ambienti, permettendo di lavorare più velocemente e di ridurre il rischio di commettere errori. Se hai bisogno di una lampada LED da cantiere che sia potente e robusta, di seguito trova la nostra selezione delle migliori lampade da cantiere e da officina.
Lampade da lavoro professionali potenti da cantiere e officina
Non c’è nulla di peggio che essere costretti a lavorare in un ambiente scarsamente illuminato. In queste situazioni, è fondamentale utilizzare lampade da lavoro LED professionali robuste, pratiche, funzionali e in grado di illuminare ambienti molto ampi. Dai un’occhiata a questi prodotti:
- Lampada da Lavoro LED Ergopower Dual | 2.500 lumen > clicca qui
- Lampada da Lavoro LED Ergopower Dual | 1.000 lumen > clicca qui
- Lampada da Lavoro LED | 2.000 lumen > clicca qui
- Luce da Lavoro LED 360° | 2.800 lumen > clicca qui
Lampada da Lavoro LED Ergopower Dual | 2.500 lumen
Potenza nominale | 25W
Luminosità | 800 - 2.000 lm
Tonalità | 6.000 K - fredda
Fascio di luce | 120°
Autonomia | fino a 8 h
Questo modello ha tutte le caratteristiche di una lampada da cantiere a LED professionale: robustezza, batteria al litio ricaricabile, maniglia antiscivolo, sistema di protezione contro carica o scarica eccessiva. Inoltre non dovrai più cercare un punto d’appoggio: il robusto cavalletto sulla parte inferiore garantisce una grande stabilità.
NUOVA Lampada da Lavoro LED Ergopower Dual | 1.000 lumen
Lampada da lavoro a batteria al litio ricaricabile compatta e potente con carcassa in alluminio e bordo di protezione in gomma. La sorgente luminosa a LED-COB consente un’accensione immediata e bassi consumi. La lampada da cantiere è idonea per l’uso esterno (IP65) ed è dotata di un robusto cavalletto sulla parte inferiore. Scopri di più >
Lampada da Lavoro a Led | 2.000 lumen
Potenza nominale | 22W
Luminosità | 2.000 lm
Tonalità | 5.000 K - fredda
Fascio di luce | 120°
Alimentazione | cavo 2,5 m
Grazie all’angolo di illuminazione regolabile, questa lampada da lavoro LED può essere usata anche in posizione inclinata per orientare il fascio luminoso, uniforme e anti-abbagliante, verso l’alto. La carcassa bi-componente resistente agli urti e la maniglia di trasporto la rendono estremamente comoda. Molto pratiche anche le due prese Schuko per collegare piccoli elettroutensili professionali Würth. Scopri di più >
Lampada da Lavoro a Led 360° | 2.800 lumen
Potenza nominale | 26W
Luminosità | 2.800 lm
Tonalità | 5.000 K - fredda
Fascio di luce | 360°
Alimentazione | cavo 5 m
Questa lampada garantisce un’illuminazione potente a 360°. La rendono robusta e funzionale: la carcassa bi-componente resistente agli urti, l’accensione immediata e i 2.800 lumen per illuminare alla perfezione anche spazi molto ampi, ma senza abbagliare grazie allo schermo opale. Questa lampada da cantiere ha molti altri vantaggi:
- grazie al gancio di fissaggio a soffitto si trasforma in una lampada a sospensione
- possibilità di collegare fino a 30 lampade in serie
- può anche essere fissata su cavalletto.
In questo caso tutto ciò che ti serve è il cavalletto per la lampada da lavoro, la guida per il cavalletto e il manico completo di asola per l’avvolgimento del cavo.
Oltre alle lampade da lavoro professionali che abbiamo appena presentato, la gamma Würth è ricca di alternative di qualità. Per esempio, i due modelli qui di seguito, pur presentando caratteristiche simili, possiedono alcune caratteristiche che potrebbero essere più adatte per i tuoi scopi.
La lampade da lavoro professionali presenta una carcassa bi-componente resistente agli urti. Questo faretto da cantiere può essere usata sull’apposito cavalletto ed è ad accensione immediata.
Potenza nominale: 24W.
- Flusso luminoso: 2300 lm.
- Colore luce: 5.000 K (luce fredda).
- Alimentazione: cavo 2,5 m.
Würth ti offre una soluzione ottimale per gestire e fissare fino a due lampade da lavoro professionali con la guida per fissaggio su cavalletto e il cavalletto per lampada.
Grazie a questo sistema sarà possibile inclinare le lampade in diverse posizioni indirizzando il flusso luminoso nel posto desiderato con praticità.
Il nostro trepide è stabile e sicuro ma anche funzionale, grazie alla doppia regolazione in altezza (min. 1000 mm – max. 2400 mm). Richiudibile con un ingombro minimo sarà facile conservarlo e trasportarlo.
Lampade da lavoro professionali | Per spazi ristretti: portatili, a LED, compatte e potenti
I vantaggi delle lampade da lavoro portatili sono più che evidenti. Grazie alle loro dimensioni compatte possono essere usate anche in spazi ristretti, dove non ci sono grandi possibilità di manovre ma dove serve comunque una buona fonte di luce. Ovviamente è possibile dirigere il flusso lumino della tecnologia LED solo verso i particolari su cui stai lavorando.
Anche in questo caso forme, dimensioni e specifiche possono variare considerevolmente da modello a modello. Dai un’occhiata alla selezione dei nostri prodotti per trovare la soluzione migliore per la tua attività.
lampade da lavoro professionali: i prezzi
Conoscere i prezzi delle lampade da lavoro Würth è semplicissimo. Dovrai solo accedere alla tua area personale sull’Online-Shop, inserendo negli appositi campi il tuo Codice Cliente, il Numero Partner e la Password. In 3 semplici passaggi avrai a tua disposizione tutti i dati relativi al prodotto, costi inclusi.