Skip to main content

Cerchi un martello elettropneumatico universale, maneggevole e potente ma ancora non hai trovato il prodotto più adatto a te? Scopri il nuovo H26-MLS, un martello perforatore professionale adatto a lavorare su diversi materiali e pronto a stupirti con le sue qualità innovative!

Il nuovo martello elettropneumatico H26-MLS è un utensile versatile e dalle alte prestazioni, ideale per lavori in serie e su materiali differenti.

Grazie alle basse vibrazioni e all’impugnatura supplementare orientabile a 360° avrai un veloce avanzamento nella foratura dei materiali, inoltre la frizione di sicurezza salva-polso salvaguarda anche la tua sicurezza sul lavoro. Potrai eseguire forature più precise usando il pratico interruttore elettronico.

Adatto per lavori di perforazione su calcestruzzo, muratura, soprattutto per lavorazioni come tassellaggio e lavori leggeri di scalpellatura

 Fornito in robusta valigetta ORSY 8.4.2 completa di 3 punte Plus Quadro-L Vario, doppio mandrino e spray per manutenzione.

3 motivi per acquistare questo martello perforatore:

Ecco le caratteristiche tecniche innovative del martello perforatore elettrico H26 che ti convinceranno che questo prodotto è adatto a te!

martello elettropneumatico universale
Commutatore per selezionare rotazione, rotopercussione o solo percussione. Possibilità di regolazione dello scalpello tramite posizione intermedia
Selettore del senso di rotazione integrato nella carcassa per avere la stessa potenza in ambe due le direzioni e aumento della durata di vita dei carboncini.
martello elettropneumatico universale
Alterna velocemente mandrino per punte con attacco idoneo SDS-plus (Ø max. 26 mm) e mandrino autoserrante (Ø max. 1-13 mm) per punte cilindriche (forature su metallo o su legno) grazie alla semplicità del martello elettropneumatico H26.
martello elettropneumatico universale

Fornito con mandrino autoserrante (con sistema cambio rapido) e mandrino Plus (con sistema cambio rapido).

martello elettropneumatico universale
Contenuto:
descrizione Art.
martello elettropneumatico H28-MLS
punta Plus QUADRO-L VARIO 6,0 x 165 mm 0648 056 016
punta Plus QUADRO-L VARIO 8,0 x 165 mm 0648 058 016
punta Plus QUADRO-L VARIO 10 x 165 mm 0648 051 016
mandrino autoserrante (con sistema cambio rapido) 0702 226 001
mandrino Plus (con sistema cambio rapido) 0708 543 076
spray per manutenzione 0893 051
termoformato 0955 031 203
valigetta ORSY 8.4.2 5581 011 000

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.