Skip to main content

Per semplificare la scelta delle viti ASSY® sui mercati internazionali, al nome del prodotto è stata aggiunta una breve descrizione utilizzando le lettere iniziali della definizione in lingua inglese delle diverse tipologie di testa e di applicazioni.

Questo sistema è stato sviluppato per aiutarti a comprendere con un solo sguardo alla scatola delle tue viti, qual è quella perfetta per il tuo lavoro.

Leggere il codice articolo: conosci la tua vite ASSY

Il modo migliore per non sbagliare mai la vite ASSY è quello di conoscere come funziona la categorizzazione. Ti aiutiamo a riconoscere anche il codice articolo e vedrai che non sbaglierai mai più una vita per legno.

Per esempio, il sistema di codifica dei codici di articolo  è composto da:

  • prefisso numero 0XXX
  • diametro XXX
  • lunghezza XXX

Esempi di applicazione e sigla geometria

applicazione geometria denominazione EN denominazione IT
MDF (pannelli in fibra di legno a media densità) CS counter sunk testa piana svasata
FKS (vite per costruzione della finestra) CSMP counter sunk with milling pockets testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli
FBS (vite per il fissaggio di ferramenta su serramenti) CSMR counter sunk with milling ribs testa piana svasata con alette svasatrici
FES (vite per il fissaggio di serramenti) SCS small counter sunk testa piana svasata ridotta
ISOTOP RCS raised counter sunk testa goccia sego (a forma di lente)
  SRCS small raised counter sunk testa goccia sego ridotta (a forma di lente)
  WW woodwork head testa per costruzioni in legno
  P counter sunk with underhead thread testa piana svasata con filetto sottotesta
  PT counter sunk with underhead thread d1 testa piana svasata con filetto sottotesta
  TRH truss head testa larga bombata (per bandelle)
  BP back panel testa mezza tonda “fissaschienali”
  WH washer head testa larga
  PH pan head testa cilindrica bombata
  COMBI combi head testa esagonale
  JH joist hanger screw head testa cilindrica per ferramenta da carpenteria
  CH cylinder head testa cilindrica
  E12 hexalobular head E12 testa flangiata con TX esterno E12
  TH top head testa top head
  EH elmo head testa ELMO
  HO head hole testa forata
  60 60 degree 60 gradi
FT full thread filetto intero
DT double thread filetto passo doppio
  special special drill tip punta autoforante speciale
CUT cut drill tip punta autoforante cut

Leggere i pittogrammi sulle viti ASSY

Per capire rapidamente le possibili applicazioni delle viti ASSY, sono stati aggiunti diversi pittogrammi auto-esplicativi in cui vengono raffigurate le caratteristiche generali (applicazioni per legno), le particolarità specifiche della vite o le applicazioni specifiche, per esempio per facciate, per terrazze, con distanze dai bordi ridotte ecc.

Impara a riconoscere i pittogrammi che troverai anche nelle schede tecniche del catalogo, oltre che sulle etichette delle scatole.

Tipologia di legno
 Pittogrammi ASSY 4 - Tipologia di legno - legno  Pittogrammi ASSY 4 - Tipologia di legno - legno duro Pittogrammi ASSY 4 - Tipologia di legno - legno morbido
Materiale
Pittogrammi ASSY 4 - Materiale - MDF Pittogrammi ASSY 4 - Materiale - Compensato Pittogrammi ASSY 4 - Materiale - Pannelli trucioli Pittogrammi ASSY 4 - Materiale - CLT
Giunzione di Materiali
Pittogrammi ASSY 4 - Giunzione di materiali - acciaio-legno Pittogrammi ASSY 4 - Giunzione di materiali - legno-legno Pittogrammi ASSY 4 - Giunzione di materiali - legno-muratura Pittogrammi ASSY 4 - Giunzione di materiali - legno-calestruzzo Pittogrammi ASSY 4 - Giunzione di materiali - legno-gesso Pittogrammi ASSY 4 - Giunzione di materiali - acciaio-gesso
Caratteristiche del prodotto
Pittogrammi ASSY 4 - Caratteristiche del prodotto - testa svasata 60 gradi Pittogrammi ASSY 4 - Caratteristiche del prodotto - testa forata Pittogrammi ASSY 4 - Caratteristiche del prodotto - testa colorata Pittogrammi ASSY 4 - Caratteristiche del prodotto - filettatura Pittogrammi ASSY 4 - Caratteristiche del prodotto - ridotta distanza dal bordo Pittogrammi ASSY 4 - Caratteristiche del prodotto - inox
Pittogrammi ASSY 4 - Caratteristiche del prodotto - colore Pittogrammi ASSY 4 - Caratteristiche del prodotto - distanze regolabili Pittogrammi ASSY 4 - Caratteristiche del prodotto - forza resistenza alla penetrazione Pittogrammi ASSY 4 - Caratteristiche del prodotto - per accoppiamento pannelli Pittogrammi ASSY 4 - Caratteristiche del prodotto - nastrata Pittogrammi ASSY 4 - Caratteristiche del prodotto - test nebbia salina c5-m-long din-en-iso 9227
Campi d’applicazione
Pittogrammi ASSY 4 - Campi d’applicazione - carpenteria legno Pittogrammi ASSY 4 - Campi d’applicazione - mobili Pittogrammi ASSY 4 - Campi d’applicazione - Serramenti

 

Pittogrammi ASSY 4 - Campi d’applicazione - Trasporto

 

Pittogrammi ASSY 4 - Campi d’applicazione - Piscina

 

Pittogrammi ASSY 4 - Campi d’applicazione - interno

 

Pittogrammi ASSY 4 - Campi d’applicazione - esterno

 

Applicazioni nelle costruzioni
Pittogrammi ASSY 4 - Applicazioni nelle costruzioni ISOLAMENTO TETTO Pittogrammi ASSY 4 - Applicazioni nelle costruzioni FACCIATA

 

Pittogrammi ASSY 4 - Applicazioni nelle costruzioni TASSELLO

 

Pittogrammi ASSY 4 - Applicazioni nelle costruzioni TERRAZZA

 

Pittogrammi ASSY 4 - Applicazioni nelle costruzioni PAVIMENTAZIONE

 

Pittogrammi ASSY 4 - Applicazioni nelle costruzioni CARPENTERIA

 

Applicazioni nella falegnameria
Pittogrammi ASSY 4 - Applicazioni nella falegnameria ACCOPPIAMENTO MOBILI Pittogrammi ASSY 4 - Applicazioni nella falegnameria FISSASCHIENALI Pittogrammi ASSY 4 - Applicazioni nella falegnameria SERRAMENTI

 

Pittogrammi ASSY 4 - Applicazioni nella falegnameria MOBILI

 

Pittogrammi ASSY 4 - Applicazioni nella falegnameria BANDELLE

Istruzioni:

  • per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l’inserto RW della dimensione corretta
  • le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di componenti in legno. Per ottenere un assemblaggio ottimale dei componenti, i componenti stessi da fissare non devono essere più spessi della lunghezza del gambo
  • le viti a filetto intero sono adatte per il fissaggio robusto di ferramenta o di elementi in acciaio. La lunghezza della vite da scegliere deve essere inferiore allo spessore del componente in cui deve essere avvitata la vite

Note:

  • non utilizzare le viti zincate in applicazioni con esposizione diretta o in atmosfere contenenti cloro gassoso.
  • utilizzare viti in acciaio inox per applicazioni in ambienti esterni costantemente esposti agli agenti atmosferici.
  • si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni. Le dimensioni delle viti ASSY® possono essere calcolate mediante il software Würth a partire dal Ø 5 mm
  • le viti truciolari ASSY® 4, ASSY® plus 4 e ASSY® plus 4 FT sono ottimizzate per l’uso in legno e/o materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punte filettate ottimizzate (punta autoforante, punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, come ad esempio Würth ASSY® D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.