Skip to main content

Le piastre angolari sono utilizzate per molte applicazioni nelle strutture in legno e per questo il mercato offre una moltitudine di prodotti di dimensione e design diversa. Vengono inoltre utilizzate anche per opere di ristrutturazione e riabilitazione strutturale, per il montaggio di coperture o di pareti in edifici a struttura portante lignea. Insomma, le piastre angolari sono un elemento essenziale che ogni carpentiere e artigiano edile deve avere con sé in qualsiasi tipo di cantiere.

La nuova piastra angolare 170 Würth risulta essere una componente indispensabile nella realizzazione di solidi manufatti con struttura in legno grazie all’elevata dimensione della flangia verticale che ne incrementa le prestazioni. Scopri tutte le caratteristiche e i campi applicativi della nuova piastra angolare di fissaggio 170!

Piastra angolare 170: massima resistenza e geometria ottimizzata per un fissaggio impeccabile anche nelle situazioni più difficili

La nuova piastra angolare 170 presente sul Catalogo Online è indicata per realizzare collegamenti di elementi in legno a supporti in legno, calcestruzzo o acciaio.

Questa referenza, realizzata in acciaio S250GD protetto nei confronti della corrosione con zincatura Z275, può essere impiegata in classe di servizio 1 (ambiente interno) e 2 (ambiente esterno non direttamente esposto agli agenti atmosferici) in accordo a EN 1995-1-1. La caratteristica principale della piastra angolare 170 è rappresentata dall’altezza della flangia verticale che ne consente l’utilizzo anche in presenza di cordoli o elementi di spessoramento interposti tra l’elemento principale in legno ed il supporto di base. Permette inoltre di inserire un considerevole numero di connettori (viti per ferramenta o chiodi scanalati) garantendo quindi un’eccellente resistenza statica nelle varie direzioni di carico.

La piastra angolare 170 offre resistenza statica sia per forze laterali di taglio F2/3 che forze verticali F1 di trazione.

Piastra angolare legno - Angolare zincato con nervatura JOMA 9501007232

Prova la nuova piastra angolare di fissaggio per forze di taglio e trazione ideale per il collegamento di elementi in legno a supporti in calcestruzzo o legno, in acciaio zincato S350GD + Z275, classe di utilizzo 1 e 2, secondo la norma EN 1995-1-1.
La disposizione dei fori ottimizzata permette elevate resistenze a taglio e a trazione, con un’elevata rigidezza grazie ai rinforzi e
alle nervature integrate. Inoltre, la geometria versatile consente l’utilizzo di diverse opzioni di fissaggio, indicate nell‘ETA-20/0773

Area di applicazione:

  • Legno lamellare a strati incrociati (CLT)
  • Legno massello e laminato
  • Legno microlamellare (LVL)
  • Costruzioni in legno
PIASTRA DI FISSAGGIO ANGOLARE DENEB 5390000300

Direzione delle sollecitazioni

F1 = Forza verticale di trazione
F2/3 = Forza orizzontale di taglio

Il consiglio dell’esperto

  • Per il fissaggio nel legno si consigliano le viti ASSY 3.0 per ferramenta da carpenteria Ø 5 mm oppure i chiodi scanalati Ø 4 mm.
  • Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti metallici W-BS o W-FAZ o gli ancoranti chimici WIT-UH 300/WIT-PE 500/ 40 WIT-WM 250

Piastre angolari per legno: trova quella che fa per te!

Il nostro catalogo è un punto di riferimento per tutti i professionisti del settore costruzioni che sono alla ricerca di una selezione ampia e completa di piastre angolari in acciaio per legno. Oltre alla nuova piastra di fissaggio angolare 170, è presente un’ampia gamma di staffe ed angolari per la carpenteria legno. La scelta è davvero estesa e trovare tutto quello che stai cercando per un fissaggio a regola d’arte è davvero semplicissimo!

  • ANGOLARE TIPO A. Piastra con / senza rinforzo per il collegamento di pareti e pilastri in legno al sottofondo in legno o calcestruzzo. Clicca qui per scoprire tutte le versioni.
  • ANGOLARE TIPO B. Piastra per il collegamento di pareti e pilastri in legno al sottofondo in legno o calcestruzzo. Clicca qui per scoprire tutte le versioni.
  • HOLD DOWN HTA. Angolare rinforzato con rondella per il trasferimento di elevate forze di trazione da elementi in legno a supporti in legno, acciaio o calcestruzzo. Scopri le versioni disponibili
  • HOLD DOWN TIPO V PLUS. Angolare con doppio rinforzo e flangia verticale allungata per il trasferimento di elevate forze di trazione da elementi in legno a supporti in legno, acciaio o calcestruzzo. Scopri le versioni disponibili
  • PIASTRA ANGOLARE TIPO V. Piastra con doppio rinforzo per il collegamento della parete in legno al sottofondo in legno, acciaio o calcestruzzo. Scopri tutte le versioni

Semplifica la progettazione dei collegamenti con viti strutturali ASSY® grazie al nostro software di dimensionamento per le costruzioni in legno

Würth non è solo un punto di riferimento per l’acquisto dei prodotti e materiali per l’edilizia, ma anche un partner che mette a disposizione di ingegneri, progettisti e tecnici un software free specifico per agevolare le fasi di lavoro delle costruzioni in legno. Il programma, dall’interfaccia semplice e intuitiva, rappresenta un importante supporto alla progettazione dei collegamenti con viti strutturali ASSY.

Piastra angolare legno: scopri gli approfondimenti dell’esperto

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.