Il distanziale per isolamenti è una soluzione di facile applicazione utile per massimizzare l’efficienza energetica di un edificio e per migliorarne il comfort abitativo. Il prodotto, sempre più utilizzato in ambito edilizio soprattutto per le nuove costruzioni, apporta anche notevoli vantaggi in termini di installazione e può essere facilmente impiegato per più campi di applicazione. Scopri in questo articolo le caratteristiche di una soluzione durevole ed estremamente pratica per effettuare dei fissaggi distanziati su pannelli isolanti.
Distanziale per fissaggio su cappotto termico: ecco l’identikit di un prodotto irrinunciabile
Il distanziale forato (scoprilo qui >) in PVC, ideale per effettuare i fissaggi passanti attraverso pannelli isolanti (es. cappotto termico), può essere tagliato a misura a seconda dello spessore del cappotto, rendendo quindi l’installazione molto comoda ed evitando gli sprechi. Realizzato in materiale polimerico ad alta densità è disponibile sullo shop online di Würth sia nella misura piccola per ancoranti M10 e M12, sia nella misura grande per ancoranti M16 e M20. Ogni pezzo corrisponde ad una barra di lunghezza 1000 mm.

| Descrizione | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Lunghezza (mm) | Per ancoranti | Art. |
| distanziale piccolo 35 x 1000 | 35 | 13 | 1000 | M10 – M12 | 0911 200 001 |
| distanziale grande 45 x 1000 | 45 | 20 | 1000 | M16 – M20 | 0911 200 002 |
Un unico prodotto per eseguire delle installazioni su qualsiasi spessore di cappotto termico
Il distanziale per isolamenti può essere utilizzato in abbinamento ad una vasta gamma di sistemi di fissaggio (sia ancoranti chimici che meccanici). Basta quindi un unico prodotto è per effettuare delle installazioni su qualsiasi spessore di cappotto termico.
- Permette di fare da contrasto tra il materiale di supporto e la piastra di ancoraggio durante il serraggio;
- tutte le principali misure di ancorante (barra filettata o meccanico) sono coperte;
- è possibile acquistare sia la confezione da 3 barre che la barra singola da metro.

Distanziale per isolamenti: tutti i campi di impiego






| E-Business