Skip to main content

In commercio esistono tantissimi dischi da taglio per acciaio, inox o dischi da taglio per alluminio, ideali per tagliare lamiere, tubi e profili di diverso spessore. In base al tipo di superficie su cui andrai a lavorare, ci sarà un disco da taglio perfetto per le tue esigenze.

La scelta è davvero vasta ma come si fa a trovare il prodotto giusto?

Abbiamo selezionato per te i migliori dischi da taglio per acciaio, inox e alluminio: una guida utile che ti aiuterà a trovare rapidamente la mole da taglio che stai cercando.

Dischi da taglio per acciaio ed altri materiali: ad ognuno il suo colore!

Blu, giallo o verde? Ogni disco da taglio ha un colore identificativo, in base al tipo di superficie per cui è indicato.

Tipologia di dischi da taglio e superfici di impiego

Materiali Descrizione
Acciaio
  • acciai comuni
  • acciaio per utensili
  • acciaio per costruzione con alta resistenza
  • acciai temperati
  • acciaio da costruzione
Acciaio inossidabile
  • lamiere in acciaio inox
  • acciaio resistente agli acidi
  • acciaio inox A2 e A4
  • acciaio al cromo
  • nichel
  • acciaio legato e altamente legato
Alluminio/acciai non ferrosi
  • alluminio
  • ottone
  • leghe d’alluminio
  • bronzo
  • rame
  • materiali non ferrosi con tendenza ad intasare
Ghisa
  • ghisa grigia
  • ghisa malleabile
  • ghisa sferoidale
  • ghise dure
  • metallo fuso
Pietra
  • pietra naturale
  • arenaria
  • pietra artificiale
  • cemento/cemento armato

Seleziona il prodotto che stai cercando e scopri subito tutti i dettagli:

Dischi da taglio per acciaio: disco di elevata durata per tagli puliti e perfetti nel tempo

Questo disco è pensato per mantenere nel tempo delle ottime performance di durata e qualità del taglio.
Alla mola è stata impressa una nuova struttura in superficie con righe a spirale che conferisce una maggiore stabilità durante il taglio.

L’alternanza di zone lisce e rugose delle righe a spirale, riduce l’attrito durante il taglio, ottenendo così una minor azione frenante con conseguente riduzione di calore dovuta al surriscaldamento e pochissima formazione di bave.

Consumo ridotto del circa 10% in confronto alle mole tradizionali.

  • diametro: da 115 e 125 mm
  • spessore: 1,3 mm
  • foratura: 22,23 mm

Disco con impronta

Cod. art. 0669 101 1..

NEL CARRELLO

Dischi da taglio per acciaio: tagli veloci, puliti e sempre perfetti

Speed di nome e di fatto! I dischi da taglio per acciaio Speed sono studiati per garantirti tagli di precisione estremamente veloci. In pochi secondi potrai così tagliare lamiere, tubi, cavi d’acciaio e pareti sottili, senza sbavature e trucioli. La superficie di taglio rimarrà sempre pulita, con pochissima polvere e scarti di lavorazione.

Le mole Speed si distinguono anche per l’elevata durata, l’alta resistenza alla rottura e una bassa rumorosità.

Sono disponibili in versione dritta o piegata a gomito e in diverse varianti con:

  • diametro: da 50 a 230 mm
  • spessore: da 1 a 2 mm
  • foratura: da 6 a 22,23 mm
dischi da taglio per acciaio

Speed

Cod. art. 0664 10. …

NEL CARRELLO

Disco per tagliare acciaio inox PLUS

Ottimo disco da taglio con alta efficienza di taglio e lunga durata. Questo disco è pensato per mantenere nel tempo delle ottime performance di durata e qualità del taglio.
Il disco è costituito da una grana abrasiva molto fine e di alta qualità. La miscela rende il taglio con questo disco estremamente facile, consentendo tagli rapidi, semplici e precisi.

Circa il 15% in meno di usura rispetto ai dischi tradizionali.

A partire dalla versione con spessore 1,6 mm alla mola è stata impressa una nuova struttura in superficie con righe a spirale, che conferisce una maggiore stabilità durante il taglio.

  • diametro: 115, 125 e 230 mm
  • spessore: da 1 a 2 mm
  • foratura: 22,23 mm

PLUS

Cod. art. 0669 93. …

NEL CARRELLO

Dischi da taglio per acciaio inox Speed Plus: tagli speed, lavoro plus!

Tagliare l’acciaio inossidabile può essere davvero semplice se usi lo strumento giusto. Con i dischi da taglio per acciaio inox potrai eseguire lavori di precisione privi di bave e con una produzione limitata di polveri e trucioli.

Sono ideali per tagliare condotti di ventilazione, lastre di metallo, tubi, cavi e canaline portacavi e qualsiasi lamiera o parete sottile di acciai al nichel-cromo, inossidabili non legati, altolegati o resistenti alla corrosione e agli acidi.

Disponibili nelle seguenti misure, tutte esenti da ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%):

  • diametro: da 60 a 230 mm
  • spessore: da 0,8 a 2,5 mm
  • foratura: da 6 a 22,23 mm
dischi da taglio per acciaio inox

Speed Plus

Cod. art. 0664 13. …

NEL CARRELLO

Dischi da taglio per alluminio e metalli non ferrosi: resistenza e precisione al top

Devi tagliare alluminio, lamiere, carrozzerie, profilati o altre pareti sottili non ferrose? I dischi da taglio per alluminio sono la soluzione che fa per te.

Grazie al funzionamento molto confortevole, garantiscono la massima protezione, sia a te, sia alla macchina. Resistenti all’usura, sono progettati per durare nel tempo senza il rischio che si rompano.

Con questi dischi da taglio per alluminio potrai realizzare velocemente tagli precisi e sempre puliti.

Ne esistono diverse varianti, tutte a struttura dritta e con le seguenti misure:

  • diametro: da 115 a 230 mm
  • spessore: da 1,5 a 1,9 mm
  • foratura: 22,23 mm

Speed

Cod. art. 0664 12. …

NEL CARRELLO

DPI e comportamenti corretti per lavorare in sicurezza

  • Lavora solo con un adeguato abbigliamento di protezione
  • Durante il taglio, indossa una cuffia di protezione
  • Usa solo dischi da taglio integri
  • Serra sempre i dischi a struttura dritta con l’anello metallico verso la macchina
  • Non inclinare o incastrare i dischi durante la lavorazione

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento